「塗装塗りたて」の検索結果

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープで簡単に貼れるペンキ塗りたて紙
用途メッセージシート テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)0.38 種別のり無し 寸法(mm)380×77 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
389 税込428
当日出荷

用途メッセージシート 幅(mm)60 厚さ(mm)0.1 長さ(m)25 仕様のり付 種別のり付き 文字内容ペンキ塗りたて RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷

1巻
999 税込1,099
当日出荷

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番305-8247 文字内容ペンキ塗りたて 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm[gf])6[600]
1巻
369 税込406
当日出荷

シーリング材の養生作業中が一目でわかる表示シート。 視認性・作業性の良さをあらゆる現場で発揮しますので、トラブル防止に役立ちます。
用途エレベーター、窓枠、手すり根元廻り・躯体目地など。
1パック(5巻)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標識テープ モノタロウ 動画あり
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください テープ地色 文字色
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ペンキ塗装区域を明確にする事が出来ます。 塗料など塗った後、塗り立て・乾いていない状況などの注意喚起表示に。
用途メッセージシート 材質ポリエチレン 幅(mm)60 白地に赤文字 長さ(m)50 表示内容ペンキぬりたて
1巻
919 税込1,011
欠品中

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス トラ(イエロー/ブラック) 粘着剤アクリル系
1巻ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ 仕様裏面のり付 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.17 文字内容操作禁止 取付方式テープ テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 日本緑十字社品番262133
1巻
699 税込769
当日出荷

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タテ書きタイプが新登場!!。さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!。簡単に貼れて剥がせる!。糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!。様々な素材と相性抜群!。従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。 イエロー テープ幅(mm)21 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 伸び(%)3.1 主な用途シール養生中 引張強度(N/15mm)41.7 粘着力(N/10mm)1.96 RoHS指令(10物質対応)対応 特性はがせる、対候性、耐水性
1箱(24巻)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

徳用より化繊の割合が多く滑らかな使用感です。毛先処理しており仕上げも綺麗で水性塗料にも使用出来ます、お得な10本組み。
玉厚(mm)8 厚さ(mm)13 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

類をみない耐久性:アメゴムの採用により、ゴムの耐久性が上がりました。 作業効率の向上:ゴムの交換頻度が少なくなり、作業効率が上がります。
寸法(mm)1×50×500 アメゴム
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

油性ツヤ復活クリヤコート アサヒペン 動画あり
塗りたてのようなツヤが復活!。旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。水性・油性塗料に上塗り可能です。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面 主な用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面 クリヤ 使用場所屋内外 特性ツヤ出し、耐候 標準重ね塗り回数(回)1 光沢あり 塗膜状態仕上がり:透明 塗料タイプアクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:2~4 塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:12以上 仕様【適さない場所】直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面、【適さない素材】かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は、塗りたての塗膜に使う為に生み出された画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコン・ノンコンパウンドですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。さらに従来の最終仕上げ剤で消えなかった#1500以上の微細なオーロラマークも消すことが出来ます。もちろん過去に塗装した塗膜にも使用可能です。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。一般的な艶出し剤は、塗りたての塗膜に使用した場合、溶剤が抜ける事は業界ではよく知られて課題となっていましたが、本製品はその問題を解決できる商品になっています。ガンスプレー式なので作業性も抜群です。
成分水、酢酸エチル、ポリエチレン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、石油留分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(473mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外) 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 特性サビ止め・艶出し
1個
5,260 税込5,786
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性ツヤ復活クリヤコート アサヒペン 動画あり
●透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。 ●特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。 ●水性・油性塗料に上塗り可能です。
用途●旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1600mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(1.6L)
4,398 税込4,838
3日以内出荷