21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
52 税込57
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

好川産業YKポリ内容器
RoHS
ふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。 フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。 仕様1型 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

格安品。刷毛をしごきやすいように工夫してあります。 目盛なし
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱着3秒、調色容器の決定版!
材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリプロピレン(PP) 適合ローラー寸法7インチまで トラスコ品番301-8849 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×180×140 質量(g/個)6
1袋(5個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(200枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気使用量(L/min)100~210 タイプ丸吹き 名称タイルガン 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料ノズル口径(Φ)8.0 空気使用量(L/min)100~210 容器容量(L)2.8 タイプ丸吹き 本体質量(g)1050 名称多用ガン 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
38,980 税込42,878
翌々日出荷

容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適 タイプ低粘度用 主な用途塗装用 材質(毛)化繊100% 毛色白色 種類刷毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適 タイプ高粘度用 種類刷毛 材質(毛)化繊100% 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インダストリーコーワ容器付ハケ タッチアップ補修用
RoHS
・容器から直接塗布出来ます・化繊100%先付加工毛材
用途ピンポイントでの塗布に最適。 タイプタッチアップ補修用 種類 材質(毛)化繊100% 主な用途補修塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)
759 税込835
当日出荷

インダストリーコーワ容器付ハケスペア(内キャップ付)
RoHS
化繊先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適 毛色白色 種類刷毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気使用量(L/min)225 容器容量(L)1.5 タイプ平吹き、丸吹き 本体質量(g)1266 名称多彩ガン 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量の軽量及び調色に便利
用途塗装用に・研究室に 仕様フタ付 セット内容容器×50個、フタ×20個 材質ポリプロピレン 目盛(mL)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,598 税込2,858
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーとハケと受け皿のセット。セットには、豚毛2インチハケがついています。
用途一般水性・油性塗料用 セット内容150ミリスモールローラー、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿 サイズスモール 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)150 主な用途油性用、水性用 材質(バケット)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
799 税込879
当日出荷

軽量で操作性が良いスモールローラーとローラー塗装に便利な角形バケットをセットにしました。 先端を使って、補修や角塗装が可能です。 専用ワンタッチハンドルでスペア交換もラクラク。
材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル 毛丈(mm)13 適合内装/平滑面 サイズスモール 種類ローラーセット 容量(L)(バケット)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バケット)255×170×135 ローラーサイズ(mm)150 適合塗料水性、油性、ラッカー系 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)6 芯材ポリプロピレン(PP) 材質(バケット)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ネット)ポリプロピレン(PP)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

塗料が見える。保存ができる。カップのみなら使い捨てできる安さです。
セット内容塗装用キャップ2個/容器本体12個/専用ジョイント1個/保存用キャップ大2個・小2個/パッキン1シート(塗装用×6・保存用×6) 材質(本体・フタ)ポリエチレン/(ジョイント)ポリアセタール・真鍮 接続口径1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×164(容器) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

インダストリーコーワNEWローラーバケットセット
RoHS
ローラー塗装作業に便利なバケット付きローラーセット。ネットは折りたたみ式。
用途一般水性・油性塗料用 セット内容175mm万能レギュラーローラー、バケット サイズレギュラー 種類ローラーセット 容量(L)(バケット)約4 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バケット)255×170×135 ローラーサイズ(mm)175 主な用途油性用、水性用 材質(バケット)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ローラー塗装作業に便利なバケット付きローラーセット。ネットは折りたたみ式
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

三彩化工ネオリバー #242
RoHS
小物や凸凹の多い部品や器具、塗装用ハンガーなどを浸漬して剥離するのに適しています。 ほとんどの一般塗膜をはじめアクリル樹脂、メラミン樹脂系塗膜に対して強力な剥離性能を発揮します。水を剥離剤表面に張る事によって蒸発を抑制します。剥離後そのまま乾燥させることにより水洗いがいらず排水による負担を軽減します。#240 の強力タイプになります。
無色透明 使用方法(1)使用前に缶を軽く振り均一になるように撹拌してください。(2)ウエスなどでキャップを覆いガスの抜けるのを待ってから、開けてください。(3)剥離槽はポリエチレン、構造用鉄、ステンレス(304,316)製が適しています。剥離槽内に籠(バケット)を用意し、この中に剥離対象物を入れて作業をすると効率的です(4)剥離剤を容器(剥離槽)に投入後水を3~5cm の層ができるよう注入します。注入直後は白濁しますが、しばらく放置すると2層に分液します。(5)剥離対象物を完全に浸漬し、塗膜が軟化膨潤するか、浮き上るのを確認してから引き上げてください。(6)槽から引き上げる時は、液切りを十分にしてください。圧力水などで塗膜を洗い流してください。塗膜を取り除いた後、風乾させる事も可能です。(7)出来れば専用の水洗槽を設置して予備洗いしてください。(8)再度浸漬して剥離する場合は、被剥離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。必要以上に水分が入ると剥離能力が低下します。 pH12.5 比重1.24(20℃) 引火点(℃)なし 臭気芳香臭およびアミン臭 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷