わかりやすいガイド表示画面。
コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0
質量(g)約125
電源(V)DC3(単4乾電池×2本)
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)
プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)
表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30
表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>
校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ
ゼロ・標準調整ですぐに測定可能
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に
仕様検量線メモリ:×1
付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書
質量(g)約200(電池含む)
測定範囲(mm)0~2.50
寸法H(mm)30
電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
寸法D(mm)156
プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm
測定精度均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内
表示方式LCDデジタル、表示ホールド
寸法W(mm)72
表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
関連キーワード