補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
色チョコ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色グレー
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
壁際やコーナーに装飾する部材です。
家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
長さ(mm)3000
色ホワイト
1パック(100本)
¥19,280
税込¥21,208
3日以内出荷
塩ビ樹脂製(白色)、穴明、穴無、両面テープ付無
T表示は両面テープ付です。通常両面テープは10mm幅です。
P表示はパンチ穴タイプです。
長さ(m)2.5
1箱(100本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製アングルです。シンプルさを求めた単色をラインナップ。
材質PVC
色ホワイト
長さ(m)1.82
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.3
材質硬質PVC+軟質PVC
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
PVC材押出しアングルです。角部分の保護等幅広い用途でお使い頂けます。
材質PVC
長さ(mm)1820
厚さ(mm)1
色白色
取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。
材質軟質PVC
仕様L型アングル40角、50角用
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
仕上木目柄プリント
長さ(mm)1000
幅(mm)15
厚さ(mm)1
高さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥309
税込¥340
翌々日出荷
取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。
アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。
必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
用途アングル端面用。
材質軟質PVC
仕様L型アングル40角、50角用
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)13
幅(mm)65×65
L型でも平型でも使用可能である!カッター、はさみでカットできる!
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(m)20
幅(mm)100
床面と壁型枠から漏れるノロ・ミルク止めに!
型枠と床スラブの隙間を詰めたり砕いたりする手間を省きスピーディにコストパフォーマンス良く施工を行えます。
30mmの面に20cm間隔で水抜き穴があります。
材質硬質塩ビ
厚さ(mm)約0.8~0.9
寸法(mm)30×40
色茶
長さ(m)2
1ケース(100本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
L型でも平型でも使用可能である!カッター、はさみでカットできる!
材質硬質PVC+軟質PVC
長さ(m)20
幅(mm)60
流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
色グレー
ホース長さ(m)【排水】1
接続管内径(Φmm)【排水】内径:38
槽深さ(mm)182
ベースを取り付けた後に、カバーをパチッと被せるだけ。釘やビスの頭を隠すことができ、取付けも簡単です。ベースに下穴が空いているので、釘やビスを使用しても割れにくい。専用キャップ(別売)でキレイに仕上がり、高級感も出ます。
材質硬質PVC
幅(mm)40
高さ(mm)40
表面処理木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
用途クロス下地
材質塩化ビニール(粘着テープ付)
色白
長さ(m)2.5
1セット(100本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
適合アングル(二重床下用)全種
材質軟質塩化ビニル製
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
用途クロス下地
材質塩化ビニール
長さ(mm)1820
色白
1セット(100本)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
用途クロス下地
材質塩化ビニール
長さ(mm)1820
色白
1セット(100本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
適合フランジ厚(mm)4~8
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
ゴッツン防止にご使用ください
机・家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護
テープ付き
材質軟式塩ビ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ