151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 沓摺
材質SUS304 長さ(mm)4000 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
1本
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1ケース(300本)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状コ型 材質ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1本
599 税込659
翌々日出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途補修・保護部材などに使用されています。 材質硬質塩化ビニール
1束(2m×10本)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面で汚れ落とし等に使われています。 材質(ブラシ部)塩ビ 全長(mm)225 毛丈(mm)15 ブラシ寸法(mm)75
1個
379 税込417
当日出荷

洗浄・掃除作業等に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれています。
材質塩ビ(PVC) 全長(mm)225 ブラシ長(mm)15 質量(g)55
1個
399 税込439
当日出荷

洗浄・掃除作業等に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。ソフトな当りのブラシ。
材質塩ビ(PVC) 全長(mm)210 ブラシ長(mm)15 質量(g)55
1個
349 税込384
当日出荷

APLUS(クマモト)ST 笠木
エコ商品
材質SUS304 長さ(mm)4000 仕上ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂グリップで持ちやすく作業性が良い。
用途バリ取りなど
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中澤鋳造販売チャンネルSカバー
木目調のカバーで、リビングやキッチン等での違和感を減らすことができます。カバー裏に配線を隠す事ができ、すっきりとした見た目にできます。専用のピンベース(別売)を使用すると、石膏ボード壁に取り付けることができます。
材質ポリ塩化ビニル(非鉛) 長さ(mm)1820
1本
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワチャンネルブラシ スリム
下地調整に威力を発揮。毛丈が短いタイプになります。
タイプ1行 奥行(mm)約4 縦(mm)約220 横(mm)約10
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インダストリーコーワチャンネルブラシNU型
握りやすい2行タイプに折り曲げた幅広研磨用
用途水回りの汚れ落としに最適 幅(mm)17 全長(mm)230 質量(g)120 奥行(mm)25 ヘッド形状NU型
1本
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワチャンネルブラシヘラ付き
ヘラ機能をつけたチャンネルブラシ。
タイプ1行
1本
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
1個(2個)
925 税込1,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い範囲の研磨作業に向いています。
用途さび落とし・研磨用 タイプブラシ形状2行 植付(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PS ホワイト 厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。 2018年トラスコ掲載ページ5 1426
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

簡単に交換できるチャンネルブラシです。手になじみやすい形状のデザインを採用しています。作業現場で頻繁に使用される方にお勧めです。従来品ではカシメの部分を広げて交換する必要があり、手間がかかっていたものを解消しています。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。 2018年トラスコ掲載ページ5 1426
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 材質硬質PET RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
1セット(20個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アストロプロダクツパーツクリーニングブラシ
部品洗浄ブラシの2本セットです。丈夫なナイロン毛先なので、汚れを綺麗に落とすことができます。ブラシは、溶剤による影響を受けにくいナイロン製です。
トラスコ品番254-8981 材質ブラシ:PVCナイロン、グリップ:プラスチック 全長(mm)260 毛丈(mm)66
1組
499 税込549
当日出荷

従来のチャンネルブラシの性能を保ちながら、ブラシ部の交換が可能なタイプ。 樹脂柄で握りやすく、扱いやすさも向上。毛材が豊富で、様々な作業シーンに対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インダストリーコーワスライドグリップ J型スペア
エコ商品
従来のチャンネルブラシの性能を保ちながら、ブラシ部の交換が可能なタイプ。 樹脂柄で握りやすく、扱いやすさも向上。毛材が豊富で、様々な作業シーンに対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)