フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)
材質塩ビ
軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)
仕様【引張破壊時呼び歪(%)】JISK7161-2-1B/50:10、【引張降伏応力(MPa)】JISK7161-2-1B/50:43
材質耐熱塩ビ
色ダークグレー
曲げ弾性率(MPa)JISK7171:2600
シャルピー衝撃強さ(kJ/m2)JISK7111-1epA:2
軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):100
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ応力値(MPa)JISK7171:65
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値
材質PC
長さ(mm)495
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
全長(mm)250
アズワン品番64-2210-47
径(mm)9
1本
¥455
税込¥501
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。
用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械)
材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
材質硬質PVC
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-48
径(mm)9
1本
¥655
税込¥721
当日出荷
7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。
刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。
本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。
FRP用は超硬刃を使用しています!
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
用途パイプ用ゴム脚
材質塩ビ(PVC)
平面鏡にすることで、車線変更の際など、追い越し車線の車や後方からの車との距離感が分かりやすくなり安心です。穴あけ不要で取付が簡単です。2種類のU字金具(22Φ・28Φ)とパッキンで、取付のステーの径が19-28ΦまでOK。角度調整が自由です。
曲率半径平面
色(本体・付属金具・枠)黒
仕様(対応取付ステー径)19-28Φ
付属品U字金具(28Φ、22Φ)、パッキン
材質(本体・付属金具)鉄
形状角型
寸法(mm)180×140
色(裏)黒
材質(枠)塩ビ
材質(裏板)ビニール鋼板
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
両面用です。握り部分の塩ビは抗菌加工です。エルボ部分はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)81
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)70
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法W(Φmm)70
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】34
両面用です。抗菌仕様です。
材質真鍮+塩ビ
サイズ(mm)【付属ビス】M8×90
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】34
材質ステン/塩ビコーティング
仕様抗菌
長さ(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】34
勝手左
抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
色アイボリ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
抗菌仕様です。
材質ステンレス+塩ビ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)【手すり】34
勝手右
抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
寸法(mm)600×500
色アイボリ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
1組
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
寸法(mm)800×700
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
色アイボリ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
サイズ(mm)600
1組
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
寸法(mm)550×600
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。
材質軟質塩化ビニール
抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
色アイボリ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
サイズ(mm)700
1組
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。
材質ステンレス+塩ビ
色アイボリ
サイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
サイズ(mm)700
1本
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ