材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質塩ビ
色透明
厚さ(mm)5
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・高さ(mm)410
水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール
取付可能寸法(mm)水槽:1~46
材質PMMA(アクリル)
耐熱温度(℃)30
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)5
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
種別長方形(ノック無)
材質樹脂
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
塩化ビニール樹脂のパネル式消防標識です。
材質塩化ビニール樹脂
寸法(mm)240×80
表示内容消火水槽
1枚
¥309
税込¥340
当日出荷
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽
材質PP(ポリプロピレン)
電流(A)-
電源(V)-
本体質量(kg)-
安全装置-
電源コード(m)-
温度制御方式-
温度調節精度-
保証期間-
ヒーター容量(W)-
温度設定範囲(℃)-
初めてでも理解できる、分数カラータイルセット+分数水槽セット。分数カラータイルセットと分数水槽セットの両方があるセットです。解りやすくシンプルな形状なので初めて使用する方でも簡単に理解できます。分数の学習・指導に最適です。
その他プラスチックケース入
セット内容分数カラータイル1セット(1dl水色 2枚、2/3dl黄色 3枚、1/2dl赤色 4枚、1/3dl黄色 6枚、1/4dl赤色 8枚、1/5dl白色 10枚、1/6dl橙色 12枚、1/7dl黄緑色 14枚、1/8dl赤色 16枚、1/9dl黄色 18枚、1/10dl桃色 20枚)、1.0dlます2個、2.0dlます1個
材質分数カラータイル:硬質塩化ビニール樹脂製、分数水槽:メタクリル樹脂製
1セット
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
水槽を広げるだけで自立します。支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます。折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能。排水口付き/収納バッグ付き
用途土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能
材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン
寸法(mm)1200×500(使用時)
質量(kg)9.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
初めてでも理解できる、小数・分数水槽セット+分数カラータイルセット。小数・分数水槽セットと分数カラータイルセットです。解りやすくシンプルな形状なので、初めて使用する方でも簡単に理解できます。
その他プラスチックケース入
セット内容分数カラータイル1セット(1dl水色 2枚、2/3dl黄色 3枚、1/2dl赤色 4枚、1/3dl黄色 6枚、1/4dl赤色 8枚、1/5dl白色 10枚、1/6dl橙色 12枚、1/7dl黄緑色 14枚、1/8dl赤色 16枚、1/9dl黄色 18枚、1/10dl桃色 20枚)、0.01dlます12個、0.1dlます11個、1.0dlます3個、2.0dlます1個、1.0Lます1個
材質小数・分数水槽:メタクリル樹脂製、分数カラータイル:硬質塩化ビニール樹脂製
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
電気が消えても、数分間光ります。
文字内容消火水槽(タテ)
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷、蓄光タイプ
エスコ品番EA983AF-43A
厚さ(mm)1
寸法(mm)240×80、(曲げしろ)30
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)80
材質FRP
キャスターなし
色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)70
容量(L)78
仕様【水栓設備場所】サイド
付属品水抜栓、ホースジョイント
エスコ品番EA991PD-78
材質【水抜栓】ポリスチレン
寸法(mm)532×753×288(H)
材質(本体)ポリエチレン
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。
HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用
仕様各寸法には許容差があります
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
色濃紺
規格JIS K6742規格品
最高使用温度(℃)50
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
外寸法・高さ(mm)220
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。
本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
鉛を含みません。
用途建物内の給水設備など
材質硬質ポリ塩化ビニル管
仕様JIS K6742規格品
色グレー
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)50
耐食性に優れ、安全・衛生な水道ラインを構築します。
用途建物内の給水設備など
材質硬質ポリ塩化ビニル管
長さ(mm)4000
形状パイプ
長さ(m)4
JIS規格JIS K 6742
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS
材質(本体)ABS
材質(網)NB20
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できます。
厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。
水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。
排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。
グレー色
材質硬質ポリ塩化ビニル管
仕様JIS K6741規格品
色グレー
長さ(m)2
寸法L(mm)2000
最高使用温度(℃)50
メッキ液 他薬液用予備水槽として。
工業廃液等予備水槽として。
設備洗浄用水槽として。
組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。
ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。
材質(網)SUS304
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
メッシュ寸法(mm)0.4×16
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
寸法H(mm)27
メッシュ寸法(mm)0.4×16
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
小数・分数水槽と組み合わせて楽しく学習できる、分数カラータイルセット。分数カラータイルセットです。別売の小数・分数水槽と組み合わせて、楽しく学習できます。解りやすくシンプルな形状なので、初めて使用する方でも簡単に理解できます。
セット内容113枚(スミワク入)、1dl水色 2枚、2/3dl黄色 3枚、1/2dl赤色 4枚、1/3dl黄色 6枚、1/4dl赤色 8枚、1/5dl白色 10枚、1/6dl橙色 12枚、1/7dl黄緑色 14枚、1/8dl赤色 16枚、1/9dl黄色 18枚、1/10dl桃色 20枚
材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
コンクリートのアルカリ分を止めます。汚れ、キズをつきにくくします。防塵・美装に。水・油・磨耗に強い
コンクリートのアルカリ分をストップ。
用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面 コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージ
タイプコンクリート用塗料
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ塩化ビニル
水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。
材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ(青)
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。標準品0.4×16メッシュに新たに0.4×10メッシュ、0.27×30メッシュが追加されました。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下)、《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
水槽を広げるだけで自立します
支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます
折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能
排水口付/収納バッグ付
用途土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能
材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン
寸法(mm)1600×500(使用時)
質量(kg)12
入数(個)1
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ