長時間の連続作業に使用できます。
潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。
給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。
付属品配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース
トラスコ品番310-1151
質量(kg)9.8
出力(W)260
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×138×196
電源コード230mm
温度調節ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。
トラスコ品番387-2459
質量(g)600
出力(W)600
電源(V)100
コード長さ(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
今までなかったスプレータイプで、手を汚さずに強力接着します。
V3は塩化ビニールの表面を溶かしながら接合、いったん接合すると強度は母材の強度と同じになります。
スプレー式で手を汚さず手軽に塗布、困難な所にも容易に液剤を浸透させる事ができます。
用途ビニールハウス等の補修、塩ビ配管の接合、トユの取り付け接合、その他塩ビ類の接合。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
関連資料(1.25MB)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体NS-300のオプションのガンです。NS-300から供給された圧縮エアにRLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。高速ノズルを装着することにより標準ノズルより溶接がスピーディー且つ綺麗に仕上がります。
用途塩ビの溶接。
適合NS-300
トラスコ品番387-2467
質量(g)600
出力(W)600
電源(V)100
コード長さ(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×60×60
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
騒音が気にならないダイヤフラム、ブロア式です。
用途熱可塑性樹脂の溶接、局部乾燥。
小径チューブの収縮に。
トラスコ品番480-3337
セット内容本体、K-1ガン、エアホース(3m物)、ダブルコンセント、ガン置台、予備ノズル、予備ボビン、布製バッグ
質量(kg)9
タイプ1基装着
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)AC100
電力(W)最大700
温度調節範囲(℃)0~400
風量(L/min)80
風圧(kPa)20~40
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合プラジェット全機種
トラスコ品番805-2486
適合機種プラジェット全機種
種別硬質熔接棒
寸法(mm)Φ3×300
全長(mm)300
色透明
タイプ硬質
径(Φmm)3
素材塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥599
税込¥659
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.75
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
溶接用(集中熱風ノズル)
種別集中熱風ノズル
適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)
トラスコ品番127-8282
質量(g)50
備考サプライ品
アズワン品番5-5327-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。
用途タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。
棒径(Φmm)3.5
棒長(mm)50000
材質軟質塩化ビニル樹脂系
質量(kg)0.3
長さ(m)(棒)50
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)0.6
品名FLガン
電圧(V)100
電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】182×200×38
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)9.8
品名溶接機本体(セット品)
電圧(V)100
電力(W)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】275×138×196
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
質量(kg)0.6
品名RLガン
電圧(V)100
電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】320×60×60
1個
¥22,980
税込¥25,278
25日以内出荷
棒径(Φmm)3
棒長(mm)300
エスコ品番EA365VD-13
適合機種EA365VA-3
材質軟質塩ビ
質量(g)40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)3×300
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
騒音が気にならないダイヤフラム、ブロアー式です。ホットジェット WJ25S、WJ25Tのオプションです。
用途熱可塑性樹脂(塩化ビニール)などの溶接、局部乾燥、小径チューブの収縮など。
トラスコ品番242-8814
適合機種WJ25S、WJ25T
幅(mm)220
高さ(mm)220
出力(W)700
奥行(mm)280
電源(V)AC100
コード長さ(m)3
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断
材質(本体)S58C
材質(グリップ)塩ビ
シールド部分が上下自在で軽量です。
材質バンド/PEバンド
形状防災面
寸法(mm)シールド:175×200×1t
質量(g)約75
材質(シールド)PVC
アズワン品番9-039-11
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
1巻
¥1,490
税込¥1,639
5日以内出荷
優れた耐薬品性
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。
優れた加工性
切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。
優れた耐粘性
片面のみ、紙の保護紙付き
仕様:カットのみ(仕上げ無し)
公差 -0 +1
材質塩ビ
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位)
厚さ(mm)2、3、5、8、10から選択
色グレー
色相グレー
サービス分類オーダー・加工
用途住まいるケアフロア溶接棒
仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028
規格3.5mmΦ×50m巻
機能抗菌
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途電気溶接、スポット溶接、熔断業用めがねです。
仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#10●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番65-2220-57
1個
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
溶接遮光フェンス用の替シートです。
(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム
摘要シートのみ
優れた耐薬品性
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。
優れた加工性
切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。
優れた耐粘性
片面のみ、紙の保護紙付き
仕様カットのみ(仕上げ無し)
材質塩ビ
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
色グレー
公差-0+1
耐熱塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。
用途耐熱塩ビ同士の溶接
材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
長さ(mm)1000
仕様耐熱用
塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。
長さ(mm)1000
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC
規格10K
使用温度(℃)0~50
関連資料納入仕様書(0.05MB)
溶接遮光フェンス用の替シートです。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質防炎軟質塩化ビニールフイルム
シート厚さ(mm)0.35
耐熱塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。
材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)
色ダークグレー
長さ(mm)1000
CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ。溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。作業効率が良いバネ付です。WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。
用途溶接時のスパッタ除去に最適。
材質(本体)工具鋼
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
材質(グリップ)塩化ビニル
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。
用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0382
材質シート:塩化ビニール
本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
使用荷重(kg)120
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
材質(チェーン)SUS304
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね
仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番65-2220-56
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。
落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。
高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に
許容トルク(N・m)(保証)75
適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ