3,371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚
169 税込186
当日出荷

耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨 材質アクリル
1枚
439 税込483
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適 長さ(m)30 材質塩化ビニール(再生) 幅(mm)1000
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)2 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質PVC 長さ(m)4 長さ許容差(mm)-10~+30 外径許容差(mm)±0.2 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)5 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm)3 材質塩ビ 透明 比重1.4 全光線透過率(%)81/75 切断方法丸のこ切断 切断公差0~+1 引張弾性率(MPa)3100 体積抵抗率(Ω・m)1017以上 線膨張率(×10-5・K-1)7 サービス分類オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

エンボス加工がしてあり弾力性に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。難燃性で火気にも強く、何回も使えて経済的です。使用中の摩擦、引裂に強く、テープがよくつきます。
用途建築現場の床・住宅廻り・玄関・ベランダの床養生。体育館の床養生など。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。 幅(m)1 材質塩化ビニール(PVC)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)塩ビ 寸法(幅W×高さH)(mm)183×151 適合品番FF264、FF263、FF266、FF265、FF259、FF258 関連部品FA705,FA704,FA696,FA697,FA698,FA718,FA695,FA719,FA694,FA701,FA702,FA703,FA720,FA700,FA721,FA699
1枚
85 税込94
4日以内出荷

1枚
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ABS-kuro 【オーダー】ABS 黒 ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】ABS 黒
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,564 税込6,120
10日以内出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)1 材質塩化ビニール 透明 比重1.45~1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02 耐燃性自己消火性
1枚
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷

ガードテープ黒 日本緑十字社 動画あり
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材) 外寸(mm)28 内寸(mm)23 関連資料図面(0.04MB) 強度資料(0.67MB)
1セット(4本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化ビニル製の長靴です。 クッション性があり、取り外し可能なインソールを使用しております。
用途軽作業用 形状ハイカット ブラック 種類作業靴 長さ(cm)約31(26cmの場合) 材質(アッパー)塩化ビニル 機能クッション性 標準質量(g)約630(26.0cm) 足幅3E 靴タイプ半長靴
1足
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビ継手とホースを接続する継手です。 塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質PVC
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷

日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ
RoHS
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。 仕様JIS Z1901認定品 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10~60 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先芯入りの耐油長靴です。器具や什器などの接触や落下物による足先の損傷を防いでくれます。 耐油性のある靴底素材を使用しています。 内側素材に吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など 長さ(cm)約39(26cm) 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル) 材質(ソール)PVC(塩化ビニル) 標準質量(g/片足)約900(26cm) 機能耐油性 足幅3E相当 材質(インナー)吸汗布 材質(先芯)スチール 靴タイプ長靴
1足
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様サイン・各種POPツール、ディスプレイ・内装に。通常の塩化ビニール樹脂に比べ、約1/2の重量です。 厚さ(mm)3 寸法(mm)450×600 入数5枚
1箱(5枚)
21,900 税込24,090
当日出荷

アクリサンデー硬質塩ビ板
RoHS
加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。
用途DIY等でご使用ください。 材質硬質塩ビ 厚さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PVCの極厚使い切り手袋。油作業や薄手では不安なハードな作業に。
用途自動車整備、油作業、DIY作業、細かな産業加工に 機能極厚・耐油 左右区別両用 エンボス加工外側エンボス加工
1箱(50枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性のある靴底を使用した黒長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
用途食品工場、水産業、厨房作業など 形状ハイカット 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル) 材質(ソール)PVC(塩化ビニル) 標準質量(g/片足)約650(26cm) 長さ(cm)約34(26cm) 機能耐油性 足幅3E相当 材質(インナー)吸汗布
1足
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに イエロー×ブラック 材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 仕様粘着シール、切断にはカッターが必要 摘要粘着シール 引張強度15N/10mm 粘着力0.5N/10mm
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然素材の黒シダを使用した毛先がしなやかなで柔らかく、腰を屈めず使用できる長柄のほうきです。 チリ・ホコリ・砂など細かく軽いゴミの掃き掃除に最適です。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に 幅(mm)250 全長(mm)1250 グレー 質量(g)380 奥行(mm)27 毛丈(mm)155 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1250×250×27 材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)黒シダ(アレンファイバー) 繰り返し・詰め替え対応
1本
539 税込593
欠品中

自然素材の黒シダを使用した毛先がしなやかなで柔らかい短柄のほうきです。 チリ・ホコリ・砂など細かく軽いゴミの掃き掃除に最適です。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に 幅(mm)230 全長(mm)780 グレー 質量(g)225 奥行(mm)26 毛丈(mm)140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×230×26 材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜 材質(甲)ポリエチレン 材質(ホーキ穂)黒シダ(アレンファイバー) 繰り返し・詰め替え対応
1本
369 税込406
当日出荷

手巻き用なので簡単に使用できます。 梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 黒色は製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止・工場内製品仕分け 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリサンデーFOREX(低発泡塩ビ)
RoHS
大きさの割に軽い素材なので、販促物等でご使用ください。
用途建築模型で使われています。室内の販促ボードとしても使用されます。 材質低発泡塩ビ 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

従来品の3倍の耐油性があり、魚油やマシン油などに対しても使えます。 すべり止め部分にポリウレタンを施し、さらに耐油性をアップさせています。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業に。 トラスコ品番228-3341 材質ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、綿 厚さ(mm)1 ブラック サイズL 全長(cm)28 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)23 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合していない
1双
599 税込659
当日出荷

ニッサチェイン塩ビ被覆線Sフック
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして 材質 種類Sカン 線径(Φmm)4 寸法D(mm)5 適合径(Φmm)(仕上径)5
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒シダほうき 長柄 スマートバリュー 動画あり
SMARTVALUEと株式会社テラモトの共同企画商品。毛先がしなやかでチリ・ホコリなどの細かく軽いゴミをよく掃き取れます。柄は木芯入り。
幅W×全長(mm)外形:240×1270 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ長柄 幅W(mm)240 繰り返し・詰め替え対応
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
6,350 税込6,985
翌日出荷

強力ビニール床養生シートです。 エンボス加工で滑りにくくなっています。
ブラック 材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.15 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1巻(50m)
5,598 税込6,158
当日出荷