54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン製防水ラミネートシート。 紫外線安定剤入りで、耐候性UP。 養生用に景観保護・カモフラージュ効果あり。
用途建築現場などでの養生カバー。 厚さ(mm)0.22 ハトメピッチ(cm)約90 材質ポリエチレン(ハトメ/アルミ) 形状折りたたみタイプ 厚さ#3000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候 ハトメアルミハトメ
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵 材質塩ビ 比重1.4 熱変形温度(℃)65~70
1枚
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 仕上ブラック 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.62 ODグリーン/ブラック 番手(#)7000 引裂強度(N)【縦】350【横】380 ハトメピッチ(cm)90 耐久性約5年 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水圧性、耐候性、引張強度、突刺強度、耐久性 引張強度(N/5cm)【縦】2500【横】2350
1枚
33,489 税込36,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(2m)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 長さ(m)2
1本(2m)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 仕上シルバー 長さ(m)2
1本(2m)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイヤなしでスッキリ仕上がります。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 材質アルミ製(A6063S-T5)
1本(2m)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前垂れが長い形状になっており改修現場でのカバー工法用ノンリップとしても使用できます。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ樹脂に蓄光材を同時成型したタイヤです。通常時、光を蓄えて災害時や突然の停電などに光を発し安全性に寄与します。 縮み防止のガラス繊維入り蓄光タイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 長さ(m)2
1本(2m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上ブロンズ 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ) 使用の目安半径1500mmR以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。 縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 仕上ヘアライン 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(80mmピッチ) 使用の目安半径1500mmR以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直付け及び、シート、硬物床材のカバー施工に最適です。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適なノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塩ビ樹脂に蓄光材を同時成型したタイヤです。通常時、光を蓄えて災害時や突然の停電などに光を発し安全性に寄与します。 縮み防止のガラス繊維入り蓄光タイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 仕上シルバー 長さ(m)2
1本(2m)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。 縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 仕上シルバー 長さ(m)2 適合専用コーナー:11-135SL 材質アルミ製(A6063S-T5) 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なタイヤ付きのノンスリップの40mm幅です。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般的なタイヤ付きのノンスリップの40mm幅です。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) 適合専用コーナー:11-140SL RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直付け及び、シート、硬物床材のカバー施工に最適です。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 適合専用コーナー:11-144SL 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 仕上シルバー 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅の広い安定した踏み幅により安全性が高まります。 補修工事用(カバー施工)として好評をいただいています。 取付け下地が多少破損している場合にも使用できます。 縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップです。 既存のノンスリップが撤去出来ない場合などカバ―施工用としてご使用いただけます。 長さ(m)2 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅広のノンスリップで、改修工事等に最適です。
用途長尺シート・塩ビタイル等の薄手の床材用のノンスリップです。 仕様フラットエンドタイヤ付 材質アルミ製(A6063S-T5) 幅(mm)80 タイプ丸型 長さ(m)2 仕上シルバー 穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約300mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。 仕様離型紙付きタイプ 粘着剤アクリル系 包装形態袋入 適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FS-101 業務用フッソコート ビアンコジャパン 動画あり
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。 使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス 主成分炭酸カルシウム 標準使用量40~60g/m2 ボトル形状キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
4,598 税込5,058
当日出荷

吸着力が強く、滑り止め効果が抜群! すぐ取り付け出来ます ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。 水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に 芯材ポリエステル 材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シート色が表裏で違う為(グレーと黒)、用途に応じて色を使い分けできます。また、任意の長さで切って使用できるため、ロスがなく経済的です。自在性に富んでいるため、配線変更、メンテナンスが容易にできます。また、分岐線はどこからでも取り出すことができます。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。 車材燃試13-46K認可 グレー・黒(リバーシブル) 材質シート:難燃性ターポリン(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)ホック:ポリアセタール(ピッチ50mm) 定尺(m)25 シート厚さ(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1巻(25m)
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本(2m)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズA4判S型 材質PPシート・0.2mm厚、スライド式(とじ具)再生塩ビ製 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10冊)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

興和化成マジックチューブ
エコ商品
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは15Φ~100Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部:面ファスナー 幅(mm)面ファスナー:15Φ~20Φ/12、25Φ~100Φ/16 リバーシブルタイプ(ブラック&グレー) 使用温度(℃)-15~70 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)ほか
4,498 税込4,948
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 リバーシブルタイプ(ブラック&グレー) 使用温度(℃)-15~70 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)ほか
3,598 税込3,958
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カラーリリィチェア ルネセイコウ 動画あり
クッション座面採用で利便性とモダンさを両立。 好評のリリーチェアシリーズに座面部分がクッションタイプのカラーリリーチェアが仲間入り。 座面がラバーウッドからクッションに変わったことで、約500gの軽量化に成功。 ワンタッチで6段階の高さ調整機能、折り畳めば僅か13cmのスマートさといったリリィチェアのセールスポイントはそのままに、更に使いやすく、インテリア性を高めたカラーリリーチェアをどうぞ。
幅(mm)350 質量(kg)3.9 高さ(mm)790 奥行(mm)480 耐荷重(kg)80 背もたれあり 材質(シート)塩化ビニル 材質(フレーム)スチールパイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×790 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×130×910 材質(座面)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SH(mm)320~620 グリーン購入法適合 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)357×957×340 再生紙使用マーク適合
1脚
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイヤ(ゴム)部分のみを交換したい場合にご使用ください。縮み防止のガラス繊維入り。
用途塩ビタイル・長尺シートなどの薄手の床材に最適。 長さ(m)2 仕様ガラス繊維入り
1本(2m)
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。 また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。 縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 仕様ガラス繊維入り RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス繊維入りの樹脂製ロールタイプの見切りです。自由な長さにカットしてお使いいただけます。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用です。催事スペースやレイアウト変更が多い場所に使用されています。 材質軟質樹脂
1巻(20m)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十川ゴム導電性ゴムシート(天然)
エコ商品
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム 幅(mm)1000 硬さ65 引張強度変化率:-2% 比重(-)1.2 引張強度(MPa)15.1 硬さ(デュロメータA)62、変化:+4 切断時伸(%)500、変化率:-20 圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h) 耐油性70℃×72h 体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

十川ゴムカラー導電性ゴムシート
エコ商品
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR 幅(mm)1000 仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10% 緑/黒 硬さ75 JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015 電気抵抗(Ω)1.0×106 硬さ(デュロメータA)74 耐油性100℃×72h浸漬 体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(25m)ほか
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)