22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)105 刃厚(mm)1.2 内径(mm)20 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種塩ビ管 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
欠品中

チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20(付属リング15) 厚さ(mm)1.3 粒度#150 仕様研磨/切断 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 表面処理チタンコーティング ダイヤ幅(mm)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
899 税込989
当日出荷


塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
用途塩ビ、キッチンパネル 外径D(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 内径寸法M10 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)3
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インローター刃と同じ特殊電着材を使用! 基盤に無数のダイヤをちりばめ、塩ビパイプの切断時にバリが出ず、面取りにも最適! キッチンパネルはささくれず綺麗に切断!
用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断 厚さ(mm)1.5
1枚
6,898 税込7,588
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに。両面対称スリットPAT
外径(Φmm)100 基板厚(mm)0.8 穴径(Φmm)20 リング穴径(Φmm)15 仕様乾式 粒度#200 質量(g)70 適合材塩ビ管等 ダイヤ層幅(mm)20 アズワン品番64-9645-32
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)マジッククッション
塩ビ板とウレタンをマジックテープで挟んだクッション材です。 ハイピッチファイルとペーパーの間に取付ければ、壁面の凹凸を吸収しなめらかなサンダー掛けができます。 ペーパーだけを取り付けた場合は、塩ビ板のしなりを利用したサンダー掛けが可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×240×5
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1枚で曲面&平面の研磨ができる
用途刃物・チップソーなどの研磨に 外径(Φmm)100 内径(Φmm)20/15 粒度#200 仕様曲・平用 質量(g)100 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 アズワン品番64-4067-56
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に 外径(Φmm)97 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) 仕様乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石など チップ幅(mm)5
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

SHINKO(新興製作所)サンダー
気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。
用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。 付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3 質量(kg)1.25 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.8 電源(V)AC100 消費電力(W)150 回転数(min-1[r.p.m])12000 コード長さ(m)2 電源コード(m)2 ペーパー寸法(mm)幅90×220 絶縁種別回二重絶縁 パット寸法(mm)幅90×182 定格時間20分
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

トップ工業塩ビ管用電着ダイヤ面取り付
エコ商品
側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。
用途塩ビパイプの切断面取りに 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
用途研削・研磨作業。 材質プレート:塩ビ、グリップ:ABS タイプマジックテープ式 プレート寸法(mm)70×240
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
用途研削・研磨作業。 付属品クッション 材質プレート:塩ビ、グリップ:ABS タイプマジックテープ式 プレート寸法(mm)70×240
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様両面 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプノーマルタイプ
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様本体のみ 質量(kg)1.55 適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300 適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管 適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

塩ビ管が誰にでもまっすぐ直角に切断。お手持ちのディスクグラインダーに取り付けるだけで作業効率アップ
付属品ダイヤモンドホイール(DW-105) 質量(kg)1.65 適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300 適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管 適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

BAT-105 グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキ 動画あり
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 粒度46 研削材C 仕様C46T-BF41 適合機種ディスクグラインダー 適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど 最高使用速度(m/s)80
1ケース(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

三京ダイヤモンド工業塩ビカットネジ込み一発
エコ商品
塩ビパイプの切断+ディスクグラインダーへ直接取付が可能なネジフランジ付 切れ口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途塩ビパイプ切断用 外径(Φmm)100 刃厚(mm)0.8 穴径(Φmm)M10 仕様乾式 トラスコ品番301-6137 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材塩ビパイプ RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)15
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷