237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSソケット モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6279 材質バーミキュラ鋳鉄 寸法L(mm)68 寸法L1(mm)36 めねじサイズ3/4 呼び径(A)13×13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


1個
27,980 税込30,778
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用圧力1MPa
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6278 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 寸法L(mm)63 呼び径(mm)16 寸法L1(mm)31 寸法L2(mm)20 使用圧力1MPa 寸法L3(mm)13.5 めねじサイズ3/4
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。 材質アルミダイカスト
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)塩ビ管挿入機
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。 ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤がこぼれない。引っ越しできる接着剤のマイホームです。脚立や足場、腰回りのカラビナなど、塩ビ管接着剤や塗料缶を保持することが可能です。本体の材質はステンレス製でサビに強く、缶の取り出しも簡単、スピーディです。
用途塩ビ管接着剤や塗料缶などの保持に 材質本体:ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁用 幅(mm)110 厚さ(mm)2.25 1巻長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
欠品中

TOP塩ビ管用内径カッターシリーズの替刃です。 溶着ダイヤ採用でスパイラルダクト(風道鋼管)の切断も可能。 外径が50mmあります。
用途肉厚塩ビ管の切断に
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリを残さずにきれいにカットします。 軽量で丈夫なアルミダイキャストボディです。 PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに適しています。 形状とサイズ、およびラチェット機構により、切断の労力が50%削減されます(メーカー比)。 ラチェット機構により、パイプを回転させずに切断できます。 丸パイプ、角パイプ、ソフトホースを簡単に切断します。
用途塩ビ管、ポリエチレン管の切断に。 トラスコ品番256-7232 材質ボディ:アルミニウム 刃:ステンレス 全長(mm)225 切断能力(mm)42 適合替刃BLD/PCT/RT/42
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材ローラー 仕様細目、塩ビ管 種類ローラー 主な用途砂骨材用 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。 タイプ砂骨材ローラー 仕様荒目、塩ビ管 種類ローラー 主な用途砂骨材用 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)70 スポンジ厚さ(mm)14
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途床用 幅(mm)160 厚さ(mm)2.25 1巻長さ(m)1.5 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-6215 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)57 呼び径(mm)16 呼び径V16 寸法L1(mm)25 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)45 寸法B(mm)15 めねじサイズ1/2 寸法L0(mm)75
1個
999 税込1,099
当日出荷

世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。 電線モール切断用アタッチメント付属
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130 付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号) 全長(mm)229 ブラック/ゴールド 品番【替刃】MP048G 質量(g)308 タイプ耐久性重視モデル 切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm) 切断径(mm)【外径】48 切断荷重(kg)約25
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番178-4718 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)62 呼び径(mm)16 呼び径V16 寸法d(mm)13 寸法L1(mm)30 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)50 寸法B(mm)15 寸法L2(mm)20 おねじサイズ1/2 寸法L0(mm)80
1個
959 税込1,055
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先径(Φmm)185 有効長(mm)80 トラスコ品番811-4830 適合材下水道用塩ビ管 カッター長(mm)110 チャックサイズLシャンク13mm
1セット
32,980 税込36,278
3日以内出荷

刃先径(Φmm)185 有効長(mm)80 トラスコ品番811-4831 適合材下水道用塩ビ管 カッター長(mm)110 チャックサイズLシャンク13mm
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷