41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 材質(本体)U-PVC 種類ストレーナ 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続形式ソケット形 メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製 ねじ規格消防ネジ 口径(呼び径)75A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製 ねじ規格消防ネジ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 種類ストレーナ メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類動力式噴霧器パーツ 材質(本体)PC 内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

透明ストレーナ フランジ式 セキスイ CADデータあり
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC 形状Y形 種類ストレーナ 使用温度(℃)0~50 使用流体水、油、薬品 ボルト穴数4 材質(Oリング)EPDM 材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カクダイフート弁
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁 材質(本体)PVC 呼び30
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

材質黄銅、ステンレス 網目線径0.43mm、16メッシュ 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304 仕様ホッパー用目皿メッシュ 商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ 形状Y形 材質(Oリング)EPDM 規格JIS10K 流体温度(℃)0~50 材質(本体)U-PVC 材質(シール)EPDM 接続形式フランジ形 材質(ボディ)透明PVC
1個ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合AKY385
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製 サイズ65・75A兼用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


吸管ホース先端に取り付ける、樹脂製編み込み式ストレーナーです。吸管に取り付けしやすい布ひも付きです。
材質樹脂製
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イワタドレンFRP製ドレン
FRP製なのでFRP防水に最適です。なめらかな形状で施工が簡単にできます
用途ベランダ・バルコニーの排水口 材質FRP 寸法(mm)ツバ:110 高さ(mm)60 外径(Φmm)56 開口寸法(mm)必要:75 適合パイプ塩ビ管VU50 使用期限納品後120日以内
1個ほか
1,520 税込1,672
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様たて口 材質SUS304 表面処理酸洗
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 付属品シールテープ(1m)1個
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。 また、塩ビ管が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。 耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。 筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。 ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。 ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 形状ヨコ型 材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール 寸法(mm)約80-90(設置穴) 適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事 適合【ストレーナ】ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ花柄ストレーナ、ダモL型ストレーナ、侍ストレーナPCY-50
1ケース(10個)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。塩ビ管(カラーパイプ)が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 適合【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ中継50ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ、侍ストレーナPCT-50 材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール 寸法(mm)【設置孔】約80 タイプタテ型 適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事
1ケース(10個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。 蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。 細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。 電気を使わずに水道だけで使用できます。 夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。 学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。 塩ビ配管で設置できます。 塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。 ストレーナーが内蔵されています。 取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 付属品シールテープ(1m)1個
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
種類たて引き用 寸法50・65兼用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38 質量(kg)1.4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応) 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応) 寸法H1(mm)200
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VU管塩ビパイプにピッタリフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
用途住宅用ドレン 適合パイプVU50 品番AST-1など(推奨ストレーナー)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。 ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くし、風にも強いカシメ式を採用。 排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、塩ビシート工法。 材質PVC(ドレン)+SUS304(ストレーナー) 厚さ(mm)ドレン:0.8~1.6 全高(mm)170、ストレーナー:175
1組
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法75 寸法H(mm)29 寸法D(Φmm)115 寸法D1(Φmm)83 寸法d1(Φmm)77 寸法d2(Φmm)83
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法65 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)105 寸法D1(Φmm)68 寸法d1(Φmm)67 寸法d2(Φmm)71
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法50 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)85 寸法D1(Φmm)56 寸法d1(Φmm)51 寸法d2(Φmm)56
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE 寸法100 寸法H(mm)29 寸法D(Φmm)145 寸法D1(Φmm)107 寸法d1(Φmm)100 寸法d2(Φmm)107
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 FRPに塩化ビニール管ジョイントがインサートされています。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 形状タテ型 材質本体:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
1ケース(10個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

報商製作所ポリストレーナー
エコ商品
吸水時に石やゴミを吸い込みにくくする為に使用します。接続部は消防ネジになっています。
主材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 形状タテ型 材質FRP
1ケース(10個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 形状ヨコ型 材質FRP
1ケース(10個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)