用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム
耐熱温度(℃)150
硬度(ショア A)約50~60
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
材質天然ゴム
最も一般的なゴム栓です。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
材質天然ゴム
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B
材質(本体)NR
材質(リング)SUS304
くさりの有無なし
1袋(10個)
¥789
税込¥868
当日出荷
最も一般的なゴム栓です。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
試験管、ビン、塩ビパイプなどの工業用ゴム栓
材質天然ゴム
硬度65
耐熱温度(℃)-50~70
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と弾性に優れ、機械的性質が良い材質です。
用途試験管・ビン・塩ビパイプなどの工業用ゴム栓に。
トラスコ品番260-8194
材質天然ゴム(NR)
下径(Φmm)65
上径(Φmm)72
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
01~19号まで(20種)のゴム栓のゲージを十字形の白色塩ビ板にまとめたものです。
各種試験管および円筒、びん類などの口(くち)または穴にゲージをさし込むだけでピタリとゴム栓の大きさがわかる便利なものです。
寸法(mm)160×140
1個
¥760
税込¥836
4日以内出荷
関連キーワード