直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~80
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)1
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~90
使用流体水道水
耐圧力(MPa)1
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~80
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)1
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
鋼管と様々なネジ込み継手(バルブ・フランジ・ドレンネジ・ユニオン等)との接続箇所からの漏れを止めることができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管
適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)
形状ソケット
材質(本体)黒心可鍛鋳鉄
種類鋼管および塩化ビニル管
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体水道、ガス、温水
材質(パッキン)NBR
材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄
材質(ワッシャ)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。
付属品六角レンチパイプハンドル
使用方法【継手部の漏れ補修】1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)105
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
適合レンチ六角レンチ12mm
適合キズ長さおよそ60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード