21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夏場の塩分補給に
用途持運びに便利な個包装タイプ
1箱(30粒)ほか
189 税込204
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5つの味でおいしく、すばやく塩分補給。ブドウ糖でエネルギー補給。タブレットタイプなので携行・保管に便利。
用途暑熱環境下での熱中症対策・塩分補給に。 種類タブレット 内容量(g)500 原材料【梅味】【ミックスフルーツ味】【グレープ味】【ピーチ味】ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)【レモン味】ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料(乳由来)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) 香味梅・レモン・ミックスフルーツ・ピーチ・グレープ 栄養成分【梅味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g【レモン味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.11g【ミックスフルーツ味】【グレープ味】【ピーチ味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.12g 数量(個)約185
1袋(500g)
2,390 税込2,581
取扱い終了

夏場の塩分補給に。美味しいマスカット味
用途持運びに便利な個包装タイプ
1袋(30粒)ほか
178 税込192
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。 (入り数[目安]:約180個) ■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。 成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g 種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味 材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET 半透明(無着色) 質量(g)約4/粒 種類 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200 製品質量(g)750 原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
1,998 税込2,158
当日出荷

成分(100gあたり)エネルギー371kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 92.7g、ナトリウム 2.55g1粒あたりの食塩換算 約0.32g 種別レモン塩味 容量約20粒入り 種類 原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料
1袋(100g)
259 税込280
当日出荷

「夢のくちどけ」元気速攻チャージ!ココロとカラダの元気をサポート! 美味しく、素早くエネルギーチャージ!飴よりも早く口の中で溶けます。 口の中で清涼感が感じられます。水分が無いと溶けないので保管しやすい!
用途熱中症対策や塩分補給に 成分(100gあたり)たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:93.5g、エネルギー:375kcal、ナトリウム:49mg 種類飴・タブレット 容量(g)約460(約200粒) 原材料ぶどう糖、食塩/クエン酸
1袋
2,998 税込3,238
3日以内出荷

イワガミエンタープライズ塩タブレット オレンジ味 1袋
熱中症対策に人気の塩分補給用タブレットでオレンジ風味が食べやすく後味もスッキリしています。1粒あたり塩分約0.07g含有で効率よく塩分補給が可能です。ぶどう糖をベースにしたやさしい甘さでエネルギー補給にも役立ちます。大容量600g入りでイベントや現場での大量配布に対応でき個包装で衛生的かつ持ち運びにも便利です。スクラロース使用でカロリーを抑えつつもしっかり甘みがあります。
1袋
2,998 税込3,238
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5種類のフルーツ飴がアソートになった果汁入りの塩飴
用途熱中症予防 仕様1粒の塩分含有量:60mg 容量約190粒 種類 原材料砂糖(国内製造)、水飴、食塩、練乳、デキストリン、脱脂粉乳、ピーチ果汁パウダー、グレープ果汁パウダー、レモン果汁パウダー、メロン果汁パウダー、柑橘混合パウダー(オレンジ果汁、うんしょうみかん果汁)、難消化性デキストリン、発酵乳粉末(殺菌)/酸味料、香料、着色料(アントシアニン、紅麹、カロテノイド、クチナシ)、調味料(アミノ酸)、(一部に乳成分含む)
1袋(1kg)
2,780 税込3,002
当日出荷

1179030518 熱中飴ミックス スタンドパック 井関食品 動画あり
暑い季節、スポーツ、お仕事、イベント時に役立つ熱中飴のミックス仕様になります。1粒に塩分300mg超、ガツンと塩辛すっぱい、プロフェッショナル仕様。レモン、梅、夏みかんの3種が入っています。マチ付袋で自立するので、取り出すときに便利です。
用途熱中症対策、塩分摂取に。 種類 原材料「レモン味」砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料。「梅味」砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料、紅こうじ色素。「夏みかん」砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料。 栄養成分【100gあたり】エネルギー362kcal、タンパク質0.1g、脂質0.1g、炭水化物90.4g、食塩相当量6.48g
1袋(1kg)
2,690 税込2,905
5日以内出荷

塩が効いた梅干し飴が激すっぱい和歌山県産の梅肉ペーストを包んだキャンディです。
種類
1袋(1kg)
2,890 税込3,121
当日出荷

ミネラル、電解質、ブドウ糖を含むタブレットで、水に入れて飲むと速やかに体内に吸収され 健康的な体液バランスを維持し体内に必要なミネラル、水分を長く保持することができます。
用途熱中症、脱水対策。 成分1粒(3g)当たり:エネルギー 8.8Kcal、タンパク質 0g、脂質0g、繊維0g、炭水化物2.31g、食塩相当量0.424g、カリウム82.2mg、クエン酸435mg、ブドウ糖1.59g 使用方法緊急時は200mlの飲料水に2タブレットを完全に溶解させてお飲みください。スポーツドリンクとして使用する場合は水500mlあたり1~2タブレットを、運動中および運動後にお飲みください。 原材料糖質(ブドウ糖)、クエン酸、炭酸水素Na、塩化Na、塩化K、でんぷん / 香料(レモン)、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2
1本(24粒)ほか
4,880 税込5,270
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瀬戸内レモン果汁と、室戸海洋深層水塩を使用。1粒にレモン2個分のビタミンCを配合
原材料水飴(国内生産)、砂糖、食塩、レモン果汁、ショートニング/ビタミンC、酸味料、着色料(クチナシ)
1袋(1kg)
2,690 税込2,905
7日以内出荷

成分(100gあたり)エネルギー364kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.9g、ナトリウム 2.48g1粒あたりの食塩換算 約0.3g 種別梅塩味 容量約200粒入り 種類 原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素
1袋(1kg)
2,090 税込2,257
取扱い終了

塩サイダー味と塩レモン味の2種のアソートが嬉しい粒塩キャンディーです。クエン酸及びビタミンC配合・粒塩入りです。1袋約167粒入りです。
種類
1袋(700g)
1,398 税込1,510
翌々日出荷

高温度下での作業やスポーツ時の塩分補給に!。ポータブルソルトは小さな粒状ですので、水といっしょに飲み込めば塩味を感じることなく、簡単に塩分補給できます。コップ一杯水(約200ml)に対してポータブルソルト10~15粒(約250~375mg)を噛まずに飲み込んでください。ポータブルソルト1個に約1000粒の塩が入っていますので、60~100回程度の塩分補給ができます。
寸法(mm)70×17×40 種類ポータブルソルト 内容量(g)25 原材料海塩(国内製造) 栄養成分(100g当り)熱量:0kcal、蛋白質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:99.8g
1個
399 税込431
取扱い終了

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型EC計
エコ商品
EC測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 500mS/cmまでの幅広い測定範囲 EC(導電率)以外に塩分、TDSの測定も可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型EC計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 EC専用器ではEC、塩分、TDS、温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です セット内容本体、EC電極(HI763100)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(1413μS/cm、12.88mS/cm各3袋)、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙 寸法(mm)202×140×12.7 測定範囲(EC)0.00~29.99μS/cm;30.0~299.9μS/cm;300~2999μS/cm;3.00~29.99mS/cm;30.0~200.0mS/cm;200.0~500.0mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 精度(EC)測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)(TDS)測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)(温度)±0.5℃;±0.9°F 分解能(EC)0.01μS/cm;0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 温度補償自動(-5.0~100.0℃);温度補償なし 校正(EC)オフセット1点校正(空気中で0.00μS/cm)、スロープ1点校正(標準液を使用)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl) 使用液(EC/校正用標準液)84μS/cm;1413μS/cm;5.00mS/cm;12.88mS/cm;80.0mS/cm;118.8mS/cmのうちのいずれか データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事) RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩分補給、ミネラル補給に
用途1粒あたりにクエン酸100mg配合
1袋(80g)ほか
197 税込213
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型DO計
エコ商品
DO測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.00~45.00mg/L(ppm)までの測定範囲 直径12mmの細径電極を採用 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型DO計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 DO専用器ではDOと温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 セット内容本体、DO電極(HI764080)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、電極電解液(HI7041S)1本、メンブランキャップ2個、オーリング2個、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙 寸法(mm)202×140×12.7 測定範囲(DO)溶存酸素:0.00~45.00ppm酸素飽和度:0.0~300.0%(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 精度(DO)測定値の±1.5%±1digit、(温度)±0.5℃;±0.9°F 分解能(DO)溶存酸素:0.01ppm酸素飽和度:0.1%(温度)0.1℃;0.1°F 温度補償自動(0~50℃) 校正(DO)1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正) データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事) RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能(DO塩分)0~40g/L(検出単位:1g/L)、(DO/高度補正)-500~4000m(検出単位:100m) PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

失われた水分をスピード補給。 発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。 体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。 そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。 容器ペットボトル 原材料砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料 栄養成分(100mLあたり)エネルギー:25kcal/タンパク質・脂質:0g/炭水化物:6.2g/ナトリウム:49mg/カリウム:20mg/カルシウム:2mg マグネシウム:0.6mg 商品タイプ液体タイプ
1箱(2L×6本)ほか
1,998 税込2,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱中症対策に必要な応急処置アイテムを揃えています。軽量で持ち運びに便利なポーチが付属しています。熱中症対処マニュアルが付属しておりうちわとしてもご使用いただけます。瞬間冷却材で瞬時に局所を冷やすことが可能です。またウォーターバッグと冷感タオルを使用して持続的に体を冷やすことができます。経口補水液と梅タブレット入りで水分と塩分補給可能です。
1組
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な特長。【EOS R7の核心となるAFシステム】。高性能な被写体検出とトラッキング性能で広範囲に被写体を捉え続けるAFシステムを搭載。メカシャッター最高約15コマ/秒のEOS Rシリーズ最速となる高速連続撮影などこれまでにないアグレッシブな動体撮影を可能にしています。また、デュアルピクセルCMOS AF IIや、これまで以上に自由な構図で被写体を補足できる最大約100%×100%の広範囲AFエリア、最大5915のAFフレーム選択可能ポジション、最大651分割の細密化したAFエリア、低輝度合焦限界EV-5、EOS R3ゆずりの高精度な被写体認識能力を実現したEOS iTR AF Xなど、多彩な機能を搭載。高速・高精度・広範囲なAFに加え、高精度な被写体検出性能とトラッキングを可能にしており、快適な撮影を実現します。【APS-C EOS史上最高の解像性能】。新開発の約3250万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、APS-C EOS史上最高の解像性能を達成。さらなる高感度・低ノイズを実現し、新たなAPS-Cの撮影領域を拡大します。【世界最高レベル約8段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。IS機構非搭載レンズでも、手ブレ補正効果が得られます。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※、動画電子ISなど静止画、動画ともに強力な手ブレ補正を実現。手持ち撮影や歩き撮りでも安定した撮影が可能です。※RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求め時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【表現者のための動画性能】。より高画質な4K、強力な手ブレ補正、EOS R3のAF技術を継承する高精度な被写体検出とトラッキング。さらにはCanon Log 3への対応や、多様なニーズと条件で選べる3種類の4K動画モード、7Kで1フレームに生成した画像を4Kにリサイズする7Kオーバーサンプリングプロセッシングなど多彩な撮影機能を搭載し、EOS R7らしい動画性能を追求し凝縮しました。これにより、静止画だけではなく、動画作品にも新たな表現をもたらします。【操作性・信頼性】。内部構造には耐衝撃・耐久性が高く、電磁シールド効果、熱の伝導性にも優れたマグネシウム合金を採用し、防塵・防滴性能※を備えるなど、さまざまな環境下でも撮影を支える高い信頼性を実現。さらに、サブ電子ダイヤルとマルチコントローラーの一体化、一眼レフの光学ファインダーのような見えを再現するOVFビューアシストなど、撮影者の表現力を支える操作性を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。マルチアクセサリーシューには、シューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行なっていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【さまざまな機能拡張に対応】。次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。さまざまな外部アクセサリーとの機能拡張の他、ネットワークの強化、ライブ配信サービスなども拡充しています。また、Bluetooth接続やUSB接続、有線接続にも対応しており、安定性と通信速度に優れた画像転送が行えるなど、スマホやタブレットとの連携なども行える柔軟な撮影やワークフローを実現しました。
付属品バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR7、シューカバーER-SC2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132.0×91.7×90.4 本体質量(g)約530 使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個 電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6 有効画素数最大3250万画素 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応) 連続撮影速度最高15コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、最高30コマ/秒(電子シャッター) ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800(常用) 記録方式【動画】MP4 モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット 防塵防水性能 耐衝撃性
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)