94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称塩化ニッケル(II)六水和物 等級一級 化学式NiCl2・6H2O 濃度(%)96 化学組成NiCl2・6H2O 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0065-52 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有毒、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肺)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量237.69 PRTR法第1種特定第1 CAS登録番号7791-20-0
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
33日以内出荷

名称塩化コバルト(II)六水和物 化学式CoCl2 6H2O 化学組成CoCl2 6H2O 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有毒、皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、中枢神経系、腎臓、消化管)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系、甲状腺、神経系、心臓血管系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (精巣)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 平均分子量237.93 PRTR法第1種 CAS登録番号7791-13-1
1本(25g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めっき工房用
容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。) 種類ニッケルめっき液 アズワン品番61-6497-26 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


名称ニッケル標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式NiCl2 in 1mol/L HCl 濃度(%)(塩化ニッケル)0.2、(塩化水素)3.6 化学組成NiCl2 in 1mol/L HCl 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0067-65 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、発がんのおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種特定第1
1本(100mL)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

名称ニッケル標準液 100ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式NiCl2 in 0.1mol/L HCl 濃度(%)(塩化ニッケル)0.022、(塩化水素)0.36 化学組成NiCl2 in 0.1mol/L HCl 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0067-90 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
7,798 税込8,578
15日以内出荷

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) 主な用途鉄部 主成分硫酸ニッケル、リン酸、水 トラスコ品番489-6572 質量(kg)4.4 使用温度範囲(℃)10~30 危険物の類別非危険物
1缶(4L)
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
33日以内出荷

名称ホウ酸 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式H3BO3 濃度(%)≧99.5 化学組成H3BO3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-11 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量61.83 PRTR法第1種 CAS登録番号10043-35-3
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷




名称ほう酸 等級一級 化学式H3BO3 濃度(%)≧99 化学組成H3BO3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-35 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、消化管) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量61.83 PRTR法第1種 CAS登録番号10043-35-3
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

Ni-201-maru 【オーダー】ニッケル(Ni-201) レーザー切断品/円盤 ノーブランド カスタマイズ可
ニッケル201 高耐食純ニッケル (UNS N02201)は、苛性ソーダ・塩素ガス等に優れた耐食性を示す。特に隔膜電解法による苛性ソーダ製造装置用材料として重用されている。
厚さ(mm)2,3,4,5,6 外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,771 税込4,148
3日以内出荷

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

名称ベネジクト液 等級臨床検査用調製試薬 化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3 濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害 CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質バンド部分:塩ビ、リング:鉄(ニッケルメッキ) 外寸(mm)バンド:約Φ52、リング:約Φ25
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 セット内容赤・黒各1 材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,940 税込4,334
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電流(JIS)(A)15 材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ 定格電圧(V)300 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
68 税込75
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

機械や注意喚起したい場所への設置が可能です。
材質本体:軟質塩化ビニール、ボールチェーン:ニッケル 高さ(mm)0.38 タイプ標識 縦(mm)100 横(mm)35 取付け方法上部Φ4mm穴あき付
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤とスポンジをひとまとめに収納。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×70×80 耐荷重(g)300
1個
939 税込1,033
当日出荷

磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

水や日光に強い18-8ステンレス
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ 長さ(mm)100 線径(Φmm)4
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

科目印や雑印を収納できるケースです。両面に横仕切板をセットしております。 雑印など収納する場合は、縦・横仕切板を自由に差し替えてご利用ください。
内寸法(mm)6.6×31(1枠)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)コモン用端子台 TNCシリーズ
エコ商品
特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと) 相対湿度(%RH)45~85 絶縁抵抗(MΩ)100以上 適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1 材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様インセット扉用 形状通常型 質量(g)23.5 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 本体長さ(mm)34 適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
619 税込681
当日出荷

めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。
1本(50mL)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スポンジやスチールタワシをひとまとめに収納。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル 質量(g)126 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×90×40 耐荷重(g)500
1個
829 税込912
当日出荷

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様板厚4~6mm用 形状通常型 質量(g)25 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
669 税込736
当日出荷

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テープは毛羽立たず除菌スプレーで拭き取りができますので、衛生的です。
材質テープ/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)・抗菌剤配合、金属部/鉄・ニッケル、樹脂部/POM(ポリアセタール) タイプ防水タイプ
1本
特価
1,168 税込1,285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使わないときはコンパクトに収納できるごみ袋ハンガー。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル 質量(g)155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:240×145×95、収納時:240×45×160 耐荷重(g)300
1個
特価
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)