21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025 使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個(20mL×25袋)
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット(10mL)ほか
3,698 税込4,068
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)
適合本体B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
1セット(14mL×6本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極保存液
使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(230mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。 ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。 水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川) 使用の目安約70~100回分
1箱(100回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。 タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ 動画あり
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)DPD粉末 遊離残留塩素試薬
用途遊離残留塩素測定用 タイプDPD試薬(粉末タイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本塩化物イオンセンサGDX-CLはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の塩化物(Cl-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:海洋塩水や食品の塩分中の塩化物イオン濃度測定。 仕様●干渉イオン:CN-、Br-、I-、S2-、OH-、NH3●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:-56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~5MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 塩化物イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、塩化物イオン標準液(1000mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、塩化物イオン標準液(10mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ 型式GDX-CL 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~35000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後10~1000mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~80℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷