25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)NX966 塩害ガード専用ガン
用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。 付属品ノズル2本(径6mm・8mm) 空気圧力(MPa)0.3~0.5 危険物の類別非危険物
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガード専用カップガン
仕様カップに装着するガン単体 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガード専用ガンⅡ
塩害ガード専用
用途塩害ガード専用ガン 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガードパウチパックガン
塩害ガードパウチパック用専用ガンです。
用途各種車輌の下回り圧膜防錆塗装に。沿岸部や豪雪地帯を走る車輌の防錆塗装。ノズルが柔らかい樹脂製なので無駄なく塗料を吸い上げることができます。 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1本(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガードペインターM用ガン
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用ガン 危険物の類別非危険物
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷


融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14.15L 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
29,980 税込32,978
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)厚塗りガン
NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。 吹き付けパターンの調節により、お好みの塗装ができます。
空気圧力(MPa)0.3~0.5 危険物の類別非危険物
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷


融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガード(大型車用)油性 15kg
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。レッド、オレンジと混ぜてお好みの色に変える事ができます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14.1L 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
31,980 税込35,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガードラストガードガン(カップ付)
ラストガード用ガン
用途液タイプラストガード専用ガン 危険物の類別非危険物
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガード専用洗浄液
塩害ガードクリアー及び塩害ガード塗装ガンの洗浄剤。
クリアー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12000mL 危険物の性状非水溶性
1セット(1L×12本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガード専用洗浄液
塩害ガードツヤタイプのガン等の洗浄、専用薄め液として使用して下さい。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)塩害ガードペインターMスタートセット
塗料を適正な圧力に調整して供給します。シンプル設定で色替え、洗浄が楽に行え、また、設置・移動も容易です。エア駆動なので、エア源を接続するだけで使用できます。
用途塩害ガード専用ダイヤフラム式圧送ペインターセット セット内容本体(000919)、ガン(000920)、塗料ホース(000921)、エアホース(000922) 危険物の類別非危険物
1個
399,800 税込439,780
9日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)アダプター(NX910カップガン用)
カップガン用アダプター
危険物の類別非危険物
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量940g 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)1Kg缶用アダプター
塩害ガード専用ガン備品
用途塩害ガードガンと1kg缶接続用アダプター 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)NX910 カップガン
用途NX494用スプレーガンです。 危険物の類別非危険物
1丁
25,980 税込28,578
9日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)パウチパック用アダプター
塩害ガード専用ガン(000906,000975)用
用途塩害ガードパウチパック(000470)専用 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです。
セット内容スプレーガン本体、ノズル、ジョイントアダプター1セット 質量(g)335 空気使用量(L/min)210 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 塗料ノズル径(Φmm)8.0 危険物の類別非危険物
1丁
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1kg 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
当日出荷

1丁
10,980 税込12,078
4日以内出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量763g 危険物の性状水溶性
1缶(1kg)
4,198 税込4,618
当日出荷