20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性弱酸性~中性 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体
1個(5.5g×12錠)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分:安定化二酸化塩素 イソシアヌル酸ソーダ。本品の錠剤成分が水の媒体により、流し台の 排水口ストレーナーに付着したバクテリアを除菌します。 また水アカやカビのヌルヌルを掃除してパイプの詰まりを 防ぎ悪臭を解消します。
材質ポリエチレン・ナイロン・ホウ酸・トリクロロイソシアヌル酸 質量(kg)0.36 容量(g)30 TKG品番9-0794-0701 TKG品番(2017)6-0709-0501
1セット(15個)
7,998 税込8,798
当日出荷

浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、長時間塩素濃度を安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌 形状錠剤 濃度(%)有効塩素濃度:90% 溶解所要時間約10時間(標準使用時)
1箱(1kg×10袋)
32,980 税込36,278
欠品中

へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
1本(800mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。約2年間の長期保存が可能です。金属をほとんど腐食しません。病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。
用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に! 使用場所介護現場 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 質量(kg)2.5 主成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム 使用の目安10Lの水に対し15~30g TKG品番9-1319-0501 TKG品番(2017)6-1179-0501
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ニッシン化研せいけつクリーン
ヌメリ・黒ずみ・パイプ詰まりをスッキリ解消! ストレナーシンク、排水口等のヌメリ、黒ずみ等をきれいに落とし、家庭排水を浄化します。 台所、浴室等の排水口のバイ菌を除き、悪臭を防ぎます。排水口に置くだけで磨く、こするなどの面倒が要りません。 長期連続使用により、パイプづまりや臭いを防ぎます。便利な吸バンで効果的な場所に錠剤が設置できます。しかもお得な5個組です。
使用場所シンクまわり 成分塩素化イソシアヌル酸
1パック(5個)
899 税込989
当日出荷

便臭、尿臭などのにおいを消臭します。 防汚・洗浄・漂白効果で、排泄物の汚れが付きにくく、また、落ちやすくなります。 水に溶けると無色透明ですので、便や尿の状態がよくわかります。
成分ハロゲン系化合物(塩素化イソシアヌル酸塩)、無機過炭酸塩、界面活性剤、無機成型剤及び助剤
1個(2g×30錠)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口に吊るす・置くだけで排水口のヌメリ・黒ずみ・悪臭をカットします。効果は約1か月間です。※塩素系カビ除去剤なので酸性タイプの製品と合わせて使用しないでください。※ステンレス等の金属類、ゴム等への使用不可です。
用途キッチン排水口用 成分トリクロロイソシアヌル酸
1パック(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房機器・クロスの除菌・漂白・消臭に。タブレットタイプなので計量なしで投入し、手軽に一定濃度の除菌漂白液をつくることができます。液ハネや飛び散りが少なく安心。溶解時の安定化設計により、除菌漂白性能を維持します。溶解すると弱酸性です。
用途ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌。カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭。食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭。食品加工機器の除菌。シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭 成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、発泡剤(有機酸、炭酸塩) 使用方法1.ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌 8 Lのお湯(40~50℃)に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。2.カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭 5 Lの水に2~3錠。3.食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭 5 Lの水に3~5錠。2.3.共に約30分(汚れのひどい時は少し長めに)浸した後、水で充分すすぐ。※除菌のみの場合、約2分浸した後、水で充分すすぐ。4.食品加工機器の除菌 5 Lの水に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。5.シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭 排水口に1錠。錠剤が入らない場合、5 Lの水に1錠 排水口に直接入れるか、または希釈液を流し込み、約30分放置した後、水を充分流してすすぐ。 質量(g)3/錠 シリーズハイター 液性弱酸性 関連資料除菌タブレットハイター紹介資料(0.19MB) 【商品カタログ】除菌タブレットハイター120錠(1.24MB)
1箱(120錠)
1,198 税込1,318
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

排水口のストレーナーに手を汚さずまるごと洗い!。ヌメリ・ニオイに。除菌・ウイルス除去。すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。週に1度の徹底洗浄。洗浄成分が強力に発泡し、排水口のストレーナーをまるごと泡で包み込みながらヌメリを落とします。洗浄後はすすぐだけです
液性弱酸性~中性
1個(3包)
279 税込307
当日出荷

尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所トイレ 仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番324-0983 質量(g)680 質量(g/個)68
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

酸素による強力な漂白力と洗浄成分による洗浄力とを併せて持っているので、浸漬するだけで漂白と洗浄にすぐれた効果を発揮します。 塩素系と異なり直接酸素によって漂白するので、漂白による黄変がなく、またプラスチックの材質やおしぼり・ふきんなどの生地をいためる心配もありません。 浸漬するだけで漂白・洗浄できるので、ミルクピッチャー・スプーンなど洗いにくいものの洗浄が大変楽になります。 無臭・無刺激性で快適にご使用いただけます。
使用場所厨房 使用方法1Lの湯(40~80℃)に対して10gの割合で洗浄剤を加えた溶液に約15分間浸漬したあと、流水でよくすすいでください。 種別粉末 液性弱アルカリ RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体・業務用
1本(1kg)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

1個
33,980 税込37,378
33日以内出荷

細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
690 税込745
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500mLの水に1包入れるだけで、ウィルス・細菌を除去できる次亜塩素酸水を生成できます。 弱酸性ですので繊維製品にも使用でき、肌にも優しいです。
用途医療器具・病室や待合室の除菌等に。 成分ジクロイソシアヌル酸ナトリウム・無機塩 アズワン品番8-3394-01 効果除菌
1箱(100包)
11,880 税込13,068
12日以内出荷

台所や洗面所、浴室の排水口にポイッと入れるだけ。発泡パワーで強力洗浄します。除菌率99.9%!消臭効果もあります。便器の水たまり部分の洗浄や、三角コーナーや排水口ストレーナーのつけ置き洗いもできます。定期的な洗浄でいつも清潔に。
用途パイプ用 成分ジクロロイソシアヌンル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
1パック(4.5g×12個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)