294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 取扱説明書(0.22MB)
1箱(100回分)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。 赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
1箱(100包)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。 DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA)
1箱(50包)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に 種別No.1 タイプ錠剤
1箱(50錠)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。 タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 動画あり
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 測定範囲(mg/L)0.05~2.0 本体寸法(mm)67×34×157 本体質量(g)300(ケース含) 測定方法DPD法 セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 取扱説明書(0.42MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)pH残留塩素計試薬付
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。 ・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個 測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156 アズワン品番61-4433-61
1セット
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途飼料 適合確認試験/還元性物質 比重1.260↑(20/20℃) 仕様【純グリセリン分(%)】98.5↑、【重金属(ppm)】5.0↓、【ヒ素(ppm)】2.0↓、【塩素化合物(%)】0.001↓、【強熱残分(%)】0.01↓ 名称グリセリン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷


・ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度および有効塩素濃度測定キットに使用する試薬です。 ・上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。
仕様100回測定分 AQ-102、AQ-102P、AQ-202、AQ-202P用 適合本体080560-102、080560-1020、080560-202、080560-2020 アズワン品番2-7323-02
1セット(100袋)
3,898 税込4,288
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)DPD粉末 遊離残留塩素試薬
用途遊離残留塩素測定用 タイプDPD試薬(粉末タイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。 DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。 比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。 比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式 測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0 アズワン品番6-8516-22
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬 モノタロウ 動画あり
屋外でも試薬が飛び散らずに使いやすい錠剤タイプ
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に 成分塩化カリウム、よう化カリウム、イオン交換樹脂、炭化水素ナトリウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100錠)
979 税込1,077
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)粉末全塩素用試薬
用途全塩素測定用 タイプDPD試薬(粉末タイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)遊離塩素錠剤試薬
遊離塩素の測定用
用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として 形状錠剤 測定回数500回分 使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500回分)
14,980 税込16,478
当日出荷


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)残留塩素(全塩素)試薬(ULR)
エコ商品
仕様粉末 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

1箱(100回分)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)超高濃度 全塩素用試薬
名称超高濃度 全塩素用試薬 適合HI 96771 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)超低濃度 遊離塩素用試薬
エコ商品
名称超低濃度 遊離塩素用試薬 適合HI 96762 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)超低濃度 全塩素用試薬
名称超低濃度 全塩素用試薬 適合HI 96762 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様濃度:0~2.00mg/L 試薬遊離塩素試薬250回分(高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ 対応機種DR820・850・890対応 名称遊離塩素DPD試薬 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

仕様高濃度測定の場合は 125回分、濃度:0~2.00mg/L 試薬全塩素試薬250回分 (高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ 対応機種DR820・850・890対応 名称全塩素DPD試薬 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1ケース(50包)
769 税込846
当日出荷

スペクトロクァント (R) 塩素用試薬 Cl2-2 液体 DPD法、塩素テスト用 0.010-6.00mg/L Cl2 遊離塩素: 試薬 Cl2-1および試薬 Cl2-2が必要全塩素: 試薬 Cl2-1および試薬 Cl2-2、試薬 Cl2-3が必要 100087 400Tests
アズワン品番61-0286-09 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
33日以内出荷

スペクトロクァント (R) 塩素用試薬 Cl2-1 液体 DPD法、塩素テスト用 0.010-6.00mg/L Cl2 遊離塩素: 試薬 Cl2-1および試薬 Cl2-2が必要全塩素: 試薬 Cl2-1および試薬 Cl2-2、試薬 Cl2-3が必要 200 Tests 100086 200Tests
アズワン品番61-0286-08 危険物の類別非危険物
1個
7,498 税込8,248
33日以内出荷

スペクトロクァント (R) 塩素用試薬 Cl2-3 液体 DPD法、塩素テスト用 0.010-6.00mg/L Cl2 遊離塩素: 試薬 Cl2-1および試薬 Cl2-2が必要全塩素: 試薬 Cl2-1および試薬 Cl2-2、試薬 Cl2-3が必要 600 Tests 100088 600Tests
アズワン品番61-0286-10 危険物の類別非危険物
1個
9,798 税込10,778
33日以内出荷

名称Glycerol 等級一級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧95.0 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留塩素試薬 DPD試薬君 抗菌美装 動画あり
抗菌美装オリジナルDPD試薬。試薬は桃色~桃赤色に発色し、比色板の色と比較して残留塩素を測定します。本試薬の測定範囲は0.1~3.0mg/L
使用方法検水10mlに本試薬1包を入れ、振りまぜてください。桃色~桃赤色に発色します。15秒以内に比色板の色と比較してください。
1セット(100包)
1,298 税込1,428
当日出荷


セムコーポレーション残留塩素試薬 DPD試薬
残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
1個(100錠)
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全塩素(UHR)試薬
形状粉末 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)遊離塩素(LR)試薬
エコ商品
形状粉末 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(25回分)
1,998 税込2,198
当日出荷

1組(100包)
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)