髪や肌を守り、カルキ臭も抑えるCC(塩素除去)シャワー
塩素除去水と原水の切替操作もカンタンです。
他メーカー(TOTO、KVK、MYM)とのジョイント部品込み
仕様遊離残留塩素低減能力:4000L(約8時間)、寿命設定流量:8L/分
適合塩素除去カートリツジ付。他メーカーヘノ接続アダプター付。・KVKホース用(M22×2)、品番:34-238・MYMホース用(W23山14)、品番:34-239・TOTO用取替Oリング(P8)、品番:50-191-1
材質ABS、樹脂、ポリアセタール樹脂他、(ろ材)亜硫酸カルシウム、不織布
交換目安カートリッジ/2ヶ月(1日8分使用として)
使用可能温度範囲45℃以下
除去出来るもの残留塩素
対応カートリッジKS-6E
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
素肌に、髪に、残留塩素を除去するから優しい浄水シャワー。
長さ(mm)235
本体質量(g)372(満水時)
交換目安12000L (1日80L使用の場合5ヶ月)
最大幅(mm)85
対応カートリッジRSC51
塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。
大型メタル噴板で肌に心地いい水流。
快適なリラックス効果を生み出すストレスのない肌あたり。
まるで水のヴェールに包まれるような繊細でやさしい水流です。
デリケートな肌、赤ちゃんの肌にもやさしさを届けます。
アダプター付き。
適合357-991ピュアラ用浄水カートリッジ
材質ABS、ステンレス、PP
操作(ボタン)シャワー・一時止水の切替え
吐水口径(Φmm)55
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。
大型メタル噴板で肌に心地いい水流。
快適なリラックス効果を生み出すストレスのない肌あたり。
まるで水のヴェールに包まれるような繊細でやさしい水流です。
デリケートな肌、赤ちゃんの肌にもやさしさを届けます。
アダプター付き。
適合357-991ピュアラ用浄水カートリッジ
材質ABS、ステンレス、PP
吐水口径(Φmm)55
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。
節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。
除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。
浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布
交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)
最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%
最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
ろ過流量1.0/分(L)
最小動水圧0.05(MPa)
対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)
水流切替対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様シャワーヘッド・カートリッジ
付属品他社対応アタッチメント
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。
押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。
(※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります)
0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。
浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。
浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。
泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA)
交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合)
最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%)
最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
ろ過流量1.0/分(L)
最小動水圧0.05(MPa)
対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)
水流切替対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。
カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。
交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%)
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
器具破損防止のため、完全に止水しません。
バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません
付属品アダプター3個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
ホース長さ(m)(シャワー)1.6
アズワン品番64-5156-47
1セット
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワー。
浄水シャワーに使用されている亜硫酸カルシウムは、肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・カユミの原因になることもある水道水中の塩素を除去します。
残留塩素を除去することで、皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。
カートリッジ2本付き。取り換えるだけで約45%の節水効果(三栄の従来品との比較)。
仕様浄水機能付、浄水カートリッジ2本付、シャワーアダプターセット3付
材質ABS樹脂
タイプ節水
ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布
有効期間約2ヶ月(約4000L)
対応カートリッジPM7163-1B/PM7163-3BS
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
付属の発生装置で約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。
お肌や髪の健康を気づかい、洗浄力の強くないボディソープやシャンプーを使う方におすすめです。
シャワーと泡の力で保温効果が持続。体を温める効果も持続します。
水道水の残留塩素を除去する浄水機能付き。
亜硫酸カルシウムが肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある水道水中の残留塩素を除去。
皮膚や毛髪への刺激を減らす事ができます。
浴びるときは浄水、お掃除には原水と切替えできるのでカートリッジを節約。
カートリッジの交換時期の目安:1人約3ヶ月。
(1日1人あたり8分間使用した場合)
交換用専用カートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本)
用途浴室用のシャワーとホースのセット
幅(mm)74
高さ(mm)177
質量(g)940
奥行(mm)116
ホース長さ(m)1.6
最高使用温度(℃)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様残留塩素低減剤/ビタミンC、残留塩素低減能力/約6000L、カートリッジ交換目安/約3カ月(60L/日)、節水能力 15%(メーカー比)
寸法(mm)36×34×160
推奨流量(L/min)8.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
残留塩素を除去して髪と肌にやさしく安心。除塩素と原水も切り替えも出来、とっても便利。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属品アタッチメント
アズワン品番64-7853-15
取付ねじサイズPJ1/2"
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。
仕様塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。
適合357-900-W、357-910-W
材質PP
交換目安1日に64L使用で4ヵ月
ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様フルメッキヘッド
機能ワンストップ機能、減圧装置
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
SANEI PS7964-80XA-MW2用カートリッジ。残留塩素を除去する事で皮膚や毛髪への刺激を減らす。カートリッジに使用されている亜硫酸カルシウムが肌の保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある残留塩素を除去。カートリッジの交換時期の目安は1人→約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500L(寿命設定流量:7L/min)最高使用温度約60度。
材質ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム
最高使用温度(℃)60
除去出来るもの残留塩素
水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
節水効果最大50%。エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください。平均0.3mmの水流を作り出します。柔らかな水の流れは肌への刺激が少なく、敏感肌を守ります。散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカット。ナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工。ビタミンCボール(別売)が塩素を除去。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途優しいシャワーがお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/やさしい水流
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
残留塩素を除去し皮膚や毛髪への刺激を減らす。亜硫酸カルシウムが肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因である残留塩素を除去。原水・浄水に切替えて使用できる。シャワー板を外してお手入れできる。節水効果約30%、年間節約金額約13000円。カートリッジ交換時期の目安は約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500Lカートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本入り)
色ホワイト
材質シャワー材質:本体/ABS樹脂・ポリアセター・シャワー板/ABS樹脂・アダプター/ポリアセタール・オーリング/EPDM、カートリッジ材質:ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム
最高使用温度(℃)60
アズワン品番65-1331-90
除去出来るもの残留塩素
水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。
前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。
容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
タイプスティックタイプ
大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。
カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。
交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
付属品アダプター4個
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
ホース長さ(m)(シャワー)1.6
アズワン品番64-5156-46
1セット
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
コンパクト浄水器、首振りシャワーで節水。
節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。
シンクの奥までシャワーが届く。除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。
浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布
交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)
最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%
最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
ろ過流量1.0/分(L)
最小動水圧0.05(MPa)
首振り対応
対応水栓外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)
水流切替対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボール6個入り。肌にも髪にも優しいシャワーをお求めの方へ。水道水の塩素を100%除去。シルクシャワーシリーズ全てにビタミンCボールを使用することができます。ビタミンCボールの中身は植物成分から作られた食品用(L-アスコルビン酸)のため安心してお使いいただけます。ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時
用途シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボールです。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 塩素除去
質量(g)15
1セット(6個)
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
長持ち 時短&高除去カートリッジ搭載!
高級感のあるシルバーカラー。
料理がはかどる「時短浄水」モデル。
新ろ過システムで高い除去性能とおいしさはそのままに、浄水スピードアップを実現しました!!
さらに長持ち5ヵ月!
デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。
外して洗えるキャップ
0.4mm径の極細シャワーで手あたりがやさしく、食器洗い時の水はねが少なくなります。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!
原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
浄水(シャワー):残留塩素や汚れを除去するので、飲み水や料理に最適
原水(ストレート):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
原水(シャワー):手あたりやさしいやわらかタッチの極細シャワー。50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ポリアセタール、ABS樹脂
外形寸法(mm)高さ102×幅157×奥行100
本体質量(g)452
交換目安1日10L使用の場合:5ヶ月、1日15L使用の場合:3ヶ月
使用電源コイン型リチウム電池CR2032 1個
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量1500L、除去率80%、濁り:総ろ過水量1500L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量1500L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量1500L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量1500L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量1500L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量1500L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量1500L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量1500L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量1500L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量1500L、除去率80%
ろ過流量3.0L/分
最小動水圧70kPa
カートリッジMKC.SLX(1個入り)
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
残留塩素を除去して肌や髪にやさしい浄水シャワーです。カートリッジ寿命は5ヶ月で長寿命、かつ原水シャワーはメーカー従来品に比べ30%節水なので、とても経済的です。
付属品カートリッジ(RSC51)×1個
トラスコ品番552-2018
材質ABS樹脂
幅(mm)79
色ホワイト
高さ(mm)244
カートリッジ交換用:RSC51
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG。◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。
材質ポリプロピレン
タイプ回転ロック式
適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
塩素除去&美容成分配合。優しい水を全身に浴びて、いつものシャワータイムも快適に。
【シャンプー前の髪の予洗いに】
洗髪はシャンプー前後の洗い流しをしっかり時間をかけて行うことが重要。
migami(ミガミ)は独自の水流で効率よくしっかりと汚れを洗い流し、無理
のないより良い頭皮ケアをサポートします。
強く押し込むような浴び心地のストロング水流。
【髪を磨くプレシャン水流】
シャンプー前の予洗い(プレシャン)で汚れや皮脂を丁寧に洗い流す!
洗浄力の優しいシャンプーでも十分な洗浄効果を発揮。
migami(ミガミ)を使って髪や地肌へのダメージを低減し、毎日の髪の
お手入れやスタイリングの悩みを解消。
シャワ板部のレバーを上下させる事でノーマル水流とプレシャン水流に
切り替え。
【残留塩素を除去】
シャワーヘッドの中に浄水カートリッジが内蔵されており、水道水中の残留塩素を除去。
髪や地肌へのダメージを減らすことができます。
カートリッジの交換期限の目安は1人の使用で約2ヶ月。
(1日1人あたり8分間の使用した場合)
交換用専用カートリッジ品番:pm7160-1(1本入り)、pm7160-3s(3本入り)
【直温刺激】
独自の高圧水流が、地肌に直接到達。
素早く温め、頭皮に心地よい刺激を与えリフレッシュできます。
節水効果約30%。年間節約金額約13000円。(ガス代:約8300円、水道代:約4700円)
※ノーマル水流使用時の比較
アダプター付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能。
(一部の特殊な商品を除く)
用途浴室のシャワーヘッドとして。
付属品アダプター×3種、浄水カートリッジ
幅(mm)67
高さ(mm)195
質量(g)380
奥行(mm)115
接続部ねじG1/2
最高使用温度(℃)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
節水効果最大50%。エステや理美容サロンで利用されているシャワーヘッドの構造をご家庭でもご使用いただけるように新開発。プロが選んだ効果を実感してください。0.5mm×38穴の強力水流を中央に配置。強力水流が頭皮に心地よい刺激を与え、皮脂洗浄に威力を発揮。散水板を二重構造にしたフィルター機能で水道水に混在する不純物をカット。ナイロンとABSのハイブリット素材を採用!薬品や衝撃に強い頑丈ボディ。グリップと全体にすべり止め加工。ビタミンCボール(別売)が塩素を除去。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途強い水流がお好みの方に。シャワーヘッド/日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/塩素除去/敏感肌/強い水流/頭皮/スカルプケア
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、保証登録はがき
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
エアコンの風を利用して効果的にウイルス、細菌、ニオイを除去。エアコンの風に乗ってシャワーのようにお部屋に広がる二酸化塩素。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバー、消臭剤、匂い消しとして。
セット内容二酸化塩素パック、除菌ウィングボックス(エアーウィングPro専用)
材質二酸化塩素パック(亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム)
質量(kg)0.04
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×16×120
1個
¥1,390
税込¥1,529
6日以内出荷
浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。
塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。
1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。
GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5156-48
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
トウモロコシから作られた100%のビタミンC。
ArromicイオニックCシャワー用、詰め替えビタミンC。
ビタミンCには肌や髪にダメージを与える塩素を100%除去しカルシウムを低減する効果がある。
ビタミンCが水を軟化させ、石けんの泡立ちが向上。
石けんカスができにくくなり、浴槽・浴室の汚れを抑制。
用途肌荒れ、髪の傷み、きしみやダメージを軽減。Arromic イオニックCシャワー 詰め替え ビタミンC。塩素除去で髪に優しい。水を軟化 カルシウム除去効果 浴室の汚れを抑制。
材質食品添加物ビタミンC
対応機種イオニックCシャワー、入浴美人スフィア2、イオニックプラスビタミンシャワー、マイナスイオンCシャワー。ハイパーイオニックシャワー、スケルトンシャワー、浄水器ノクレ、ビタミックス
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×51×98※一本あたり
質量(kg/本)0.12
1セット(100g×3本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
シャワー水中に残る塩素をビタミンCで除去。ビタミンCボール2個付き※ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時。食品にも使われるビタミンC(L-アスコルビン酸)だから安心して使用できます。節水率最大70%。増圧効果。手元で通水・止水を簡単切り替え。流量調節機能(ソフト/ハード)。ステンレスコートでキズ、サビ、汚れに強い。防汚コートで傷や汚れに強い!汚れを弾いて、いつまでも清潔で美しい状態のままお使いいただけます。鏡面散水板仕様。表面を鏡のようにツルツルに磨き上げた、見た目にも美しい散水板。工具不要!簡単取り付け!。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応
用途シャワータイムに。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 節水 手元ストップ ステンレスコート 防汚 塩素除去
質量(g)160
使用可能機種【アダプタ】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製【標準】LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TOTO、GROHE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.84×7.54×24.85
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
デザイン一新!
スリムで使いやすい
手元が見やすい。
浄水の使用量に合わせて、10日単位で、手動でカートリッジ交換目安を設定できます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がストレート水流なので、狭い口の容器に注ぐのに便利です。
浄水(ストレート):残留塩素や汚れを除去するので、野菜洗いやお米とぎにも最適
原水(ストレート):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
原水(シャワー):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
カートリッジキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。とった汚れを確認できるから安心。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ポリアセタール、ABS樹脂
外形寸法(mm)高さ70×幅104×奥行133
本体質量(g)374
交換目安1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%、濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L、除去率80%
ろ過流量2.0L/分
最小動水圧70kPa
カートリッジSTC.TJ(1個入り)/STC.T2J(2個入り)
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。
塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。
1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。
GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5156-49
1セット
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
キレイな水をたっぷりと。 。カルキ臭の元となる塩素やJIS5項目の物質を除去 。無駄な水流をカットし、自然に節水 。用途に合わせてストレート、シャワーの2種類の水流を切り替え可能 キレイな水をたっぷりと。
材質ABS樹脂、ポリアセタール
幅(mm)83
高さ(mm)74
奥行(mm)67
本体質量(g)185(満水時)
浄水能力遊離残留塩素、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
ろ過材の種類活性炭
最小動水圧(使用可能)50kPa
耐圧(kPa)350
カートリッジ交換時期をカラーでお知らせ
デジタルサイン搭載モデル
さらに手元が見やすいスッキリフォルム
デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。
スッキリフォルムで手元が見やすく、使いやすい。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がストレート水流なので、狭い口の容器に注ぐのに便利です。
浄水(ストレート):残留塩素や汚れを除去するので、野菜洗いやお米とぎにも最適
原水(シャワー):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
原水(ストレート):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
カートリッジキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。とった汚れを確認できるから安心。
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ポリアセタール、ABS樹脂
外形寸法(mm)高さ74×幅116×奥行125
本体質量(g)410
交換目安1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月
使用電源コイン型リチウム電池CR2032 1個
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%、濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L、除去率80%
ろ過流量1.6L/分
最小動水圧70kPa
カートリッジSTC.VJ(1個入り)/STC.V2J(2個入り)
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
節水効果最大50%。カートリッジに付属のビタミンCを入れることで水道水に含まれる残留塩素を100%(1ppmまで)取り除き、髪のきしみや汚れの原因となるカルシウムを低減します。上下48度、左右360度回転!自由自在に角度調節可能。ワイド水流で散水面積約2倍(メーカー従来品比)。便利な手元ストップ機能。キズや汚れに強いステンレスコーティング。増圧機能。ビタミンCボトル100gが1本付属。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/節水シャワー/3D/角度調節/水圧アップ/増圧/手元ストップ/おしゃれ/残留塩素/塩素除去/ビタミンC/風呂
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、ビタミンCボトル(100g)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
諦めていた黒カビ汚れがピカピカに。液ダレしにくい、掃除回数激減。こすらず流すだけ!。業務用の強力洗剤が、インテリアになじむシンプルラベルで登場。ジェルが汚れに密着。長時間とどまるからカビの根まで浸透し、見えない菌糸も強力除去。先端ノズルなのでピンポイントに塗りやすい。浴室内のタイル目地、排水口、排水口のフタ、イス、洗面器、シャワーカーテンなどに。塩素系(酸性タイプとの併用不可)
用途浴室のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地など
仕様【使用できない場所】獣毛のハケ・ブラシ、木製品、ホーロー・アルミニウム・真ちゅう等の金属製品(サビの原因になる)、しっくい壁・砂壁・繊維壁・クロス壁・一部ユニットバスの化粧鋼板壁(磁石がつくのが鋼板)、浴槽栓等のゴム部分
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×55×35
液性アルカリ性
使用の目安カビが生えた部分を覆える量を塗布する。
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ