22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。 頑固な墓石の水アカ・汚れがスッキリ取れるクリーンセット(4点)です。 軽石研磨材は粒が大きいので、こびりついた水アカをかき落とします。 みかげ石の硬さよりも柔らかい軽石研磨材は、キズが気になりません。 研磨材が12cm角と大きな3枚入りなので大型の墓石にも対応します。 キズの原因となる砂利・汚れ等などを前もって除去する前処理タワシ付き。 こすり用ブロックは、水アカ取り作業をラクに早くします。 持ち運びに便利で水にも強いポリエチレン製きんちゃく付き。
用途みかげ石専用。表面がツルツルして平らな墓石が対象です。 セット内容軽石研磨材シート3枚、前処理タワシ1個、こすり用ブロック1個、きんちゃく1枚 適合材御影石
1セット
989 税込1,088
当日出荷

墓石お手入れに使いやすいスプレータイプのクリーナー。
1個(400mL)
689 税込758
当日出荷

「銅イオン」が主成分で、墓石を傷めずコケ・カビを防ぐクリーナー。
1個(420mL)
779 税込857
当日出荷

【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。 フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。 使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。 約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。 タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。 静音タイプです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約3.0 吐出水量(L/h)(常用)約180、(最大)約270 タイプ静音タイプ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 連続使用時間約10分/回 最高許容圧力(MPa)約4.5 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

先端をVの字にカットした太めのブラシと、細部に届く小ブラシ。墓石のミゾ部分がしっかり洗えます。ブラシの毛足が長いので、入り組んだミゾや、すき間のさらに奥まで洗うことができます。ミゾの大きさに合わせて使い分けられる、大小2種類のサイズ。グリップは握りやすい形状です。
用途墓石のミゾや入り組んだすき間のお掃除に 材質ポリプロピレン 質量(g)約30 全長(cm)約21
1個
529 税込582
当日出荷

グリップ式だからゴシゴシ洗える。
用途汚れ落とし用 材質ABS樹脂・ウレタンフォーム・ポリエチレンフォーム・ポリエステル・ポリプロピレン 幅(cm)約9 全長(cm)約15
1個
629 税込692
当日出荷

ポンプ式なので、電源、電池を必要としないエコロジー商品です。 軽くてコンパクト。肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク。 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます。 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ。 レバーをロックでらくらく連続散水。
容量(L)6 付属品シャワーヘッド、ブラシノズルセット 質量(g)1340
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

雑草の切断・根おこし、付着物の剥がし作業を一本で行えます。 苔の生えた石垣やお墓周りの清掃に便利です。 刃部総焼入
全長(mm)210 質量(g)92 全幅(mm)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。 新開発の全く新しいタイプの墓石(みかげ石)専用の研磨材です。 墓石(みかげ石)のあの頑固な水アカやシミが、水をかけてこするだけで驚く程よく取れます。 キズを極力おさえる安心タイプの研磨材(軽石)を使用しています。 ブロック型(平面用)とシート型(狭いところ用)のセットなので墓石の隅々までピカピカ!
用途墓石(ミカゲ石)の水アカ・シミ落としみかげ石専用です。表面がツルツルして平らな墓石が対象です セット内容シート型1枚、ブロック型1枚 適合材御影石
1セット
499 税込549
当日出荷

噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等 液性中性 成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物 適合材白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 使用量(目安)400mL/約4~8m2 使用場所屋外専用
1本(400mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所外壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄) 吐出圧力(MPa)0.5~2.0 吐出水量(L/min)0.5~1.2 仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ) タンク容量(L)8 全長×全幅W×全高(mm)302×254×473 給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SJC-1820 充電式洗浄機 18V  スマートシリーズ 工進 動画あり
コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機 コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属 水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約60 最大圧力(MPa)2.2 最大吐出水量(L/min)2 給水方式水道直結/自吸 50℃以下 電圧(V)DC18 運転時間(分)扇状約13、回転約14 付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン 騒音値(dB)74 質量(kg)1.9(バッテリー含む) 型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー アズワン品番64-9482-16 取扱説明書(3.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

AJP-1310 高圧洗浄機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる! スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など 吐出圧力(MPa)7 吐出水量(L/min)5 仕様ガン高圧ホース5m トラスコ品番409-7084 質量(kg)6.2 電流(A)12.5 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

高森コーキ墓石シャイン
お盆やお彼岸のお掃除に! 墓石専用クリーナー。 汚れ落し、艶だし、撥水効果。 水で洗い流す必要がないので、衣類やお墓のまわりを汚しません。
適合材墓石
1本(120g)
589 税込648
5日以内出荷

柄付スポンジで花立ての奥まで洗える。
用途汚れ落とし用 材質ポリウレタン・ポリスチレン 幅(cm)約4
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDL-0210 充電式miniハンディー高圧洗浄ガン ヒロ・コーポレーション 動画あり
ヒロ・コーポレーション充電式miniハンディー高圧洗浄ガン
バケツ汲水で近くに水道がなくても大丈夫で場所を選ばないので、洗車やお墓掃除、ベランダ掃除などにもおススメです。もちろん水道にジョイントで繋げることも可能です。小型・軽量・ハンディタイプですが最大圧力は2.2Mpaです。直噴ノズル、拡散ノズル25°を搭載しており、シーンにあわせて付け替え可能です。従来品であるHDL-KSG20225と比べて汲水力が上がっています。バッテリー充電式の商品です。小型のため、省スペース収納です。
用途車などの洗浄に。 本体寸法(mm)約352×71×205(バッテリーパック含む) 使用時間(分)15 バッテリー専用バッテリーパック(リチウムイオン電池):18.5V(20V max)2000mAh(3.7V 2Ah×5 37Wh) AC電源アダプタ(V)入力:100-240V~50/60Hz 800mA 出力:DC21.5V 1.0A 保証期間お買い上げ日より6ヵ月 吐出水量(L/min)常用:2.6 充電時間(時間)約2 最大圧力(MPa)2.2 自給高(m)(耐水ホースに空気が有り、空気が抜けるまでの高さ)最大:1
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)NEW墓石クリーナー
墓石の雨ジミ・汚れスッキリ除去 墓石に付着した雨ジミ・水アカなどの汚れを優れた洗浄力でしっかり落とす専用クリーナーです。 水1Lに本液を約10mlを入れて泡立たせ、専用スポンジに含ませてこするだけで墓石に付着した汚れをスッキリ落とします。 また研磨剤不使用なため石材を傷めず、さらに泡切れが良くお墓周辺を汚さず安心してお使い頂けます。 泡切れが良く墓周辺が汚れにくい。 研磨剤不使用で石を傷めない。
付属品専用スポンジ×1 質量(g)126 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×58×45 商品タイプ本体
1個(85mL)
479 税込527
3日以内出荷

6300052851 マジカルウォッシュ本体と予備バッテリー1個セット ディーエーピーネットワーク 動画あり
メーカー製品である「マジカルウォッシュ」と「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」のセット商品です。「マジカルウォッシュ」は軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。 仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射) 付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(2個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース 寸法(mm)【本体】全長415(先端140)×高さ215×奥行75【バッテリー】幅130×奥行50×高さ140 電源専用バッテリー(21V) 定格電圧(V)21 ホース長さ(m)5 使用時間(分)約15 吐出圧力(MPa)2.5 吐出水量(L/min)3.5 充電時間(時間)ら約3から4 バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1式
8,998 税込9,898
当日出荷

お墓の水アカ落としです。汚れた場所を水で濡らして軽くこするだけで、特殊なガラス繊維と樹脂の刃が、直接汚れを落とします。薬品を使わないので、お墓にシミが残りません。また面倒な準備も不要です。ブラシやスポンジ等では洗いづらかった、キワや隅の汚れを落とすことができます。手のひらに収まるコンパクトなサイズです。使いたいときに使えて、収納場所にも困りません。お墓参りでお使いいただけます。お掃除アイテムの1つとして。こする面を水で濡らしてからご使用ください。洗剤や薬品との併用はおやめください。高温の表面にはご使用にならないでください。刃の長辺を対象物に当ててご使用ください。短辺を対象物に当ててご使用した場合、傷がつきやすくなる恐れがあります。
仕様●刃先のタイプ:板状●横(mm):110●縦(mm):23●厚み(mm):15 アズワン品番65-9193-07
1本
1,788 税込1,967
12日以内出荷

イタミアート墓地 墓石 のぼり旗
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ 仕上三方三巻縫製 縦(mm)1800 横(mm)600 取付方向左チチ
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)