20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墓石お手入れに使いやすいスプレータイプのクリーナー。
1個(400mL)
689 税込758
当日出荷

水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。 頑固な墓石の水アカ・汚れがスッキリ取れるクリーンセット(4点)です。 軽石研磨材は粒が大きいので、こびりついた水アカをかき落とします。 みかげ石の硬さよりも柔らかい軽石研磨材は、キズが気になりません。 研磨材が12cm角と大きな3枚入りなので大型の墓石にも対応します。 キズの原因となる砂利・汚れ等などを前もって除去する前処理タワシ付き。 こすり用ブロックは、水アカ取り作業をラクに早くします。 持ち運びに便利で水にも強いポリエチレン製きんちゃく付き。
用途みかげ石専用。表面がツルツルして平らな墓石が対象です。 セット内容軽石研磨材シート3枚、前処理タワシ1個、こすり用ブロック1個、きんちゃく1枚 適合材御影石
1セット
989 税込1,088
当日出荷

玄関回りの石材質の床にツヤを出し、汚れ・泥を付着しにくくします。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 使用場所玄関 液性水性(樹脂系) 使用の目安天然石等/約30畳分、コンクリート等/約10畳分はじめて塗るときは2回塗り。2回目以降は1回塗り
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

水に濡らしてこするだけ!洗剤いらず。 新開発の全く新しいタイプの墓石(みかげ石)専用の研磨材です。 墓石(みかげ石)のあの頑固な水アカやシミが、水をかけてこするだけで驚く程よく取れます。 キズを極力おさえる安心タイプの研磨材(軽石)を使用しています。 ブロック型(平面用)とシート型(狭いところ用)のセットなので墓石の隅々までピカピカ!
用途墓石(ミカゲ石)の水アカ・シミ落としみかげ石専用です。表面がツルツルして平らな墓石が対象です セット内容シート型1枚、ブロック型1枚 適合材御影石
1セット
499 税込549
当日出荷

「銅イオン」が主成分で、墓石を傷めずコケ・カビを防ぐクリーナー。
1個(420mL)
779 税込857
当日出荷

高森コーキ墓石シャイン
お盆やお彼岸のお掃除に! 墓石専用クリーナー。 汚れ落し、艶だし、撥水効果。 水で洗い流す必要がないので、衣類やお墓のまわりを汚しません。
適合材墓石
1本(120g)
589 税込648
5日以内出荷

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)NEW墓石クリーナー
墓石の雨ジミ・汚れスッキリ除去 墓石に付着した雨ジミ・水アカなどの汚れを優れた洗浄力でしっかり落とす専用クリーナーです。 水1Lに本液を約10mlを入れて泡立たせ、専用スポンジに含ませてこするだけで墓石に付着した汚れをスッキリ落とします。 また研磨剤不使用なため石材を傷めず、さらに泡切れが良くお墓周辺を汚さず安心してお使い頂けます。 泡切れが良く墓周辺が汚れにくい。 研磨剤不使用で石を傷めない。
付属品専用スポンジ×1 質量(g)126 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×58×45 商品タイプ本体
1個(85mL)
479 税込527
3日以内出荷

コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ WAKI(和気産業) 動画あり
おそうじプロのキレイシリーズ 簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!) 素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1732 Stoner スピードビード 呉工業(クレ) 動画あり
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング 特性傷消し、防汚 成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤 トラスコ品番828-2671 液性弱酸性 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1本(651mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所外壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

ニュートンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。 石材に対して深色効果を与え、石材の色合いに深味を出します。(濡れ色仕上げ) 石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。 石材の風化・劣化・エフロレッセンス(白華)・錆(サビ)の表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分特殊シリコーン 外観無色透明
1缶(4L)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固な汚れをスイスイ落として、ピカピカになる墓石お手入れ用品です。お掃除後にコケが生えにくくなります。中性ですので、大理石・みかげ石・タイルにも使用できます。便利なスポンジ付き。大理石、みかげ石等の高級墓石(石材)のお手入れに。タイルのお掃除にも。
仕様●成分:非イオン系界面活性剤、脂肪酸、溶剤、カルナバ●入数:1個(約100g) アズワン品番65-5786-69
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性弱アルカリ性 成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L)80~100 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
649 税込714
翌々日出荷

新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。 家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。 主な用途屋内木製品 使用場所屋内用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し 塗り面積(1回塗り)(m2)約4 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

WAKI(和気産業)墓石クリーナー
雨ジミ、水アカ、汚れをスッキリ落とす!。泡切れが良く、墓周辺が汚れにくい。研磨剤不使用で石を傷めない。
用途墓石の汚れ落とし。大理石、御影石、天然石、人口石に 仕様液体、研磨剤なし 付属品スポンジ 成分非イオン系界面活性剤(12%)、陰イオン系界面活性剤、洗浄助剤 品番J-26 液性中性
1本(85mL)
579 税込637
翌々日出荷

Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能 形状液体 商品タイプ業務用
1個(1kg)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミヤキガリレオ
ガリレオは常温で硬化し、ガラス質の硬い塗膜を形成します。作業環境にもよりますが塗布後約1時間程で指触乾燥し、2時間後には鉛筆硬度で5H、2日後には7Hまで硬化し、最終硬度は、塗膜の厚さにもよりますが、9Hの硬い塗膜になります。
成分特殊シリコーン 標準使用量20~50m2/L 外観無色透明
1缶(1L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)