22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事に伴う表示ステッカーです。
取付方式ステッカー
1枚ほか
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)検査用ラベル
一般紙に強力のりを使用していますので、水に浸けても簡単に剥離しません。
1袋(5000枚)ほか
7,920 税込8,712
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィット!。確実なマーキングで作業効率アップ!。すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
用途高力ボルト接合のマーキングに! 質量(g)20 インク不透明油性 商品タイプ使い切り本体
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 動画あり
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15 全長(mm)140 質量(g)約17.6 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)約2 インク油性 材質(ペン芯)アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 商品タイプ使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。
用途自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。 最大締付トルク(N・m)- 使用空気圧力(MPa)0.6 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。 材質ユポステッカー 寸法(Φmm)40
1組(10枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm)11.1 全長(mm)133.3 質量(g)12.4 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)0.8~1.2 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配線締付の確認作業の徹底に最適です。
用途分電盤等のコード配線締付の確認に。 トラスコ品番435-8159 材質PPステッカー 取付粘着シール 質量(g)6 縦(mm)30 横(mm)70 表示内容締付確認証 締付作業者 年 月 日 締付確認者 年 月 日
1組(10枚)
519 税込571
当日出荷

全ねじレンチ モノタロウ 動画あり
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに 全長(mm)145 厚さ(mm)23 直径(Φmm)32 質量(g)230 使用適合ねじ径W3/8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに 線幅(mm)2 質量(g)20 先芯丸芯 インク不透明油性 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オイル交換ステッカー モノタロウ 定期注文
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
1袋(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4t標準車から大型車まで使用できる四つ折り構造。 四つ角は折り曲げやすいよう型押し加工。 表面と裏面と硬さが違うためお好みの寝心地を選択できます。 マットレスカバー、インナーカバーとも洗濯できます。
用途内装パーツ 材質側生地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエステル100% 寸法(mm)約530×2200
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプシングル 線幅(mm)2 インク油性顔料 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)チェックカウンター
チェックとカウントが同時にできる!確認作業を大幅に短縮します。鉛筆・ボールペン・ネーム印・マジックペン等多様な文房具が用途に合わせて使えます。機械式なので電池切れの心配もありません。ABS樹脂
1個
6,398 税込7,038
欠品中

環境・安全性に配慮したアルコール系インク 固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適 耐熱性・耐水性など優れた描線性能 現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料) 材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維 質量(g)12 タイプシングル 線幅(mm)0.8~1.2 替芯PXAS-210 インク油性アルコール系溶剤 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.1×14.5×131.2 商品タイプ使い切り本体
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
429 税込472
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1シート(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと 耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2) 過電圧保護II以下 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

設備に簡単に取り付けられるステッカー式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 取付方式粘着シール
1組(10枚)
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続部の増し締めチェックマークと異常発熱の検知を同時に実施。ねじの頭や銅バーなどの表面にマーキングし、示温シールの代用としても使用可能(サブ画像ご参照)。65℃以上になると変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では元に戻りません。そのため、電源を切った点検時でも80℃を超えた箇所を発見できます。屋外での使用不可(紫外線により退色するため)。ねじの緩みと異常発熱を同時にチェック異常発熱の検知で赤色から黄色へ変色。
材質可燃性インキ ペン先砲弾型 色相赤 (熱検知前)→黄 (熱検知後)
1本(1本)
3,750 税込4,125
翌日出荷

横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
質量(g)240 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上 接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台) コモン仕様32点1コモン RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子) 耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500 占有局数1局32点割付 ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)