メタリック調のシール
材質艶金ホイル紙
貼り替えを防止するためのミシン目が入っています。一度貼ったシールを剥がそうとすると点線から切り離されるため、貼り変えができません。
材質コートタック紙
質量(g)36
寸法(縦×横)(mm)29×41
10%~90%OFFまで品揃えを拡大しました!ミシン目入りで再値下げや割引率の変更もラクラク。
材質透明ネーマー
寸法(cm)3×2.5
文字ラー油(丸)
材質箔+テトロンフィルム
TKG品番9-1980-1601
TKG品番(2017)6-1774-2501
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
商品に直接貼ったり、提札(タグ)に貼るなどして使用する訴求力のあるアイキャッチPOP。
材質コートタック紙
質量(g)58
寸法(縦×横)(mm)(一片)16×36
シートサイズ(mm)160×92
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)13×30
スタンプ感覚で簡単にパンチ穴を補強できる<ワンパッチスタンプ>専用のつめ替えシールです。
補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。
ストックに便利な10個入り。保管しやすいように、しっかりロックがかかるパッケージを採用しました。
穴径(Φmm)6
シール標準サイズ(透明タイプ)
材質(シール)PET(t0.05mm)
外径(mm)14.5
1パック(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワンパッチスタンプの補充用シールです。
一枚ずつきれいにはがれて付きが良いドット形状の「のり」を採用。
材質PET
厚さ(mm)0.05
色透明
外径(Φmm)14.5
仕様標準サイズ
穴径(Φmm)6
1パック(200片×2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
水や日光からシールを保護できるラミネートシールです。 。耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます。 。別売りのシール用紙や表示ラベル等とあわせてお使いください。 。お好みのサイズや文字、絵柄などの形に合わせてカットできるフリーカットタイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様お探しNo.T129
セット内容透明UVカットフィルム×3枚
寸法(mm)210×297、(一面)210×297※フリーカット
色透明
サイズA4
紙厚(mm)0.17
坪量(g/m2)185
ラベル厚(mm)0.07
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
仕様単番号
材質紙(PPコーティング)
縦(mm)15
横(mm)30
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。
値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。
訴求効果抜群です。
簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付
材質コートタック紙
箱入食品保存袋。耐熱温度110℃となっており、湯煎調理にも利用できます。
M・M増量・L→底シールが二重になっており、汁漏れに強い。マチ付きであり間口を広くしてあり入れやすいです。
厚さ(mm)0.01
色半透明
耐熱温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード