28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg)0.29 電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能IP 54 識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm 探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm 付属品キャリングバッグ、テスト用電池 トラスコ品番495-8543 使用温度範囲(℃)-10~40 電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売) 本体質量(g)500 精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80 連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時) オートパワーオフ約5分 測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃)-20~70
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

壁裏探知器 モノタロウ 動画あり
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの 探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V) 付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個 寸法(mm)163×74×26 質量(g)140 電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください) 材質(カバー)ABS
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません 仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプ トラスコ品番419-8395 質量(g)140g(乾電池含まず) タイプ電池式 電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

石膏ボード、 ALC 、 コンクリート中のスタッド (金属、木材、プラスチック等) を探知します。 壁、床、および天井の内側にある木製および金属製のスタッドおよびはりを探知します。 2段階のスキャンモード標準モード(STUD SCAN)高感度モード(STUD DEEP SCAN)(標準モードの約2倍の深さで探知します) 壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を知らせます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。
精度(mm)(標準モード)±3、(高感度モード)±5 電池9V角型電池 使用環境温度(℃)-7~+49 検知距離(mm)(浅モード)約19まで、(深モード)約38まで
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

壁内の見えない部材を探し出します。 金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。 部材の中心を簡単探知! 壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。
用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付に 探知物検出深度(mm)(帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20 トラスコ品番836-9088 セット内容本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池 寸法(mm)146×26×68 質量(g)167(電池含む) 使用温度範囲(℃)約-10~50 電源積層乾電池(9V)×1 オートパワーオフ有(無探知状態または最後に操作後約5分) 保管温度(℃)約-20~70
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

壁裏の磁石付ボックスを探知する為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの磁石位置を大まかに把握できます。) コンパスが磁石特有の動きをしますから、磁石か鉄かの判別ができます。
適合ボックス探知用磁石、磁石付ボックス
1個
1,698 税込1,868
欠品中

マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 検知壁厚(mm)【針】35、【磁石】13、天井厚:12 材質(本体)ABS樹脂 材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石 材質(針)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定 探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属) 精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート) 間隔(mm)40(最小探知可能) 動作温度範囲(℃)-10~50 保管温度範囲(℃)-20~70 周囲温度(℃)0~35(推奨充電) 電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池) 防塵防水性能IP5X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231 質量(kg)0.64(乾電池使用時)
1台
117,800 税込129,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

79154 下地センサー Basic+ 深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)180 本体サイズ(mm)172×72×42 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

Laserliner(レーザーライナー)センタースキャナープラス
エコ商品
壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口を確認。 角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。 受信機には見えやすい位置確認LEDインジケーター。 深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。 金属・通電線探査機能も搭載。
付属品キャリングケース・電池・取扱説明書・純正品検査証・コンタクトカード・保証書 寸法(mm)【受信機】75×172×28、【送信機】75×172×28 質量(g)【受信機】210、【送信機】200 電源【受信機】単四アルカリ乾電池×3個、【送信機】単四アルカリ乾電池×3個 精度(%)測定深度の±3 適合材非金属材料(レンガ・コンクリート・スクリード・木材・石膏繊維板・ガスコンクリート・セラミックおよび鉱物) ディスプレイ【受信機】3×7セグメント 保管温湿度範囲-20~60℃・<80%RH(結露不可) 測定範囲(cm)【深度】中心確認時:2~150/深度測定時:2~200 動作温湿度範囲-30~40℃・<80%RH(結露不可) RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)【受信機】約20、【送信機】約12
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

下地探し どこ太 Pro シンワ測定 動画あり
針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 付属品替針2本(グリップ内部に収納)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

79155 下地センサー Pro 中心・深部・電線探知 シンワ測定 動画あり
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様電線探知深度:約30mm 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g)260 本体サイズ(mm)184×82×45 RoHS指令(10物質対応)対応 探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

優れた探知性能で壁裏や天井裏の鉄筋、配管、間柱に打たれたビスなどの検知が可能です。探知対象によって広範囲走査とズームイン走査の2モードを使い分ける事でより正確な探知が可能です。石膏ボード、パネル、タイル、しっくい、再生木材、プラスターやコンクリートなど様々な壁面に対応可能です。ボタン1つのシンプルなデザイン、5つのLEDランプとアラーム音で誰でも簡単に探知が出来ます。
用途壁裏の金属探知に。 付属品9Vアルカリ角電池(デモ用) トラスコ品番557-1431 材質プラスチック 幅(mm)115 厚さ(mm)28 高さ(mm)28 電源9Vアルカリ角電池×1本(付属)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)デジタル探知機
エコ商品
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用) 質量(g)270 電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×33×186 探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能IP54 識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料 充電時間(時間)約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
欠品中

BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機
エコ商品
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用。金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用) 質量(kg)0.72 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×80 精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10 連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時) 探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm オートパワーオフ約5分 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

コンクリート内鉄筋探知器です。コンクリート内の鉄筋や銅管の位置と深さを表示します。直径13mmの鉄筋、銅管を150mmの深さまで探知します。
用途コンクリート内の鉄筋や銅管を探知。 電池9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g)286(電池抜き) 保管温度(℃)-29~66 温度(℃)操作:-7~41 特性耐水性 材質本体:プラスチック製
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

壁うらの木材・プラスチック・金属の探知に。 探知モード切替スイッチ付(3モード) 活線警告ランプ付。 本体に鉛筆を仮保持することができ、容易にマーキングできます。
仕様●検知能力(深さ):「木材深」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13~約25mm<プラスチック>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「木材浅」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「金属専用」<金属>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約50mmまで●電源:単3乾電池×2本(別売)●サイズ:66(W)×36(D)×161(H)mm●重量:140g(乾電池は含まず) アズワン品番65-2183-36
1台
7,400 税込8,140
欠品中

材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定 アズワン品番65-3890-20
1台
144,900 税込159,390
翌日出荷

壁裏探知器、最上位プロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を探知します。
用途壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。 電池9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g)227(電池抜き) 保管温度(℃)-29~66 温度(℃)操作:-7~41 特性耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示 材質本体:プラスチック製
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様【探知精度】中心部:±5mm【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm セット内容本体、単3電池×4、キャリングバック 寸法(mm)220×97×120 測定範囲(最大)150mm 電源単3アルカリ乾電池×4本 連続使用時間約5時間 測定間隔(最小)40mm
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポイントワカール
手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる! 携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。
セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1 寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず) 使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下) ねじ径連結金具/M5 使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池) 探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm 電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

下地探し どこ太Basic シンワ測定 動画あり
使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 材質(本体)ABS樹脂 材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅 材質(針)ステンレス
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート被覆層と鉄筋径の厚さを検出するために使用されています。非磁性、非導電性物中の磁性体と電気導電体の位置を検出することができます。ウォール壁体と水などの加熱管等内部のケーブルが自動検出。データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 鉄筋の位置確認 コンクリートカバーの厚さ測定 鉄筋と金属パイプ上のコンクリートの厚さ測定 信号強度バーの表示と高精度サウンドアラーム 画面とプリンタを両方にリアルタイムグラフィック出力機能 WIN95/98/2000/Me/WT/XPと互換性のデータ処理ソフトウェア オートキャリブレーション、システムエラー修正機能 3つのスキャンのモード:グリッドパターン、プロファイルスキャンと大面積スキャン 鉄筋の表示グリッドとプロファイル画像
仕様被覆層厚さ測定範囲:7mm~200mm、鉄筋径測定範囲:直径6mm-50mm、被覆層厚さ測定誤差範囲:7mm-79mm、80mm-119mm、120mm-180mm 寸法(mm)210×153×90 質量(g)880 表示バックライト付き大型グラフィック表示 使用環境温度(℃)-10-40 使用環境湿度(%)≦90RH
1台
379,800 税込417,780
10日以内出荷

付属品:キャリングケース、取扱説明書、接着キット、電池、純正品検査証、コンタクトカード、保証書。受信機には見やすい位置確認LEDインジケーター。深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入口確認、確度のある貫通孔施工時には便利なアイテム。壁面穿穴時の始点・終点の確認、壁厚の測定。床面の高さが異なる場合でも使用可能。
1セット
149,900 税込164,890
8日以内出荷

壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。 電池9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g)131(電池抜き) 保管温度(℃)-29~66 温度(℃)操作:-7~41 特性耐水性 材質本体:プラスチック製
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具 材質(本体)ABS樹脂 針径(Φmm)0.7 材質(針)ステンレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WBS-38 壁裏探知センサー JAPPY 動画あり
仕様一般仕様 アズワン品番64-9330-83 探知物検出深度(mm)浅モード:最大19、深モード:最大38、金属モード:鉄金属最大76/非鉄金属最大38、電線モード:最大50
1個
11,980 税込13,178
当日出荷