198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(300個)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


振れ止めを直行、端部及びT字、十字で固定
用途壁下地材の振れ止め固定金具 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 板厚(mm)0.8
1箱(150個)ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。
用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等) 木構造内装タイル下地(台所・洗面所等) 材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工) 厚さ(mm)7.5 寸法(mm)910×1820 質量(kg)8.5 表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ランナー
RoHS
長さ(mm)3000 寸法(mm)3000 表面処理鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】構造用合板 12ミリ ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】構造用合板 12ミリ
エコ商品
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。 下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。 他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。 また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる 長さ(mm)1~1820 幅(mm)1~910 厚さ(mm)12 公差(mm)±5 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
129 税込142
5日以内出荷

二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3 材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1束(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペーサーをスタッドに楽に取付けする工具、75形以下のスペーサー取付けに適応
用途スペーサー取付工具 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 長さ(mm)300 幅(mm)45 板厚(mm)2.3
1本
7,998 税込8,798
12日以内出荷

関西パテ化工厚塗りプラスター
優れたアク・シミ止め効果 乾燥が早く良好な作業性と上塗りが楽な滑り止め効果 下地の水引きを調整 優れたアルカリ止め性能
用途不陸のある土壁下地の不陸調整、凹凸のある古い綿壁下地の不陸調整、塗り替え用下地材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、モルタルなどアルカリ下地用下塗材 仕様標準加水量:約2.2L(厚塗)、練置時間:30分 使用方法容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。 標準塗布量石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)10
1ケース(5kg×5袋)
7,998 税込8,798
13日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)[建築金物]中間スタッド
RoHS
長さ(mm)3000 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)3000 表面処理鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷

パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5 穴ピッチ(mm)25 材質シナ合板(F☆☆☆☆) 塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁の中の湿気を逃がし、結露による腐食を防ぎます。透湿性はアスファルトフェルト20kgに比べ約70倍以上あります。 外部からの水の浸入には防水層の役割を果たし、住まいの耐久性を向上させます。施工時には構造材や断熱材を雨などから守ります。 住まいの保温効果を高め、断熱施工の効果をよりいっそう向上させます。 アルカリ性の強いモルタルに、優れた耐久性があります。モルタルとのなじみが良く、密着性に優れています。 軽量で持ち運びが楽です。(重量はアスファルトフェルト20kgの約1/4) 柔軟性に優れ、曲げ加工にも容易です。 強度に優れ、破れにくくなっております。 透明感があり、下地が見やすくなっています。
用途外壁下地材 長さ(m)25 材質特殊不織布+透湿フィルム+不織布 幅(mm)1000
1箱(2本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ニューラスボード」を下地とした「YNプラスター」など各種せっこうプラスター塗りの半乾式工法壁です。 最終仕上げ材として天然素材・珪藻土入りせっこうプラスター、ホルムアルデヒド吸収分解タイプの<タイガーケンコート>が健康壁として好評です。
サイズ3×6 寸法(mm)910×1820 厚さ(mm)7 JIS規格JIS A 6901 防火性能不燃NM-8617
1セット(120枚)
74,980 税込82,478
4日以内出荷

天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
付属品通線ブッシング(軽天用)PBZ-26K:5個付 適合ダブル野ぶち(19形・25形)、スタッド(サイズ65,75,90,100)、ランナー(サイズ50,65,75,90,100) 開口寸法(mm)Φ31 適合ブッシング通線ブッシング(軽天用)(PBZ-26K)
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

天井・壁下地材への穴あけが簡単にでき、開けた穴には専用の通線ブッシングが取り付けられます。
セット内容パンチ受け、パンチ
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット 長さ(mm)20000 幅(mm)50 厚さ(mm)0.8 基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート 質量(kg/巻)0.9
1箱(2個)
4,998 税込5,498
8日以内出荷

塗装下地・ALC 板・モルタル・壁用充てん剤使いやすい水性タイプ(アクリルエマルジョン系)の一液乾燥型充てん剤で、乾燥後も柔軟性があり完全乾燥後は水性塗料の上塗りがきれいに仕上ります。黒ずみ・ベタ付きの原因となる可塑剤を、全面的にカットしました。ホルムアルデヒドの放散量において、使用制限のないJIS F★★★★適合。
用途目地・壁のクラック補修。柱と壁・天井と壁の隙間の充填。窓廻りの隙間の充填。 内装のひび割れ補修。クロスの継目処理などに。 ホワイト 仕様一液乾燥硬化型・水性タイプ/アクリルエマルジョン系シーリング材/ノンブリードタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(330mL×10本)ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より効果的な遮音効果を備える防音壁下地材。 コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)6 長さ(mm)1300 幅(mm)500 材質リサイクル塩ビ樹脂制振マット 寸法(mm)500×1300 質量(kg)6.5 表面エンボス加工 面密度(kg/m2)10 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/28
1箱(4枚)
6,998 税込7,698
10日以内出荷

ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙 動画あり
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用 テープ厚さ(mm)0.09 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4巻)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具 材質(本体)ABS樹脂 針径(Φmm)0.7 材質(針)ステンレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低臭性・低VOCタイプの木部処理液剤 水性ドルガード液剤は、防腐・防蟻(合成ピレスロイド)成分を含む木材保存剤です。木材のクサレ、家屋害虫(シロアリ、ヒラタキクイムシ等)に対して効果を発揮します。 水性タイプなので、作業液への引火等による火災の心配がありません。
用途土台、大引、根太、床束、柱、間柱、筋かい等の土台、床組、軸組を構成する材と壁下地板(合板等含む)。南洋材、国産広葉樹材等の防虫処理 成分ビフェントリン0.05%(w/w)(防蟻)、ヘキサコナゾール0.3%(w/w)(防腐)、グリコール系溶剤・界面活性剤・水等 塗り面積(m2)約53.3 主な用途木床 塗布方法地面から高さ1m以内 危険物の類別非危険物 特性防腐、防虫
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクドメールは、特殊な骨材が混入された強力アク止め剤です。塗布面がザラ目に仕上がり、上塗りが簡単。 アク、シミを止めると同時に下地も補強します。
用途コンクリート、モルタル、古い壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に。 壁を塗り替える際の前処理剤として。 使用方法(1)アクドメールを水で2倍にうすめて、ローラー、ハケ等で塗布します。(2)乾燥したら、アクドメール原液をムラなくていねいに塗布し乾燥させます。合板の場合は、さらにもう一度塗布してください。最低24時間は乾燥させてください。 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途コンクリート 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2回 塗装間隔最低24時間(完全に乾燥させる)
1本(1kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(204本)ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SPG 壁用点検口 SPG(サヌキ) 動画あり
下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。 外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!! 外枠は壁仕上げ材の厚み 5~26mm、内枠は 5~14mmまで対応できます。 内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。
用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。 主材質高衝撃ABS樹脂 オフホワイト
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(78本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12 長さ(mm)1820 幅(mm)910 基材有孔合板、インシュレーションボード 表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm) 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)4.96(3枚合計)
1箱(3枚)
24,980 税込27,478
当日出荷

壁を塗る前に下地(繊維壁・砂壁・じゅらく壁・スレート・ベニヤ・モルタル等)からのアク・シミ等の発生を抑え、下地表面の補強をします。 スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地処理剤。 主な用途スレート、モルタル 仕様アクリルシリコン樹脂系下地処理剤 成分アクリルシリコン系樹脂エマルジョン 乳白色 主成分アクリルシリコン共重合樹脂 乾燥時間(時間)夏:1、冬:3 危険物の類別非危険物 施工面積3.3m2~4m2 適応下地繊維壁、聚楽壁 施工面積(m2)約3.3~4.0
1個(400mL)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面の下地探しが簡単! 石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに! 壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 フッ素コーティング針。 針の曲がりを防止する先端安定板。 金属下地や壁紙下の釘位置もわかるネイルキャッチ付。 不意な針の飛び出し防止のロック付。
探知深さ最大35mm 付属品替針2本 全長(mm)160
1個
2,898 税込3,188
当日出荷