20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JY125-13 ミニセラ万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


厨房用横型自在水栓 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品 ハンドル形状三角ハンドル パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様固定コマ ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉 最高使用温度(℃)85 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 関連資料寸法・材質 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベンリー直横形自在水栓 SANEI 動画あり
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。 非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 付属品リチウム電池CR-P2(DC6V)1個 材質黄銅 取付方式全交換(壁付) 電源リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧) 使用温度(℃)1~50 適合場所洗面所 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)200~ 検知距離(mm)約130~160ミリ 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。 材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂 アズワン品番64-5156-92
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5) シルバー 取付方式全交換(壁付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 呼び径PJ1/2 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所/手洗い場 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 保証期間3年 外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ横水栓
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

使用温度範囲(℃)-10~40 保証期間購入日より1年間 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4 プレート形状1連3コ用
1枚ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


厨房用自在水栓 SANEI 動画あり
用途厨房用 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JA1071-13 シングル自在水栓 SANEI 動画あり
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

ミナミサワ自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)
エコ商品
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 呼び径PJ1/2 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)175 吐水口高さ(mm)100 グリーン購入法適合
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)