クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)13
種類パッドアイ
使用荷重(kg)10
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
指で押すだけのラクラク取付け。
ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。
画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック
材質ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
1パック(6個)
¥599
税込¥659
当日出荷
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
すのこを壁にぴったり付けて、壁面収納やウォールデコレーションに活用できます!。クロスピンの代わりに市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ネジの効く壁に取り付ける事もできます。
セット内容すのこ用パーツ・スペーサー(ABS樹脂)各2個 すのこ用ビス(M3×12mm/鉄ユニクロ/皿タッピング)4本 クロスピンベース(ABS樹脂)4個/キャップ(PE)4個 ピン(鉄)14本(2本予備)
タイプウラタイプ
耐荷重(kg)5
設置場所石こうボード壁
1セット
¥359
税込¥395
翌々日出荷
モップなどを簡単に脱着できるアーム型フックのタフなハンガー。壁掛けタイプ。
掛数(本)5
トラスコ品番435-1916
材質スチールに粉体塗装
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×153×126
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)240
吊下荷重N(kgf)196(20)
ねじが効かない壁にしっかり固定簡単取付けワンプッシュタイプ
耐荷重(kg)6
材質スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ
幅(mm)30
高さ(mm)38
奥行(mm)19
1セット(2個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物
耐荷重(kg)6
材質(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
石こうボードに取り付けられるピンフック石こうボードや薄い壁板に取り付けられるピンフックです。取り付け後は壁の中でクロスするため、安定性が高く、ぐらつきに強いです。重いものも安心です。 【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁(4.5mm以下)、プリント合板※壁の裏にサン(横木)がある場合は、ハンマーで少しずつ打ち込んでください。
【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。
用途オフィス・リビング収納に
材質取付部・キャップ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、ピン:ステンレス鋼線
壁面固定タイプ
柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。
フック内蔵型
今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。
取付ビス付
ホルダー数5個
耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)
耐荷重(g)(フック)700
エスコ品番EA928AB-89
材質ABS、ラバー
寸法(mm)420×92×66
質量(g)550
フック6個
適合径(Φmm)16~32
1個
¥1,520
税込¥1,672
欠品中
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。
樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
耐荷重:500g・カレンダーや小物を掛けるのに最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×30×30
TKG品番9-2598-1001
TKG品番(2017)6-2389-0801
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)フェライト磁石
特性超強力
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。
トラスコ品番108-0845
材質/仕上ステンレス
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
見やすい大画面表示
時間をセットしやすい10キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利な強力マグネット付
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分99秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
浴槽、天井、壁、フロアの水気を取るスクイジー。カビの繁殖を抑えます。
窓やガラスの水分落としに。
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
付属の吸着フックを壁に取り付けて、スクイジーをフック掛け出来ます。
全長41.3~54cmに伸縮可能。
材質本体/ポリプロピレン 先ゴム/熱可塑性エラストマー 伸縮ハンドル/ポリアセタール 吸着フック/ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×4.2×41.3~54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります)
測定範囲(%)20~95
文字高(mm)40
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)
精度(℃)±1(0~50℃)
最小表示(%)湿度:1
材質(磁石)ネオジム
測定間隔20秒
最小表示(℃)0.1
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
取り付け簡単。おしゃれでシンプルなピンフック。カレンダーの吊り下げに。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。デザイン的なノイズをそぎ落とした洗練されたスタイリング。
用途石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
仕様ピン
材質本体=ポリカーボネート、フック・ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×35×35
1パック(3個)
¥309
税込¥340
当日出荷
大きな数字で時間をはっきり表示
「分」「秒」ボタンでかんたんセット
もとのセット時間にもどるリピート機能
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利な強力マグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
Jフックシリーズ最強のフック!耐荷重16kg!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:額縁、カベカケ小物など
耐荷重(kg)16
材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ニッケルメッキ
1パック(1個)
¥399
税込¥439
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。
トラスコ品番108-0858
材質/仕上ステンレス
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
取り付け簡単。極細ピンで跡が残りにくい。おしゃれでシンプルなピンフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
用途石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
仕様ピン
材質支持部=ABS樹脂、キャップ・ストッパー=ポリプロピレンフック・ピン=ステンレス鋼線
タイプ極細ピン
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×35×50
プレート付きフックを開きます. 壁取り付けチェーン用のプレート付きオープンフック(直径 8 mm 又は 10 mm )。
仕様バリアタイプ = バリアフック色 = 赤材質 = ポリプロピレン
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
プレート付きフックを開きます. 壁取り付けチェーン用のプレート付きオープンフック(直径 8 mm 又は 10 mm )。
仕様バリアタイプ = バリアフック色 = Black材質 = ポリプロピレン
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
側面はダイヤモンドカットで高級感を演出。
壁掛用フック取付け用穴縦・横ようがそれぞれついています。どちらで使用しても安定感があります。
スタンドにはすべり止めのシリコンゴムを採用。ビスタイプになっていますので、4辺いずれも交換可能、タテヨコどちらにも使用できます。
材質アクリル(厚さ表4mm・裏2mm)
壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
こんなお得な商品も!

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
小さな額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
コード、配線用フックです。ケーブル、電話線の配線に。取付けが簡単な粘着テープです。 【◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。
用途ケーブル、電話線の配線に
タイプコード止め
取付け方法粘着テープ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ