27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壁が使用されている箇所への補修、塗り替え下地に適しています。軽量タイプで作業性が良く、タレの心配がありません。
用途室内外、屋根瓦の下地に使用できます。 仕様黄土入りセメント 成分黄土、ポルトランドセメント、骨材、増粘剤等 土色 容量(g)900 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×40 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 適応下地内壁、外壁、土塀、蔵など 特性土壁用補修材
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
仕様砂入り石膏プラスター 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
309 税込340
当日出荷

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。 仕様接着剤入り聚楽壁 成分木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 種別一坪用 材質木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×180×60 乾燥時間(時間)48 危険物の類別非危険物 施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間約3~5日
1袋(900g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。 成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料 質量(kg)3 タイプ水性・厚塗 使用の目安2.5~3.3m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙 正味質量(g)3000g 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H275mm×D95mm 塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ 乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)2.5~3.3m2(塗厚1~2mm) 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数1回
1箱
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内装塗り壁補修用。京壁、ジュラク壁の欠け落ちた部分の補修に使用します。
用途塗壁の欠け落ちた部分の補修に使用してください。 質量(kg)0.014 使用の目安約400m2 正味質量(g)14g 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W90mm×H165mm×D10mm 乾燥時間(時間)約24時間 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約20cm四方 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
1袋(14g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。
用途壁の穴うめ 成分補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂 液性アルカリ性 使用の目安幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。 硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
1パック(200g)
599 税込659
当日出荷

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別非危険物 性状石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 ガス抜きキャップ付き。
用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。 モルタル・コンクリートなどの下塗りに。 透明(クリヤ) 塗り面積(m2)(コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2 主な用途モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用繊維壁。 若椛壁は近代的な明るい壁です。 材質上、保温・防音効果に最適で、施工後ひび割れたり、ボロボロ落ちることなく仕上がります。
用途室内用繊維壁。 仕様接着剤入り繊維壁 成分繊維類、パルプ、接着剤 材質繊維類、パルプ、接着剤 危険物の類別非危険物 施工面積塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地石こうボード、繊維壁、聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間24
1袋(670g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
1袋(2kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンホーム屋内用壁パテ
RoHS
壁と柱のすき間、屋内壁のひび割れ・へこみなどの補修にお使いください。 ペンキの下地調整やとの粉の代わりに木部の目留めにも使えます。 乾燥硬化後(約5~6時間)サンドペーパーで仕上げてください。 仕上がり後、水性塗料も塗れます。
用途屋内用 白色 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。 成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料 質量(kg)9 タイプ水性・厚塗 使用の目安8~11m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙 正味質量(g)3000g×3 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H300mm×D295mm 塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ 乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)7.5~9.9m2(塗厚1~2mm) 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数1回
1箱
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 水性なので取り扱いが簡単です。
用途せんい壁、砂壁。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 使用場所屋内用 透明 主な用途 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く) 材質アクリルエマルション、珪藻土、他 タイプ水性・塗料 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 塗布方法ローラー(中毛) 乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃) 危険物の類別非危険物 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃) 塗回数2回
1袋(1.5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

かんたん・あんしん珪藻土 フジワラ化学 動画あり
ローラーでかんたんに塗れるあんしん素材の珪藻土。天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。
用途内装壁用(風呂場を除く) エコマーク認定認定 塗布方法ローラー(中毛) 危険物の類別非危険物 エコマーク認定番号20 126 001
1袋(1.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

土の質感を活かした仕上がり、落ち着いた色調が特長。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
主成分色土・木粉(ヒノキ) 使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。 正味質量(g)1300/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土 塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3) 塗布厚さ(mm)1.2~1.5 標準加水量4.0L/袋(吹付けの場合は4.5L/袋)
1ケース(1300g×10袋)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に 白色 付属品ヘラ、ヤスリ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 特性水性塗料可 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1箱(300g)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジワラ化学深穴なおし
深い穴もこれで1発なおし!。 水と混ぜて使用します。 2時間後には、新しい壁材が塗れます。
用途壁にできた深穴充填用のパテ材 硬化時間(時間)1.5~2 質量(kg)1 正味質量(g)1kg 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W230mm×H30mm×D320mm 乾燥時間(時間)約1.5~2時間 危険物の類別非危険物 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
1袋(1kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

砂壁・せんい壁・土壁などのはがれを防ぎ、塗料が上塗りしやすくなります。 余分な塗料の吸込みもおさえるためたいへん経済的です。 水性なので安全で、塗りやすく、あとのしまつも水でできるので取り扱いが簡単です。
用途砂壁・せんい壁・土壁・しっくい壁及び塗ってある古い塗料が老化した壁面などに塗装する際の下塗り。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間
1個(480mL)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗目の梨子地肌が美しいリフォーム専用の聚楽壁。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
用途アク・シミ止め、古壁リフォーム 主成分土・木粉(ヒノキ) セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×8セット 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。 正味質量(g)基材1300/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、古壁 塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は3.6L/袋) 塗布厚さ(mm)1.2~1.5 標準加水量3.3L/袋(吹付けの場合は3.6L/袋)
1ケース(1450g×8セット)
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

「ご自身で古くなった土壁の補修お考えのお客様」 「ボロボする土壁表面を固めて補修したいお客様」 土壁表面強化材は、土壁の補修など、古くなった土壁表面を強化するのに最適です。 水性で使いやすく安全で、原液をお使い頂けます。 刷毛、ローラーなどで2~3回浸透するように塗布することで、土壁表面を強化させます。
用途(1)古い土壁表面の状況を確認します。浮き割れ表面が著しく弱っている状況など確認して下さい。※一般的に土壁は何層かで出来ています。あまりにボロボロの場合は、強い層まで剥がして下さい。※土壁表面強化剤で表面を固めることはできますが、内部までボロボロに風化状態となった土壁補修には使用できません。(2)古い土壁表面の清掃。刷毛、ほうきなどで弱い部分を清掃します。(3)表面強化剤を塗布。本品は、原液でご使用頂けます。バケツ等に移し、刷毛ローラー等を用いて下地に吸い込ませるように塗ります。※乾燥、塗布を3回程度繰り返す事で、より強くなります。(4)完全乾燥。(5)土壁及び砂漆喰等を塗り補修します。古い土壁が固まれば、その上に補修する新しい土壁を塗ります。 容量(kg)4 施工面積(m2)3.3 成分アクリル水性エマルジョン 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。
用途(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。(4)養生は直射日光と雨は避け2~3日自然乾燥を行って下さい。(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。 容量(L)1 施工面積(m2)3.3 成分シリコーン 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1缶
10,980 税込12,078
3日以内出荷

古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。
用途(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。(4)養生は直射日光と雨は避け2~3日自然乾燥を行って下さい。(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。 容量(L)16 施工面積(m2)52 成分シリコーン 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1缶
129,800 税込142,780
3日以内出荷

モルタル全般の塗り付け、細部の仕上、ツヤ出しに最適です サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い
用途細かい部分の仕上げ塗り 荒仕上後のツヤ出し 厚さ(mm)0.5
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、補修に最適です 腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ) サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け ○仕上塗り:細かい部分の仕上塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し △塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 厚さ(mm)0.5
1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壊れるまで背金が取れない。 有機溶剤(シンナー類)で洗ってもはがれません。 仕上前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。 腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ) サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け 厚さ(mm)0.5
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

淡路土と淡路真砂土と淡路砂をブレンドして練り上げた荒壁土(練り土)です。そのまま屋根土として利用できるように、藁すさは配合しておりません。竹小舞の荒壁土として使う場合は、荒すさを混ぜご使用下さい。荒すさと混ぜ合わせ後は、1週間以上寝かせてからお使い下さい。荒壁土は藁と練って寝かせる期間は長ければ長いほうが「腐り土」として良い荒壁土になるといわれています。
用途貫の厚みや塗り付けの厚みによりますが、1 坪(3.3 m2)に約10 袋必要。裏返し塗りを行う場合は約4 袋必要、表裏1 坪に対し14 袋程度を目安にご利用下さい。 容量(kg)20 塗布厚さ(mm)50 施工面積(m2)0.33 成分粘土 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
4,498 税込4,948
3日以内出荷