樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74
仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性150Hz~15kHz
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。
即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性120Hz~12kHz
スピーカー16cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)-20~+50
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
傾斜角度(°)(スピーカー)7.5
質量(kg)2.1
仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
インピーダンス(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー12cmコーン型
音圧レベル(dB)(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性200Hz~18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×195×101
仕上ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ジャージネット採用、両面タイプ。
バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214
仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色)
周波数特性150Hz~15kHz
入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k
音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W)
スピーカー12cmコーンスピーカー(2個)
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
定格入力(W)6
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
音質のよい木製の壁掛型スピーカーです。アンカーボルトで壁面に固定します。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト
質量(kg)4.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×240
周波数特性120Hz~13kHz
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)
スピーカー16cmコーン型
定格入力(W)3
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
電話機の呼出音を大きく拡声できるアンプ内蔵スピーカー。
壁面等どこにでも取付けでき、コンパクトで場所をとりません。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)10(電気用品安全法)
定格出力(W)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217
質量(kg)約1.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
スピーカーコンセント方式のため取付けが簡単です。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品小ねじ×2、タッピンねじ×2、SPコンセント×1
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×300×240
周波数特性120Hz~13kHz
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)
スピーカー16cmコーン型
定格入力(W)3
適合ボックス露出、埋込:JISC8340
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
音量調節0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
薄型でフラットな形状の木製壁掛型スピーカーです
現場での施工性と意匠性に優れています
スピーカーコンセント前面スイッチで3W/6W切替可能です
従来品より約20%軽量化しました
消防認定品です
種別L級
質量(kg)1.7
定格出力(W)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×99
周波数特性160Hz~17kHz
音圧レベル(dB)95(1W、1m)
色(本体)ライトグレー
型式承認番号認評放第2019~7号
定格入力(W)6
商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。
また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様コンポーネント:10cmコーン(LF)
付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー
質量(kg)1.9
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向:110×110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×243×172
コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア
防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます)
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、 2.6k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.6k(1.9W)
周波数帯域(Hz)再生:100-20k(-10dB)
許容入力NOISE(15W)、PGM(30W)、MAX(60W)
商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。
また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様コンポーネント:16cmコーン(LF)
付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー
質量(kg)2.8
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向: 90×90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×308×219
音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)
コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア
防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます)
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:400(25W)、800(12.5W)、 1.6k(6.3W)、70V系:200(25W)、400(12.5W)、800(6.3W)、1.6k(3.1W)
周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB)
許容入力NOISE(25W)、PGM(50W)、MAX(100W)
日本消防検定協会認定品
定格入力3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214
質量(kg)約2.0
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
スピーカーコンセント方式のため取付けが簡単です。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト
質量(kg)4.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×240
周波数特性120Hz~13kHz
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)
スピーカー16cmコーン型
定格入力(W)3
適合ボックス露出、埋込:JISC8340
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。
仕様SPハンガー対応、カスタムカラー対応
材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装)
色ブラック(B)
タイプ天吊形・壁掛形・据置形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×155×101
再生周波数帯域(Hz)150~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)84 W/m
スピーカー100mmフルレンジスピーカ
2ウェイ・オンウォールスピーカー。薄型のスリムなデザインのQ4 Metaは、左、中央、右(LCR)スピーカーとして、またはサラウンドスピーカーとして使用できる、汎用性の高いオンウォールスピーカーです。5.25インチの第12世代Uni-QドライバーとMATTMを搭載したQ4 Metaは、貴重な床面積を占有することなく、広がりのある臨場感あふれるサウンドスケープを実現します。メタマテリアル吸収技術。ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®。シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。汎用的なホームシアター。他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。1つのスピーカー、4つの機能。Q4 Metaは多目的に使用できるよう設計されており、左/中央/右(LCR)構成やサラウンドスピーカーとしても使用できます。洗練されたクロスオーバー。無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。マグネットグリル。カラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
セット内容Q4 Meta 1ユニット/マグネットグリル 1つ/ゴム足/取扱説明書・保証書
質量(kg)5.7
出力(W)推奨アンプ:10 - 150
周波数(Hz)クロスオーバー:1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×250×142(ターミナル込み)
仕上サテンホワイト
周波数52 Hz - 20kHz(-6dB)、65 Hz - 20 kHz(±3dB)
最大出力108 dB
設計2ウェイ・ バスレフ
歪率(%)<2 145 Hz and above / <1 170 Hz - 20 kHz
インピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 Ω)
周波数帯域(Hz)室内における標準的な低音域特性(-6dB):44
ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome、with MAT LF/MF: 130 (5.25 in.) aluminium cone
音圧感度(dB)86(2.83V/1m)
1台
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
スピーカー16cmコーンスピーカー
定格入力(W)1
適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
スピーカー16cmコーンスピーカー
定格入力(W)3
適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
質量(kg)約2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135
スピーカー16cmコーンスピーカー
定格入力(W)3
適合電線径(Φmm)銅単線Φ0.8~Φ1.6
1箱
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
定格入力5W
インピーダンス(Ω)2k(5W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214
質量(kg)約2.2
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
耐熱12 cmフルレンジスピーカーユニットを使用した乾式サウナ専用の耐熱スピーカーです。エンクロージャに北米産のスプルス材を用いた密閉タイプのスピーカーシステムです。取付けた状態で金属部分に手がふれない構造になっており、乾式サウナ風呂などの常時高温の場所に設置しても、やけどなどの心配がありません。また、エンクロージャのスプルス材はサウナの内装材に多用されていますのでインテリア的にマッチします。
種別スピーカー:(3W、5W時)L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、(2W時)M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質エンクロージャ、バッフル:北米産スプルスバフ仕上げ、取付金具:ステンレス
質量(kg)2.2
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×153
周波数特性90Hz~10kHz
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)
スピーカー耐熱12cmコーン型
定格入力(W)5
インピーダンス(Ω)2k(5W)/3.3k(3W)/5k(2W)/内蔵マッチングトランスを使用しないとき8(5W)
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
様々なスピーカーに対応したスピーカー壁掛け金具。スピーカーを壁掛け設置して、スッキリした空間と立体的なスピーカー配置ができる。左右のスピーカーに使える2個セット。ボールジョイントで上下左右30°の範囲で無段階調できる。壁面にネジでしっかり固定。
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力1W/3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)97(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)150~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217
質量(kg)約1.2
1台
¥3,798
税込¥4,178
12日以内出荷
スピーカーコンセント取付以外にアンカーボルト止めもできる音量調節器付両面スピーカーです。廊下などに設置できます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品小ねじ×2、タッピンねじ×2、SPコンセント×1
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×290×220
周波数特性130Hz~13kHz
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)ユニット片側時
スピーカー16cmコーン型×2
定格入力(W)6
適合ボックス露出、埋込:JISC8340
指向性指向特性区分:X(水平:0°以上30°未満Q=2、30°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)(垂直:0°以上50°未満Q=2、50°以上70°未満Q=1、70°以上90°以下Q=0.3)
インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W)
音響パワーレベル(dB)100(1W、1m)
音量調節0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力5W
インピーダンス(Ω)2k(5W)/4k(2.5W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214
質量(kg)約2.2
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性M
スピーカーコンセント取付以外にアンカーボルト止めもできる両面スピーカーです。廊下などに設置できます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト
質量(kg)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×290×214
周波数特性130Hz~13kHz
音圧レベル(dB)出力92(1W/1m)ユニット片側時
スピーカー16cmコーン型×2
定格入力(W)6
適合ボックス露出、埋込:JISC8340
指向性指向特性区分:X(水平:0°以上30°未満Q=2、30°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)(垂直:0°以上50°未満Q=2、50°以上70°未満Q=1、70°以上90°以下Q=0.3)
インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W)
音響パワーレベル(dB)100(1W、1m)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
サウンドバーを壁に取り付けることによって省スペースに設置できます。挟込みサイズの調整ができ、ご使用のサウンドバーにピッタリ合わせることができます。ラバーマット付でスピーカーの振動や擦傷をおさえることができます。
仕様個口数:1個口
付属品取付用ボルト,木ネジ(5×35)×4、アンカー×4
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー,電動ドリル,手袋,鉛筆水平器
形態出荷形態:ノックダウン組立式
組立時間20分
総耐荷重(kg)15
組立人数1
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
スピ-カコンセント方式の木製壁掛型スピ-カを壁面に固定する金具です。
付属品タッピンねじ×4
材質圧延鋼板ユニクロ
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
定格入力3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)97(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)150~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217
質量(kg)約1.2
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
定格入力1W
インピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)97(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)150~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217
質量(kg)約1.2
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
1W/3W切換式
定格入力1W/3W
インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214
質量(kg)約2.2
1台
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
日本消防検定協会認定品
定格入力6W/2W 両面スピーカー
インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/5k(2W)※ハイインピーダンス100系(定格)
種別L級(非常用)
音響パワーレベル(dB)96(1W)
区分W(指向特性)
音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)
再生周波数帯域(Hz)100~15k
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×291
質量(kg)約3.1
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
壁掛けもエレガントにB1ウォールブラケットを使うと素早くエレガントにLSXを壁に取り付けることが可能ですケーブルマネジメントシステムやLSXを横または下に90度回転させることができる調節可能なマウントシステムを特徴としますすばやく設置できるB1ウォールブラケットはLSX自体と同じ「プラグアンドプレイ」ですパフォーマンスを最大化しながら、LSXをリスニング環境に簡単にインテグレートできます
適合LSX II、LSX
セット内容2本ペア
ねじ1/4インチ
角度(°)40(下向きチルト)、90(横方向)
薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力60 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付)
付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4
質量(kg)10(アンプユニット(3)を含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子
消費電力(W)52(電気用品安全法による)、120(定格出力時)
出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子
定格出力(W)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く)
入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時)
S/N比60dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
薄型、軽量で壁面等に場所をとらずに設置することができる屋内用出力120 Wの壁掛型アンプです。マイク入力2系統、予備入力3系統、および5局スピーカーセレクター(個別、グループ切換可)を装備しています。電話ページング機能、非常時電源断機能、スピーカー回線自動切換機能、呼び出しチャイム音源付きです。ダイバシティチューナーユニット(別売)を2台まで組み込め、ワイヤレスマイクを2本使用できます。また、優先制御入力により放送の優先度設定ができます。優先順位の高い放送が始まると、優先順位の低い放送はカットまたはミュート(調節可)されます。
仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【制御入力】優先(電源リモート緊急一斉放送)、電話ページング(電源リモート緊急一斉放送)、一斉リモート(電源リモート緊急一斉放送)、通信、非常カット(DC24Vブレイク)、開放電圧:DC15V、短絡電流:3mA以下、緊急一斉放送は設定により通常一斉放送、グループ選択に変更可、【内蔵チャイム】上り4音・下り4音、上り4音、2音、1音(切換式・前面ボリューム付)
付属品マーキングシール×1、エッジガード×1、型紙×1、アンプユニット取付ねじ×4
質量(kg)10.7(アンプユニット(3.7)を含む)
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)M4ねじ端子
消費電力(W)85(電気用品安全法による)、210(定格出力時)
出力スピーカー出力:ハイインピーダンスラインM3.5ねじ端子、100系出力は内部切換えにより70系出力に変更可、5局スピーカーセレクター:個別、グループ、各5系統に放送可能(通常・緊急一斉放送可)、ライン出力:600Ω0dB※不平衡M3ねじ端子
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×439×120(突起部を除く)
入力電話ページング:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、リモートマイク:600Ω-12dB※平衡M3ねじ端子、入力1:600Ω-66dB※/-12dB※(切換可)平衡M3ねじ端子、入力2:600Ω-66dB※平衡M3ねじ端子/ホーンジャック、予備1:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子、予備2:5kΩ-12dB※不平衡M3ねじ端子/RCAピンジャック、予備3:5kΩ0dB※不平衡M3ねじ端子、優先制御入力により入力1の放送優先度設定
周波数特性50Hz~20kHz±3dB(ラインレベル入力定格出力時)
S/N比60dB以上
歪率(%)0.5以下(1kHz定格出力)
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
高さ60mmに抑えたスリムデザインで手軽に高音質/高出力を再現できるサウンドバースピーカーです。
中音域から高音域の再現性に優れた2インチのスピーカーユニット4基と低音域強化に優れたパッシブラジエータ×2を搭載し、スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。
Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
光デジタル入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。
(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
色ブラック
BluetoothBluetooth Ver5.0
対応プロファイルA2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
送信出力Class 2
保証期間ご購入日より6ヶ月
付属品専用リモコン(3V CR2025電池×1個付属)×1、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.8m)、ACコード(1.5m)、壁掛け用部品(アンカー、ボルト)
使用温湿度範囲-10~40℃/40~65%(結露無き事)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
対応フォーマット【音声】LPCM2ch(最大24bit 96KHz)
入力端子デジタル入力/光デジタル(角型)×1、アナログ入力/ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム、フルレンジスピーカー/2インチ、パッシブラジエーター
周波数特性70~14000Hz
最大出力(W)80(20×4)
質量(kg)約1.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約813×65×60
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
長時間でも聴き疲れしないバランスの取れたサウンドを実現した、コンパクトなボディの5.1chスピーカーパッケージ。統一感のあるデザイン性も追求した、スタイリッシュなシアタースピーカーパッケージ。コンパクトなボディによる、自由でフレキシブルな配置が可能。サイズを超えた重低音再生を可能にする独創のA-YSTⅡ方式。クリアな重低音を生み出す独自技術、ツイステッドフレアポート。壁掛けなど、すっきり&フレキシブルな設置が可能
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m) 、スピーカーケーブル(24.5m) 、滑止めパッド×24個/1シート、取扱説明書 フロント、センター、サラウンドスピーカー用に5本に切ってお使いください。
型式フロントスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、センタースピーカー:フルレンジ密閉型(非防磁)、サラウンドスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、サブウーファー:アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーII(A-YST II)
質量(kg)フロントスピーカー:0.59、センタースピーカー:0.73、サラウンドスピーカー:0.59、サブウーファー:8.5
色ブラック
出力(W)サブウーファー:50(5Ω、100Hz、10%T.H.D)
消費電力(W)サブウーファー:30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントスピーカー:112×176×116 、センタースピーカー:276×111×118 、サラウンドスピーカー:112×176×116 、サブウーファー:291×292×341
インピーダンスフロントスピーカー:6Ω、センタースピーカー:6Ω、サラウンドスピーカー:6Ω
入力端子フロントスピーカー:プッシュ型、センタースピーカー:プッシュ型、サラウンドスピーカー:プッシュ型、サブウーファー:RCAピンジャック
再生周波数帯域(Hz)フロントスピーカー:50~25000 (-10dB)、~45000(-30dB)、センタースピーカー:70~25000(-10dB)、~45000(-30d)、サラウンドスピーカー:50~25000(-10dB)、~45000(-30dB)、サブウーファー:28~200
音圧レベル(dB)出力:フロントスピーカー:83/2.83V,1m、出力:センタースピーカー:84/2.83V,1m、出力:サラウンドスピーカー:83/2.83V,1m
スピーカーユニットフロントスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、センタースピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サラウンドスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サブウーファー:20cmコーン型(非防磁)
最大入力(W)フロントスピーカー:100、センタースピーカー:100、サラウンドスピーカー:100
許容入力(W)フロントスピーカー:30、センタースピーカー:30、サラウンドスピーカー:30
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
壁掛け/置き型と両方で楽しめる薄型CDプレイヤー。インテリアを邪魔しないシンプルデザイン。シンプルな機能でかんたん操作。Bluetooth受信機能あり。Wスピーカー搭載。手元で操作できるリモコン付き。
用途CDプレイヤー、オーディオプレーヤーとして。壁掛け。スリム。おしゃれ。
付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、リモコン
質量(g)900
出力(W)スピーカー:1.2×2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9
電源コード(m)約1.5
外部出力端子外部入力端子(AUX)/イヤホン3.5mmミニジャックコード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×6.2×20.8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ