1,194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)9×90×1920 種別国産ヒノキ 仕様光触媒抗ウイルス塗装品、壁板
1ケース(18枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1ケース(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。 (2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。
寸法(mm)2430×606×3.8
1ケース(8枚)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)745 幅(mm)454.5 厚さ(mm)12.5 基材MDF 加工家具調面取り加工、塗装仕上げ 表面天然木単張り、塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2枚)
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クトクマーケティングプリント合板 Pプリント
エコ商品
品質はもちろんのこと、リーズナブルな化粧合板。
グリーン購入法適合
1箱(10枚)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。 美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
長さ(mm)845 幅(mm)151.5 厚さ(mm)12.5 基材MDF 加工長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し 表面天然木単張り、塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(6枚)
27,980 税込30,778
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)745 幅(mm)303 厚さ(mm)12.5 基材MDF 加工(溝)家具調面取り加工、塗装仕上げ、(縁)長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し 表面天然木単張り、塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
9,998 税込10,998
取扱い終了
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色(柄)スギソリッドウォール1K(上小節) タイプ一枚もの、上小節埋木無し、四方目透かし加工、面取り 種別国産スギ 寸法(mm)9×90×1920 仕様光触媒抗ウイルス塗装品、壁板
1ケース(18枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(10枚)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。 適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。 壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します(Φ75mm)。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
759 税込835
翌々日出荷

環境にやさしいポリプロピレンを使用。 軽量なのに優れた緩衝性。 耐水・耐油・耐薬品性に優れている。 リサイクル可能。
幅(mm)900 厚さ(mm)2.5 全長(mm)1800 寸法(mm)900×1800 ナチュラル 目付(g/m2)300
1セット(20枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

安心、快適なフローリングで暮らせる毎日を
幅(mm)90 厚さ(mm)9 施工面積(m2)約3.249 加工形状抗ウイルスセラミック塗装仕様
1束(19枚)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すのこを壁にぴったり付けて、壁面収納やウォールデコレーションに活用できます!。クロスピンの代わりに市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ネジの効く壁に取り付ける事もできます。
セット内容すのこ用パーツ・スペーサー(ABS樹脂)各2個 すのこ用ビス(M3×12mm/鉄ユニクロ/皿タッピング)4本 クロスピンベース(ABS樹脂)4個/キャップ(PE)4個 ピン(鉄)14本(2本予備) タイプウラタイプ 耐荷重(kg)5 設置場所石こうボード壁
1セット
359 税込395
翌々日出荷

LCキーストーンカプラー: 取り外し可能なキーストーンジャックを備えたコンパクト設計のLC - LC光ファイバーケーブル中継アダプター。LC光ファイバーケーブル同士の接続や延長が可能。キーストーンパッチパネルや壁面プレートの設置に最適。丈夫な構造:耐久性と耐摩耗性を強化するABS製光ファイバー延長アダプター。セラミック製インナースリーブにより、光ファイバー端子の正確な位置合わせが可能。500回の挿入サイクルをクリアし、最小限の挿入損失を実現。ダストカバー付属。確実なデータ転送:1/10/40/100Gbpsに対応し、信頼性の高いデータ転送を実現。業界標準TIA 568 B.3を上回る0.2dB以下の挿入損失。光源はLEDとVCSELの両方に対応。互換性:OS1/OS2、OM1/OM2/OM3/OM4/OM5のシングルおよびマルチモード(9/125μm、62.5/125μm、50/125μmファイバーコア)光ファイバーケーブルに対応。注:両端がUPC研磨されたLC/LCファイバーケーブルでの使用がベスト。取付工具不要:シンプルなプラグアンドプレイ設計のLC光回線ケーブルカプラー。金属製タブでキーストーンジャックにスナップ固定。既設のキーストーン壁板またはパッチパネルに取り付け可能
用途2本のLC - LC光ファイバーケーブルを接続し、光回線接続を延長。キーストーンパッチパネルまたは壁プレートに光ファイバー接続を追加 質量(g)4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×18×22 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA光ファイバー LC 2芯 コネクタB光ファイバー LC 2芯 コネクタタイプストレート 変換タイプメス-メス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

これまで必要だけどされていなかった壁養生・空間養生を養生材を立掛けるだけで可能にする壁養生材保持板です。
幅(mm)150
1箱(30枚)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーの優れた技術と発想で創り上げた天然木の自然感に迫るリアルな化粧合板です。 立体感のある天然木調が、風格と気品を表現しており、優しさとぬくもりを感じさせる自然美を巧みに演出し、高級感を持つ製品に仕上げます。
1ケース(10枚)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1ケース(12枚)
44,900 税込49,390
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

2種類(ピン・マグネット)が使える掲示板
グリーン購入法適合 付属品マグネット2個・吊金具・画鋲・ビス
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピンが使える掲示板
グリーン購入法適合 付属品画鋲6個・吊金具・ビス 材質表面材:ビニールレザーシート/フレーム:アルミ/芯材:インシュレーションボード 取扱説明書(1.61MB)
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マイゾックス週間予定壁掛白板
用途週間予定表示 付属品マーカー黒1本・吊具・洋折(小)・ラーフル(小)・マグネット付 材質(板面)ホーロー
1個
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防熱板横壁用 LP0106
寸法(幅W×高さH)(mm)535×350 関連資料(0.02MB) メーカー商品コード702055
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

寸法(幅W×高さH)(mm)535×590 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード706528
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

「壁付きチェスト」の上に載せて天板を強化する天板パーツ。素材は塩化ビニル樹脂化粧繊維板で、重さもありしっかりしています。天板裏には突起があり、横ずれを防止。水にも強く、濡れても水をはじいてササッとお手入れ可能。角は丸みのあるやさしいデザイン。載せた後の天板耐荷重:10kg
用途壁付きチェスト用天板パーツ 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1枚ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

馬印コルク掲示板 壁掛
エコ商品
天然コルク(2mm厚)のピン仕様掲示板
グリーン購入法適合 付属品画鋲6個・吊金具・ビス
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)アルミ掲示板 壁付型
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのアルミ掲示板です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm タイプ壁付型 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋内用 出幅(mm)15
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ステンレス掲示板 壁付型
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのステンレス掲示板です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm タイプ壁付型 枠の色磨き 材質(枠)ステンレス 設置場所屋内用 出幅(mm)15
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌タイプの掲示板です。ピン・マグネットが使用できます。
用途病院、介護施設、学校、保育施設等の掲示板に。 仕様屋内用 付属品吊り下げ金具 材質表面材:特殊織物シート、枠:アルミ押し出し材・樹脂 厚さ(mm)14 規格4つのSEKマーク認証取得済み。(制菌加工(特定用途)・制菌加工(一般用途)・抗ウイルス加工・抗カビ加工) 外形寸法縦(mm)900
1台
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大切な掲示物を保護出来るアクリル製扉付掲示板です。 開閉扉付ですので掲示物を保護できます。つなぎ目のない1 枚扉で掲示物が見やすく、スッキリしたデザインです。 マグネット専用掲示板ですので、掲示物に穴を開けずに掲示する事ができます。 いたずら防止プッシュ錠付。 掲示板の板面は、ホーロー製ホワイトボードで書き消し、耐久性に優れています。 タテヨコ兼用壁付タイプで、設置場所を選びません。
用途マンション、アパート、ハイツ、集会場、オフィス、商用施設、院内、病院、クリニック、診療所、工場、倉庫、学校など 付属品マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個 材質板面:ホワイトホワイト/アルミ枠・ベース部:スチール/扉:アクリル3mm厚 枠の色アルミシルバー 材質(表面)ボード面:ホーローホワイト 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)881×581 外寸法・幅(mm)938 外寸法・高さ(mm)638
1台
53,980 税込59,378
11日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)ステンレス屋外掲示板(壁付型)
ステンレス製の蛍光灯付スリムタイプ仕様の壁付屋外用掲示板です。 ガラス戸は強化ガラス(シリンダー錠付)を使用していますので、掲示物をきれいに掲示できます。
掲示板面:グレー 外寸法・高さ(mm)900 材質掲示板:合板9mm(表面ビニールレザー/裏板ステンレス) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ壁付型 枠の色ヘアライン 材質(枠)ステンレス 設置場所屋外用 出幅(mm)130
1台
449,800 税込494,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)アルミ掲示板(壁付・防滴型)
アルミ枠の防滴・壁付型、省スペースタイプ(薄型)の屋外用掲示板。 厚み60mmの薄型タイプです。 防滴型には屋外用の防水性能はありませんので、 軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。 引戸は透明ガラス、又はアクリルの2パターンにてご用意しております。
外寸法・幅(mm)927 外寸法・高さ(mm)627 付属品取付金具 材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板ガルバ鋼板) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ壁付型 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 寸法(高さH×幅W)(mm)627×927 出幅(mm)60
1台
72,980 税込80,278
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応機種GT屋外壁掛形、GT-C 52(S)AWX-SFF-2、GQ屋外壁掛形 関連資料納入仕様図(0.41MB)
1個
2,798 税込3,078
16日以内出荷

庇付きのアルミ枠の壁付型屋外用掲示板です。
掲示板面:グリーン 付属品取付金具 材質掲示板:EP合板(裏:アルミ板) 材質/仕上掲示板面:レザー タイプ壁付型 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋外用 出幅(mm)40(庇部125)
1台
39,980 税込43,978
13日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン、マグネットが使えるコルク柄の掲示板です。
用途掲示板 付属品画鋲6本、マグネット4個 材質板面:ビニールレザー(鉄粉シート入) コルク柄 タイプ壁掛 グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然コルク(2mm厚)のピン仕様掲示板
グリーン購入法適合 付属品画鋲6個・吊金具・ビス
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁付型、幕板付の屋外用大型掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚140mm厚。
用途屋外用、壁付 付属品ピン6個 材質(本体)アルミ製 錠前プッシュ錠
1台
169,800 税込186,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 壁板