32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用 厚さ(mm)アルミ板/0.4
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。
用途壁の穴うめ 成分補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂 液性アルカリ性 使用の目安幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。 硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
1パック(200g)
599 税込659
当日出荷

手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。 セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー 危険物の類別非危険物
1箱
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。 質量(g)4 外径(Φmm)14
1シート(12個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)プロパッチ
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の補修におすすめです。
用途補修用 テープ厚さ(mm)0.4
1パック(3枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える! チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
成分アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物
1個(30mL)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(10g)
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ポリエチレン(PE) ホワイト 種類グロメット 外径D(Φmm)16.5 記号A 取付穴径(Φmm)8.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24 税込26
当日出荷

1パック(18個)
539 税込593
当日出荷

シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。 材質ポリ塩化ビニル樹脂 ホワイト
1枚
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修 厚さ(mm)メッシュ部/約0.23総厚/約0.55
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24 税込26
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・壁面の給水栓用のねじ(Rpねじ)に直接使用できるためニップルのねじ込みが不要です。・コンパクトな送り座付で、壁穴を隠しながら出代がすくない設計です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梁・壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
適合(RMモールペアサイズ)20M
1個
279 税込307
当日出荷

梁、壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
寸法L(mm)28 寸法H(mm)70 寸法B1(mm)90
1個
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梁・壁等の貫通部に穴隠しの化粧カバーとして使用します。
適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1個
459 税込505
翌々日出荷

角型ののり付のステンレスプレートです。壁や床の角の穴隠しに便利です。
材質SUS304 板厚(mm)0.3 粘着剤厚さ(mm)0.7
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します(Φ75mm)。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5・A-6
1個
759 税込835
翌々日出荷

壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。 適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。 壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します(Φ75mm)。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
759 税込835
翌々日出荷

ゴミを隠して見せない、トイレポット&収納ケース。 置いて使用したり、付属のピンで、壁取り付けもできる。 天板は、トレーとしてスマートフォンやおしり拭きなどの小物を置ける。 壁の穴が目立たない石こうボードピンで取り付け。 簡単取り外しで、ゴミ袋の取り換えやお手入れもスムーズ。
材質本体:ABS樹脂 容量(L)4 シリーズtower 耐荷重(kg)トレー:約1、ケース:約1.5 耐熱温度(℃)90
1個
3,300 税込3,630
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所に困る消臭剤を石こうボードピンで玄関やトイレの壁に浮かせて収納。生活感が出る消臭剤を隠してスタイリッシュに 収納できます。浮いているので床のお掃除も簡単です。そのまま置いてもご使用できます。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピン を使用。取り付けピースを取り付けてトレーをはめ込み、消臭剤を置いてカバーを差し込むだけ。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×1、クギ×6)、木ネジ×2 材質本体:ABS樹脂 質量(g)約280 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 シリーズタワー 耐荷重(kg)約0.5 対応約W1×D8.3×H19.6cm以内の消臭剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9.5×20.3
1個
1,700 税込1,870
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4992 テレビ裏ハンディワイパースタンド スマート 山崎実業 動画あり
気になったときにサッと使いたい掃除用品。テレビ裏に隠しながらスマートに収納できて、毎日のお掃除の時間が快適になります。テレビ裏スペースにハンディワイパーを隠して収納。テレビ周りをすっきりと整理整頓することが できます。テレビボードに置くだけでもスタイリッシュに収納できます。薄型テレビの壁付け用背面VESA規格ネジ穴に対応。
付属品テレビ背面固定ネジ6種(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各1 M4ネジ用ワッシャー×1 六角レンチ×1 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.3×6.3×16 耐荷重(g)約250
1個
1,500 税込1,650
欠品中

置き場所に困る消臭剤を石こうボードピンで玄関やトイレの壁に浮かせて収納。生活感が出る消臭剤を隠してスタイリッシュに 収納できます。浮いているので床のお掃除も簡単です。そのまま置いてもご使用できます。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピン を使用。取り付けピースを取り付けてトレーをはめ込み、消臭剤を置いてカバーを差し込むだけ。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×1、クギ×6)、木ネジ×2 材質本体:ABS樹脂 質量(g)約85 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 シリーズタワー 耐荷重(kg)約0.25 対応約W7.5×D4.3×H9.2cm以内の消臭剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×5.5×9.7
1個
1,000 税込1,100
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ裏のスペースによく使うゲームコントローラーを隠して収納!置いたままの充電が可能。ケーブルをホールドしてくれるので着脱も快適。高さと向きを自由に調節可能で、様々な種類のゲーム周辺機器を収納できます。プラスチックとシリコーンのクッションでコントローラーを傷つけません。大きなテレビの時はパーツを伸ばし、小さなテレビの時は縮めて、手の届きやすい場所にコントローラーを収納することができます。幅と高さが調節可能で、隠しながらも取りやすい場所に収納できます。薄型テレビの壁付け用背面VESA規格ネジ穴に対応。
仕様●品質表示:支柱・スライドパーツ・パイプ/スチール(粉体塗装)、置台/ABS樹脂 シリコーン、ストッパー/シリコーン●商品サイズ:約W40.5×D8.5×H30~49cm(置台が真横を向いているときのサイズ)●個装サイズ:約W21×D8×H29cm●ケース入数:12個入●※1個あたりの価格です。 アズワン品番65-5557-44
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷