接着型、発泡スチロールOK
用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。
種別Z-2
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
成分SBR系溶剤形
トラスコ品番399-0851
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204
主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り
プレゼンボード作成
図面の貼り込み
模型の作成
ラベル貼り
ポスター、POPの貼り付け
紙
写真
布
金属箱
ガラス繊維
発泡スチロール
ウレタンフォームなどの接着に。
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテル
トラスコ品番003-6404
色白
貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分
はく離強度(N/m)1800
塗布面積(m2)約10
吹出しパターン円形粒子状
アズワン品番8-257-02
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着
成分LPG(ノンフロン)
材質合成ゴム、ノルマルヘキサン
粘着タイプ強粘着
うすめずにそのまま使用できます。
塗りやすく、すぐれた接着効果!
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。
ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル
ツヤ消し塗装面の壁面に
カベ紙の破れ、はがれの補修に
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤
主なワークパーツ
密着度が高い、クロス専用のりです。
仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。
湿気にも強く剥がれにくい。
すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水
危険物の類別非危険物
1セット(30mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ強粘着
成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番216-9312
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色乳白色
貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)2200
塗布面積(m2)約4
吹出しパターン荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。
うすめずにそのまま使用できます。
古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。
せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。
カベ紙の破れ・はがれの補修に。
成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。
デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り
粘着タイプ弱粘着
成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番003-6382
使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。
色白
貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日
はく離強度(N/m)80
塗布面積(m2)約12
吹出しパターン円形微粒子状
アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ガス抜きキャップ採用
強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。
種別Z-3
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
成分SBR系溶剤形
トラスコ品番399-0869
タイプ強力型
主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
成分変性EVA系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
適合用途速乾
主なワークパーツ
貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。
タイプ再剥離タイプ、強力粘着
仕様合成ゴム系接着剤
成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。
粘着タイプ強粘着
水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。
キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。
耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。
接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。
乾きが速いので作業性に優れています。
成分ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水
セット内容水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1セット(123g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。
広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
密着度が高い、クロス専用のりです。
仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。
湿気にも強く剥がれにくい。
すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水
セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。
建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ
粘着タイプ強粘着
トラスコ品番293-0102
色黄色
不揮発分15%
貼合せ可能時間(両面)1分~30分
塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)
吹出しパターン粗い帯状
噴射剤ジメチルエーテル
軟化点(℃)150(耐熱)
適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど
はく離接着剤強度(kN/m)3.0
標準重ね塗り回数(回)1~3
建築基準法F☆☆☆☆
1本(430mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。
種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤
仕様VOC発生ゼロ
成分でん粉系
認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ガス抜きキャップ採用
弱接着型、はってはがせる
シワ・ソリ・シミを残さない。
用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。
種別Z-1
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★
成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサン
トラスコ品番447-5011
使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる
主な用途紙、布、プラスチックフィルム
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
クロスのはがれを手軽に補修できます。
ローラーとボンドのキットです。
主成分エチレン酢酸ビニール樹脂、水、防カビ剤、防腐剤など
危険物の類別非危険物
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。
ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。
PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。
セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー
危険物の類別非危険物
1箱
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード