ヘラ部分がステンレス製で、先端部が反っているためコーナー部分が押えやすく、壁紙を傷付けにくくなっています。
幅(mm)20
全長(mm)210
材質ステンレス
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ABS樹脂を使用し、先端部を自由に削る事も可能です。
壁紙施工時の入隅部分の押えにご使用下さい。
幅(mm)20
全長(mm)270
材質ABS樹脂
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質(本体)スチロール樹脂、(金具)ステンレス
色ホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)35×45
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
室内の角のクロスがやぶれた!ボードがへこんだ!などの角の悩みを解決。
ソフトな感じの材質でオフホワイトとチーク色をそろえました。使用箇所にあわせてお選びください。
室内にもご使用頂けます。
取り付けには材質にあった接着剤、粘着テープをご使用ください。
用途シャッター・エレベーター廻り・工場内などあらゆるコーナーに
材質軟質塩ビ
タイプソフトタイプ
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ホワイト
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PS
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
廊下の曲がり角などを曲面のある部材でカバーします。
関連資料(1.75MB)
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)3
幅(mm)14
長さ(mm)1820
質量(g)62
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PET
RoHS指令(10物質対応)対応
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
クロスの壁紙貼りの隅やキワの押えに便利な道具です。
箇所によって、ヘラとローラーを使い分けて下さい。
また、この2つが一体化したことによって作用がスピーディーに仕上げられます。
用途狭い施工場所に。
幅(mm)30
材質(本体)ポリアミド、(ローラー)ポリアセタール
高さ(mm)247
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
壁のコーナーに当たる角,出隅部分の補強材。新しくかべ紙を貼る時、または貼り替える時にコーナー部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材
材質塩ビ
長さ(m)50
幅(cm)5
危険物の類別非危険物
1箱(5個)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
お手軽カンタン!ペット保護シリーズ。気負わずに気軽に貼れる!30mm角サイズの「かんたんseries」登場!。ワンちゃんの床のひっかき…ネコちゃんのツメとぎに…
用途ペットのいたずらから壁紙・フローリングを守ります
縦(cm)30
横(cm)30
ヘラ部分がステンレス製で、先端部が反っているためコーナー部分が押えやすく、壁紙を傷付けにくくなっています。
幅(mm)20
全長(mm)245
材質ステンレス
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
カラフルな2色(グリーン・ピンク各3本)に着色し、現場での紛失を防ぎます。
壁紙施工時の入隅部分の押えにご使用下さい。
幅(mm)21
全長(mm)272
セット内容各3本入
材質ABS樹脂
1パック
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。
壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS
サイズ32Φ・35Φ兼用
付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本
形状L受
適合径(Φmm)32・35
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
色チョコ
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙施工時の入隅抑えに。
1本で回転ベラと角ベラの両方の機能を持ち合わせています。
回転ベラは摩擦抵抗が少なく壁紙を傷めません。
角ベラはポリプロピレンとソフトタイプの2種類で用途やお好みに合わせて交換してください。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)
ローラー寸法(Φ×L)mm36×5.0
材質(ヘラ部)(ハード)ジュラコン(R)、(ソフト)ポリプロピレン
ヘラ幅(mm)25
1個
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
プロユースにも対応の竹ベラ。竹製なので壁紙を傷めにくくなっています
用途壁のコーナーに当て、角を出すために使用します。
幅(mm)20
材質竹
長さ(mm)300
タイプL
1個
¥459
税込¥505
欠品中
泡立ち、水切れ、弾力性に優れたスポンジです。
自由な形、大きさに切って使用できます。
アイデア次第で使い方いろいろ。
用途洗車に。お子様の工作材料に。梱包時のクッション材に。家具の角などのぶつかり保護に。作業現場の水たまりの吸出しに。壁紙や障子紙の貼り作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×250×80
危険物の類別非危険物
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
・プロユーザー監修モデル
・手に馴染むハンドル・スライダー形状
・現場での視認性も考慮したカラーリング
・作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
・耐久性の高い焼入れ金属ガイド
・抗菌・防錆・非粘着作用の金属ガイド
・耐久性の良い刃付け角
用途壁紙用・クロス用
サイズ小
タイプ白刃
適合替刃・カッターS-50
刃厚(mm)0.38
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。
先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小)
全長(mm)300(大)、190(小)
材質竹
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
先端厚みを薄くし角部に丸みを持たせた新形状のスムーサーです。
先端厚みを薄くしたことでしっかり押さえることができ、丸みのある角部は壁紙を破りにくいため、隅押さえがしやすくなっています。
材質ポリウレタン
先端厚さ(mm)1
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
壁紙を貼る時に必要なエア抜きの他、角ベラ、カット時の当て定規にも使える小型のスムーサーです。
片側の側面は、部分的な圧着にも使える形状になっています。
ポケットに入れておくことも可能なコンパクトサイズです。
丸穴に親指を入れられますので、ヘラを手に保持したままでも指先が使えます。
寸法(mm)約150
材質ジュラコン(R)
先端厚さ(mm)1.2
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
壁紙張り替えの際、脆くなった表のビニル層をめくる際の補助として使用すると便利なヘラです。
先端刃付で適度なしなりがあるので下地の不陸に馴染んでめくりやすく、また刃先の角を丸くしてあるので、下地に食い込みにくくなっています。
握り部分のみ厚くして手に馴染みやすくしています。
先端幅(mm)約146
タイプ5寸
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オフィスやご自宅はもちろんアウトドアでも活躍する、シンプルな組み立て式のフタ付きダンボール製ダストボックスです。脚付きなので凸凹な野外でも置きやすく、便利な手穴付き。本体にゴミ袋をセットし、フタをかぶせることで、ゴミ袋がずれるのを防ぎます。取っ手付きのゴミ袋をかけられる切り込みもついています。
用途簡易ゴミ箱、イベント設備、オフィス設置、仮設事務所用ゴミ箱、ポスターや壁紙の収納ボックス、バーベキュー、キッチン用品
付属品フタ付き
セット内容1セット(本体3個、フタ3個)
材質ダンボール
形状角
質量(g)(1個あたり)500
組立寸法(mm)(外寸)幅360×奥行245×高さ510
関連資料(1.06MB)
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
SCRAPERシリーズ
Pタイル、フロアパネル、壁紙などの剥がし作業に
再研磨可能な先端部
耐摩耗コーティング済み
高周波焼入れ加工を施したエッジ部
面取り加工された角部
1本入り
MADE IN USA
素材高張力鋼
PC Cooler「CPS」ブランドの、3.4インチIPSディスプレイを搭載したハイエンドクラスの水冷CPUクーラーです。 IPSディスプレイは、60Hzのリフレッシュレートで、4つのマグネットにより取り外しが可能なようモジュール化しました。 480×480の高解像度で、広い視野角・鮮やかな色彩により詳細かつ臨場感あふれる視覚体験を実現します。 CPSソフトウェアの使用で、ユーザーは表示コンテンツをカスタマイズすることが可能です。 システム情報の表示・アニメーション・壁紙・ビデオ再生をサポートし、独自の表示エクスペリエンスを作成するための無限のDIYの可能性を実現します。 妥協のない性能と静かな動作のオールセラミックベアリングポンプ構造を採用しました。 ハイエンドプロセッサ向けに設計された第二世代の強化ポンプは、ノイズレベルを抑えながら優れた冷却性能を提供します。 自己潤滑性セラミック材料により、従来の金属シャフトに比べて静かな動作と長い耐久性を実現しました。 超微細高密度チャネルにより熱伝達効率が最大化され、優れた冷却効果を発揮します。 精密なCNC加工と陽極酸化サンドブラスト技術を使用して、航空宇宙グレードのアルミニウム合金で作成しました。。 ワイヤレスモジュラー接続「F7 X120」高性能モジュラーファンを搭載しています。 厚さ28mm設計で、可変セクションブレードにより集中した気流と高い静圧を実現します。 騒音や冷却方向を自由に制御できる3段階の速度制御オプションがあります。 耐久性のあるデュアルボールベアリングにより、最大限の信頼性と寿命が保証されます。 14チャンネルの高密度ラジエーター設計で、標準の12チャンネルラジエーターと比較して熱交換面積が大きくなり、熱容量が増加します。 一体型リテンションにより手順が大幅に削減され、簡単かつ迅速にセットアップが可能になりました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
適合ノイズ(最大):15dB(A)
本体質量(g)1,839(ディスプレイ除く)
風量(最大値)83CFM
回転数ファン:500~3000RPM±10%、ポンプ:(最大)3000RPM±10%
サイズ(mm)ラジエーター:394×120×27
ポンプサイズ82×80×62mm
ファン搭載:120×120×25mm×3
素材ラジエーター:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
愛猫のお好みの高さに設置可能な爪とぎホルダー。置き場所に困る猫用爪とぎを浮かせて収納!お掃除がしやすく衛生的。お部
屋のインテリアになじむシンプルなデザイン。猫用爪とぎを固定するピン付き。猫用爪とぎの取り替えも簡単。2個付けで部屋の角も
ガードできます。※本製品は1個入りです。石こうボードピンで簡単取り付け。
付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6、クギ×18、キャップ×6)、木ネジ×6、 緩衝材(大)×4・(小)×4
材質スチール(粉体塗装)
質量(g)約250
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
シリーズタワー
耐荷重(kg)約2
対応約W12×D4.5cm以内の猫用爪とぎ ※猫用爪とぎは付属しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上部・下部パーツ: 約12.2×5×5.5
BS seriesは壁紙など円柱状の荷姿に適したベルト固定型荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。
梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。
「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用
その他面ファスナー
材質(角カン)スチール
ベルトポリプロピレン
芯材ベルポーレン(幅20タイプ)/アルミニウム(幅45タイプ)
生地ポリエステル
対応外周(cm)375~455
貼るだけで簡単設置!粘着タイプのタオルバー。フェイスタオルや大型タオルも掛けられます。小物収納に便利なフック付き。
用途キッチン 台所 洗面所 脱衣所 トイレ タオル掛け タオルハンガー
その他取り付けられない面:凸凹のある面・ザラザラした面・表面が剥がれやすい面・布壁・壁紙・土壁・モルタル・ビニル壁紙・漆喰・塗装壁・塗装合板・レンジ、ストーブなどで高温になる所・模様のあるタイル、取り付けられる面:金属(冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面)・化粧合板・ガラス・プリント合板・タイル(サイズ6cm角以上かつ市販の耐水シートを併用した場合)、取り付けられる場所:厚さ約2cmまでの扉や引き出し等
材質パイプ/ステンレスSUS304(18-8ステンレス)、フック/ABS樹脂、粘着シール/ゴム系粘着剤
サイズ(cm)外寸/約全長38.3×奥行5×高さ5、有効寸法/約34.5、フック幅/約1.4(※深い所で約1.7)
耐荷重(kg)パイプ/約1、フック/約0.5(1個)
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
関連キーワード