21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。
テープ幅(mm)38 テープ厚さ(mm)0.059 テープ長さ(m)100 仕様糊付
1巻
980 税込1,078
当日出荷

リンテックコマース壁紙の仕上げテープ
壁紙のメクレ・ハガレを防ぐテープです。※半透明なので、貼っても目立ちにくい!。※テープの裏紙にマス目が入っているのでカットしやすい。※はがす時、壁紙面にのり残りせず安心です
材質表面材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、裏紙:紙 幅(mm)40 長さ(m)5 規格4×5m 危険物の類別非危険物
1巻
599 税込659
当日出荷

アサヒペン補修用カベ紙
エコ商品
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。 材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤) 長さ(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 主な用途補修用 引張強度(N/10mm)19.62
1個
539 税込593
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ジョイント スロットテープ
素材に針葉樹パルプを100%使用しています。 石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。 折線付きで中央より折り曲げることができます。
用途下地補強用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 1巻長さ(m)75
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム 粘着剤アクリル系
1個ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
幅(mm)35 厚さ(mm)0.049 長さ(m)100
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.22
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤヨイ化学NEW目地テープ
基材に特殊織樹脂フィルムを使用しており、また、従来の目地テープに比べて目を荒くしていますのでパテの通りが良くなっています。 テープ両面に粘着剤がついていますので、下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m)30
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)35 テープ厚さ(mm)0.049 テープ長さ(m)100 仕様糊なし
1巻
969 税込1,066
当日出荷

簡単・スピーディ!。自分で直せる!壁紙の穴の補修キットです。・約5cmサイズの穴、3箇所直せる位の量が入っています。・壁紙の穴、くぼみ、ひびわれ、ボードのすき間、欠損部などの補修が。 このセットひとつでできます。
用途壁の穴を補修する際に使用します。 付属品合成樹脂系粉末速硬性パテ200g、メッシュテープ2.5m(粘着付)、サンドペーパー1枚、パテベラ1本 危険物の類別非危険物 施工面積直径5cm程度の穴を3ヶ所
1セット
799 税込879
当日出荷

ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。 テープ厚さ(mm)0.2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)和紙テープ
壁紙ジョイントの補強に役立ちます。 天然繊維「こうぞ」100%で製造。 強靭でありながらも、極薄仕様の為糊が染み込みやすく壁面及びに壁紙の糊で十分にジョイント部を接着できます。
テープ幅(mm)40 テープ厚さ(mm)0.06 テープ長さ(m)60 材質こうぞ 厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.06×40×60
1箱(10巻)
8,770 税込9,647
5日以内出荷

密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合) ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水 セット内容クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー 危険物の類別非危険物
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ガラス繊維使用のため、強度が強く、水によるふくれもないので使用後の劣化がありません。 粘着度付きのため下地への貼付けが容易です。
用途下地補強用 厚さ(mm)約0.2 テープ幅(mm)50
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度作業性経済性 バツグン! ファイバーグラス製 石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用 厚さ(mm)0.2 長さ(m)90 テープ長さ(m)90
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
用途目地用、ジョイント補強用 厚さ(mm)0.08 仕様のり付、低VOC粘着
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用 テープ幅(mm)35 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.24 材質ビニロン繊維、CPPフィルム グリーン
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)クロスガードテープ幅広
クロスガードテープ(12-7150)の幅広タイプです。 幅広のため、ジョイントの補強だけでなかう張替時の下地補修、クラック補修にも便利です。
幅(mm)120 厚さ(mm)0.061 ホワイト 長さ(m)100
1巻
2,988 税込3,287
4日以内出荷

テープタイプの壁紙補修材です。 持ちやすいペンタイプです。 薄いテープが下地によくなじみ、凸凹をリアルに再現します。
用途気になる小さな汚れに、画びょう穴、汚れ・キズ跡に トラスコ品番206-3263 適合本体クリア 材質テープ基材:PET、ケース:PS、POM、PP ホワイト 質量(g)12 タイプ使い切りタイプ テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)6 アズワン品番64-8552-06 商品タイプ本体
1個
219 税込241
当日出荷

室内外兼用。強力ポリエステル糸入り、透明PVC生地に特殊粘着剤を塗布した、糸入り透明補修テープ。透明間仕切りシートの補修・雨よけカバーや透明シートの補修に。
仕様紙管巻、はく離紙付き 材質ポリエステル糸入り、透明PVC(塩ビ)シート、特殊粘着剤 幅(mm)140 厚さ(mm)約0.25 透明(糸部分:白) 長さ(m)23~24(乱尺品の為バラつきあり) 粘着力(N/10mm)9以上 引張強度(N/10mm)縦:68.6 横:61 耐候性目安:約1年(保証値ではありません)
1巻
27,800 税込30,580
翌日出荷