24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。 肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。 サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に コンクリート壁面の下地調整に 壁面の凹凸面調整に 壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に 白色 付属品ヘラ、ヤスリ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 特性水性塗料可 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1箱(300g)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単・スピーディ!。自分で直せる!壁紙の穴の補修キットです。・約5cmサイズの穴、3箇所直せる位の量が入っています。・壁紙の穴、くぼみ、ひびわれ、ボードのすき間、欠損部などの補修が。 このセットひとつでできます。
用途壁の穴を補修する際に使用します。 付属品合成樹脂系粉末速硬性パテ200g、メッシュテープ2.5m(粘着付)、サンドペーパー1枚、パテベラ1本 危険物の類別非危険物 施工面積直径5cm程度の穴を3ヶ所
1セット
799 税込879
当日出荷

手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。 セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー 危険物の類別非危険物
1箱
2,498 税込2,748
当日出荷

水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。 ホワイト 硬化時間(分)180 仕様速乾、無収縮、硬化型パテ 成分石膏、骨材、粉末樹脂など 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦200×横140mm 適応下地石膏ボード
1袋(400g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用 厚さ(mm)アルミ板/0.4
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える! チューブを絞るだけなので使いやすい! ほとんどの水性・油性塗料に対応! 硬化後の切削・研磨が可能!
成分アクリル樹脂系エマルジョン形 危険物の類別非危険物
1個(30mL)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大穴補修用ウォールリペアパッチ アサヒペン 動画あり
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。 材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。
用途壁の穴うめ 成分補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂 液性アルカリ性 使用の目安幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。 硬化時間外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
1パック(200g)
599 税込659
当日出荷

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm)90×Φ72 危険物の類別非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラー、カッター、竹べら、ステンカッターガイド、。おさえバケ白の5点揃った壁紙貼り道具セットです。「カッター」は、壁紙をカットするのに使います。「ステンカッターガイド」は、天井や巾木の境目をカッターでカットするときに使います。「ローラー」は、壁紙の継ぎ目の押さえに使います。「バケ」は、壁紙の空気抜き・貼るときに使います。「竹ベラ」は、天井や巾木の境目のカド出しに使います。
用途壁紙を貼る道具が全て揃っています。(※糊は別売) セット内容なぜバケ、ローラー、ロング竹ベラ、ステンカッターガイド、カッター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)プロパッチ
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の補修におすすめです。
用途補修用 テープ厚さ(mm)0.4
1パック(3枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイップ状で使いやすい、比重の小さい軽量パテです。 一液性のパテなので、開封してそのまま使用できます。 肉やせがほとんどありません。(メーカー、酢ビエマルジョンパテとの比較) ガラスバルーン配合で、厚塗りしても一発で充てん・穴うめが出来ます。 硬化後、ほとんどの水性、油性塗料が塗れます。
用途屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れ、下地調整に 屋内部ビス頭、釘穴の補修 内装下地調整 色調白色 使用方法(1)充てんする箇所のゴミ、水、油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。(2)パテを補修箇所になでつけます。(3)ヘラで空気を押し出すように埋め込みます。(4)充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取り、表面を平らに仕上げます。(5)完全硬化後、ひつように応じて研磨や切削加工、塗装などを行ってください。深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2~3回に分けて行ってください。本品は硬化後にツメや金属などの硬い物を押し付けると、へこむ性質がありますので注意してください。はみ出した部分はぬれた布ですぐふき取ってください。乾燥後の研磨作業や塗装は24時間以上おいてから行ってください。直射日光があたらない湿気の少ない場所に保管してください。 白色 規格4VOC基準適合 主成分アクリル樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本(150mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。 繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。 そのまま使えるペースト状です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。 仕様硬化性下地調整パテ 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等 材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積1mm厚 約0.2m2 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(500g)ほか
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36 質量(g)1450 危険物の類別非危険物 施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

アサヒペン補修用カベ紙
エコ商品
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。 材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤) 長さ(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。 ホワイト 成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 危険物の類別非危険物
1セット(10mL)
529 税込582
当日出荷

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。接着性に優れ、約60分位で仕上がります。補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
用途ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修。ALC間の目地部の充填。ACL面の化粧仕上げ等。 ホワイト 硬化時間(分)60 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×240×20 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦250×横320mm 適応下地ALC
1袋(1kg)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修 厚さ(mm)メッシュ部/約0.23総厚/約0.55
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁・床どちらにも使える仕様です。 プロセレクトキットの補修用パテです。 1袋1kg入り×10袋がケースに入っています。
用途後通線や改修工事のパテ取替え用として。 トラスコ品番166-6613 質量(kg)10 容量(kg)10 アズワン品番64-5053-34 危険物の類別非危険物
1箱(10袋)
23,980 税込26,378
当日出荷

この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【セット内容】。(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 クロス用 (ホワイトのみ)。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) スーパークリーナー 万能ジュニアくん。頑固な汚れからサビまで落とせちゃうスグレモノ。研磨剤を使用していないので、素材を傷つけることなく汚れを落とします。用途は多数!今話題の万能クリーナーです!。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪
用途ハウスケア、メンテナンス セット内容全6アイテム リーフレット付き 危険物の類別非危険物
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷

この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【セット内容】。(1) キズ職人8本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 クロス用 3色セット。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) スーパークリーナー 万能ジュニアくん。頑固な汚れからサビまで落とせちゃうスグレモノ。研磨剤を使用していないので、素材を傷つけることなく汚れを落とします。用途は多数!今話題の万能クリーナーです!。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪
用途ハウスケア、メンテナンス セット内容全6アイテム リーフレット付き 危険物の類別非危険物
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

この『ハウスケアボックス』はお祝いとして贈るのにぴったり。リフォーム時のプレゼントとしても最適!。シリーズは全部で3つ。A・B・Cタイプから選べる♪。自分ではなかなか揃えられないけど、『あったら嬉しい!もらったらきっと役に立つ!』そんな商品を揃えました。フローリングや壁のちょっとしたキズのトラブルなら、じぶんで簡単に補修できる、お手軽キットです。おうち時間に、ケアとメンテナンスを。【セット内容】。(1) キズ職人3本セット(木目ペン付き) ナチュラル。家具やドアなどの木製品についた凹みキズを、。擦り埋めて目立たなくする事ができる、クレヨンタイプの補修セットです。作業方法は、キズの箇所にこすって埋めていくだけ。木目が描けるペン付き。(2) 穴うめ職人 3色セット クロス用。壁の小さな穴埋めに。壁にインテリアとして飾ったときに、思い切って開けてしまった穴もこれで埋めちゃいましょう!。(3) クロス職人 ボンド。クロスのはがれを、簡単に貼って戻す、専用ボンドです。これを塗ったら、同梱のローラーでピッタリ密着させましょう♪。(4) クロス職人用 ローラー。壁紙を密着させる、専用のミニローラー。小さくて使いやすく、木柄で握りやすいグリップ。使うのと、使わないとでは仕上がりと持ちに差が出ます!。(5) メジャー 5m。引越しや、新しい家具・カーテンを購入する際にもメジャーは必需品です。 一家に一個、はあったら良いなのアイテム♪何気に使いますよ。(6) ドライバーセット。+-ドライバーを始め、便利に使えるドライバーをセットにしました。言わずとも、おうち必須アイテム♪
用途ハウスケア、メンテナンス セット内容全6アイテム リーフレット付き 危険物の類別非危険物
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷