エスコ品番EA983FW-18
材質鋼板(ポリエステル系紛体塗装)
寸法(mm)90×110×62(H)
質量(g)160
対応機種EA983FS-100R/EA983FS-124BEA983FS-101R/EA983FS-125B
取付穴径(Φmm)【本体】6×4ヶ所、【回転等】6×6ヶ所
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
BRV-100を使用することにより、LHU-100R/Yを壁面に取り付けることができます。
用途LHU-100R、LHU-100Y用。
トラスコ品番201-0548
幅(mm)145
高さ(mm)80
質量(g)700
タイプ壁面取付ブラケット
奥行(mm)187.5
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
壁面取付ブラケットSZK-102用カバー
適合機種SZK-102
材質PC
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
あんしんカム専用、天井・壁面取付用ブラケットです。
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
エスコ品番EA970EF-1
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
対応機種ASS、ASSC、ASSE、ASST、ASSX
材質SPCC
色調アイボリー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
対応製品NE-A.NE-IL
材質PC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
微差圧伝送器は水平姿勢(傾斜角5°以内)で取付が必要な為、取付面が垂直な場合は本ブラケットを使用し水平になる様取付てください。
材質鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
23日以内出荷
適合機種汎用モデル:JX-12W/JX-20N/JX-5S、高機能モデル:JX-12WAS/JX-20NAS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
適合機種汎用型パッシブセンサー:LX-402J
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
材質グローブ:磁器ボーンチャイナ
質量(kg)0.3
取付埋込型
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×103
埋め込み深さ(mm)28
LEDランプ別売
埋込穴(Φmm)50
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)巾100×高280×出85
質量(kg)0.8
取付横面取付不可
LEDランプ別売
取付面位置壁面取付専用型
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)巾240×高120×出110
質量(kg)0.7
取付縦・横取付可能
LEDランプ別売
結線器具外結線専用型ボックス対応
取付面位置壁面取付専用型
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
寸法(mm)巾200×高100×出100
質量(kg)1
取付縦・横取付可能
LEDランプ別売
結線器具外結線専用型ボックス対応
取付面位置壁面取付専用型
1台
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
材質セード透明消模様入ガラスマーブル
質量(kg)1.3
色ゴールド
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×179×88
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス
取付面位置壁面取付専用型
仕様ハンドメイド
材質グローブ:磁器ボーンチャイナ
質量(kg)0.7
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
質量(kg)1.6
色ガラスパイプ:乳白ガラス
取付縦・横向取付可能
消費電力(W)4.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×340×152
仕上シンチュウ古味仕上
LEDランプ別売
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
リーフ状のシンプルなフォルムの乳白ガラスブラケット。単体での使用はもちろん、連打使いや組み合わせ次第で多彩な演出が楽しめます。ミニマムでシンプルな形状は場所を選ばす様々な場所でご使用いただけます。
材質グローブ:乳白消ガラス
LEDランプ別売
取付面位置壁面取付専用型
材質セード乳白マットアクリル
質量(kg)0.7
消費電力(W)8.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×156×168
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
光源寿命LED40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
併用可能製品RoLP LX信号灯
アクセサリタイプ壁面ベース
寸法(mm)135×95
仕様EN 54-23. 業界で定評のある製品 - 既存のRoshni、RoLP / RoLP Maxiの改良用LXベース. Fulleon RoLP LX壁面サウンダビーコン. RoLP LX壁は、視覚アラームと可聴アラームの両方を必要とする用途に最適です。 このサウンダと信号灯は、 EN54-23 に適合した、信頼性と性能が高いVAD (視覚警報装置)です。この製品は一般的なRoshni製品プラットフォームをベースにしています。 壁面取り付け型に推奨され、必要な取り付けポイントは1つのみです。 RoLP LXはデュアルアラームデバイスとして使用できる他、ベースのみのユニットとしても使用できます。高出力のRoLP Maxiを含む、あらゆる標準RoLPサウンダと併用できます。. EN 54-23 認定 長寿命及び低電流消費向けのLEDテクノロジー 最長7.5 mの距離をカバー(2.5 mに切り替え可能) 0.5又は1 Hzのフラッシュレート(0.5 Hzに切り替えて電流消費量を削減) 最大102 dB (A)のサウンドを出力 IP65保護 白色又は赤色 ロックベース
仕様ハンドメイド
材質セード模様入ガラスマーブル
質量(kg)1.8
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
構造防雨形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×435×132
仕上古味仕上ブラウン
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
取付面位置壁面取付専用型
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
12ポート用壁面取付パッチパネル枠(CPP12WBL)と一緒に使用して配電盤などに取付可能です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠の壁面取付。
材質合成樹脂ポリカーボネート
色白
質量(g)113
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)(取付時)87.1
使用温度範囲-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×85.7×38.1
カメラハウジング壁面取付用ブラケットです。
材質アルミニウム
負荷重(kg)(最大)約5
関連キーワード
1
2
3
4
次へ