476件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

サンワサプライ3P-引掛変換アダプタ
3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛 コンセント形状3P抜け止め 寸法(mm)W34×D34×H34.5 タイプストレート 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子× RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

仕様アダプタタイプ:SMAプラグ to NプラグアダプタタイプA:SMAオス/メス A:メスオス/メス B:オスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:11GHzコンタクトめっき:ニッケル長さ:32.5mmボディめっき:ニッケルコンタクト材質:真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,270 税込3,597
当日出荷

アダプタ、SMARPジャック-SMAプラグ
長さ(mm)17 インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)18 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSMARPジャック-SMAプラグ オス/メスAオス オス/メスBオス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P 仕様アースターミナル付 材質ユリア樹脂 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

3ピンプラグを2ピンプラグに変換するためのアダプタです。
定格125V・15A 公称断面積(mm2)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外電源変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ海外電源変換アダプタ
エコ商品
分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。 付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全に使用できます。 新開発のピン幅ロック機能の新規格BFタイプ(イギリス)は、位置をロックすることができ、より差し込みやすくなりました。 渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時、あるいは、幾つかの国をまわらなければならないときに役に立ちます。 持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。 ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのACアダプタや電気製品を海外で使用する際の電源プラグ形状変換アダプタとして使用できます。また海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
付属品プラグキャップ、取扱説明書 材質本体/ポリカーボネート(難燃材) 質量(g)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.4×16.5(突起を除く)×106.5 定格容量6A 250V 適合プラグA、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15 ブラック コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス 対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大4K×2K(30Hz) オス形状Type-C メス形状HDMI ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電源変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ電源変換アダプタ
エコ商品
世界中の電源コンセントプラグが使えます。 インバウンドユーザー向け、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。 定格容量は13Aまで対応となっており、合計1300Wまでの電化製品が使用できます。 世界初のマルチタイプPSE対応変換アダプタこれ一つあれば7種類のプラグ形状(BF/B3/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。 マルチタイプとしては世界初のPSE対応電源変換アダプタです。 海外から日本への旅行者向け、海外の電気製品を日本で利用する場合に使えます。 ネジで仮固定できる穴があるので、設置した状態で仮固定したい場合に便利です。
仕様【絶縁キャップ】なし 材質ポリカーボネート(難燃材) 形状【海外プラグ】2P、【海外差込口】O2タイプ/Cタイプ/CBタイプ/SEタイプ/B3タイプ/BFタイプ/Oタイプ シャッターなし 適合地域日本国内のみ 差込口ノーマルタイプ×1個口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzボディめっき = 金SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)変換アダプタ
エコ商品
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続するためのアダプターです。
ホワイト 質量(g)20 タイプストレート コンセント形状3P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×27×30 アース端子 アズワン品番65-0530-95 プラグ形状2P コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

カモン電源変換アダプタ
エコ商品
DC端子のPL03B(外径Φ5.5/内径Φ2.1)をPL03G(外径Φ3.5/内径Φ1.35)に変換するアダプタです。 パソコンなどのACアダプタでドライブレコーダーやポータブルプレーヤーに給電する時に便利です。 余っていたACアダプタを有効利用できます。
端子長さ(mm)PL03G側:11.5 電力(V/A)対応(最大):24、5 端子DC端子(外径5.5mm/内径2.1mm メス) - DC端子(外径3.5mm/内径1.35mm オス) 入数1個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = FMEプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = FMEアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 900MHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 25mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = プラグオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 22.4mm表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 3GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 23.7mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = RFケーブルコンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 36.3mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金, 銀長さ = 33.7mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
73,510 税込80,861
7日以内出荷

仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MBXシリーズ内のコネクタアダプタ. シリーズ内のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHz タイプMBXプラグ to MBXプラグ、(A)MBX、(B)MBX 材質(コンタクト)ベリリウム銅, 青銅 動作周波数(GHz)6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)オス ボディ向きストレート コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = SMBプラグ-BNCプラグアダプタタイプA = SMBアダプタタイプB = BNCオス/メス A メスジェンダーB = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅RS 50 Ω SMB-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 50 Ω SMB-BNC RF同軸インターシリーズアダプタには、さまざまな構成とボディめっきのオプションが用意されています。 この50 Ω SMB-BNC RF同軸インターシリーズアダプタは、MIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番878-2393: 50 Ω SMBプラグ-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番878-2397: 50 Ω SMBジャック-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのSMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,588 税込3,947
当日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ to BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = プラグインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 銀長さ = 31.6±0.5mmボディめっき = 銀コンタクト材質 = 銅アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 27.6mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371&#x27;) 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378&#x27;) 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

RS Pro SMA 同軸アダプタRS Pro シリーズの同軸アダプタは引き続き改良されており、最新の高品質同軸アダプタをお届けします。この SMA 同軸タイプアダプタは、パネル取り付け接続を通して同軸ケーブルアセンブリを効果的に接続できるように設計されています。これらは、高品質の素材から業界標準に至るまで製造されています。カスタムケーブルアセンブリを作成する場合、このアダプタは同軸ケーブルの延長と接続に非常に便利です。この RF コネクタは、無線及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用され、優れた信号転送と長いサービスを提供します。 高品質のコネクタが重要な理由RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途に最適な信号を得ることができます。特長と利点金めっきのボディ SMA プラグ対 SMA プラグ RF アダプタ 半硬質及び柔軟ケーブルに最適です 小径で高定格電力で高周波数性能を発揮します 動作周波数: 6 GHz 又は 18 GHz 設計や開発作業で使用し、大量の使用で性能の再現性が必要な場合に使用するように設計されています仕様コネクタのタイプ: SMA プラグを SMA プラグに アダプタタイプ A : SMA アダプタタイプ B : SMA ジェンダー A :オス ジェンダー B :オス インピーダンス: 50 ΩRS Pro SMA 同軸アダプタの種類SMA 同軸アダプタ、 6 GHz = RS 品番 (: 217-7778) : 217-7778 SMA 同軸アダプタ、 18 GHz = RS 品番 (: 546-3282) : 546-3282 用途SMA 同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム GPS 機器 アンテナRS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 6GHz表面処理:コンタクト = ニッケル表面処理:本体 = 金適合ケーブル = 同軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様●アダプタタイプ : BNCプラグ to BNCプラグ●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 32mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

RS Pro BNC T アダプタですデュアルメス BNC ソケットに変換するメス BNC 同軸ケーブルアセンブリを接続する必要がある場合、 RS Pro には必要なアダプタが用意されています。この RF コネクタは、同軸ケーブルに対応するデュアルメス BNC ソケットを備えた T 字型構成になっています。このスタイリッシュな RF アダプタは、高品質の素材から製造され、最高のオーディオ及びビデオ信号を提供します。この RF アダプタが必要な理由RS Pro T 型アダプタは、パネル取り付け用に設計された高品質コンポーネントで、メス及びオス BNC 同軸ケーブルとかん合します。このアダプタは、堅牢なニッケルめっきボディ、導電性に優れた金めっきのセンターピンコンタクトを備え、かん合時には、同軸ケーブルを損傷することなく、すばやく接続したり取り外したりできる便利なバヨネットカップリングシステムを備えています。特長と利点アダプタタイプ: BNC T BNC オス対デュアル BNC メスソケット ボディにニッケルめっき コンタクト材質:黄銅 コンタクトのめっき:ニッケル 絶縁材: PTFE電気仕様使用温度範囲: -20 → +60 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 1 GHz 動作電圧: 335 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.35 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro では、このアダプタを補完する幅広い同軸ケーブル及びアクセサリを提供しています。改良されたフィルタを使用して、最適なソリューションをお探しください。 RS の製品をご覧ください。用途オーディオ 通信及びネットワーキング RF 通信 ビデオと Vision データ通信 通信よくある質問 <I>インピーダンスとは</I> インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCプラグアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

オス・メス(A)オス、(B)オス インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MMBXシリーズのコネクタアダプタ. Hubner + Suhner MMBXコネクタは基板間接続用で、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MMBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 基板間直接接続 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数12.4 GHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:プラグ●ジェンダーB:プラグ●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 1.5GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:31.7mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 21mm●コンタクト材質 : 真鍮●SMAコネクタ. あらゆるタイプのSMA-SMA変換に対応するSMAコネクタシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P コンセント形状3P引掛 寸法(mm)W37×D37×H27 定格容量15A・125V(1500Wまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)29 材質(シェル)/処理真鍮/ニッケルの上に金 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプASMB アダプタタイプBBNC オス/メスAオス オス/メスBオス 接続方向ストレート
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●アダプタタイプ : SMAプラグ to SMAプラグ●アダプタタイプA : SMA●アダプタタイプB : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 18GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 20.8mm●表面処理:本体 : ニッケルめっき上に金めっき●コンタクト材質 : 真鍮●金めっき SMA コネクタ. あらゆるタイプの SMA-SMA 接続で使用可能な SMA アダプタシリーズです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○ 規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ 対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど 対応最大20V/3A(60W) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク 対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値 パッケージ紙箱
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, 1053635-1
エコ商品
長さ(mm)22.2 インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)18 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSMAプラグ to SMAプラグ アダプタタイプASMA アダプタタイプBSMA オス/メスAオス オス/メスBオス 表面処理(コンタクト)銅の上に金 接続方向ストレート
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ 長さ(mm)43.3 タイプ(A)N型、(B)SMA 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0→18 インピーダンス(Ω)50 オス・メス(A)オス、(B)オス ボディ向きストレート
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886&#x27;) 665-5886/(RG58)、< 521-5392&#x27;) 521-5392/(RG142)、< 665-5836&#x27;) 665-5836/(RG223)、< 235-5453&#x27;) 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623&#x27;) 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:211-8922 アズワン品番65-7539-92 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様●アダプタタイプ: BNCオス-オス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: オス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 32.3mm●表面処理:本体: ニッケル●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
5日以内出荷