46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチのドライブ角を25.4角から19角に変換して使用できます。
用途25.4角のインパクトレンチに使用できます。25.4⇒19角に変換できます。 寸法L(mm)75 寸法S(mm)25.4→19 寸法D(Φmm)54
1個
3,898 税込4,288
欠品中


インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。
用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。 差込角(mm)19 寸法L(mm)63 寸法D(Φmm)44 サイズ(mm)19→25.4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン 材質SCM440/パーカー処理 硬度HRc40-44
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトレンチの差込25.4mm角を変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 差込角(sq.)25.4(1/1") ピン形式8-P1 Oリング8-O1
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)25.4mm差込 インパクトアダプター 凸19mm ボール式
エコ商品
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
トラスコ品番828-0665 セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)凹25.4、凸19 差込角(mm)1"(25.4mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インパクトレンチの差込25.4mm角を19.0mm角へ変換。
用途インパクトレンチの角ドライブの大きさを変換するインパクトアダプターです。 差込角(sq.)25.4(1/1") 質量(g)430 全長L(mm)64 寸法D(mm)48 ピン形式8-P1 Oリング8-O1 駆動角S(mm)19.0(3/4")
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷




SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/4インチ(19.0mm) → 1インチ(25.4mm)
1個
3,988 税込4,387
8日以内出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1インチ(25.4mm) → 3/4インチ(19.0mm)
1個
4,488 税込4,937
8日以内出荷




TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。;外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
差込角(mm)(凹)25.4、(凸)38.1 トラスコ品番396-4698 全長(mm)80 質量(g)825
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷



ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。 材質/仕上クロームバナジューム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差込角の大きさを変換するインパクト用アダプターです。
差込角(mm)25.4(凸) トラスコ品番769-7325 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)69 差込口#5スプライン(凹)
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式
エコ商品
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ. トラスコ品番828-0664 セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
欠品中

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1/4インチ(6.35mm) → 3/8インチ(9.5mm)
1個
889 税込978
8日以内出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm)
1個
3,480 税込3,828
当日出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/8インチ(9.5mm) → 1/2インチ(12.7mm)
1個
1,588 税込1,747
欠品中

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)
1個
1,588 税込1,747
欠品中

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/4インチ(19.0mm)
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/8インチ(9.5mm) → 1/4インチ(6.35mm)
1個
889 税込978
8日以内出荷

差込角の大きさを変換するインパクト用アダプターです。
付属品ピン・リング 材質クロムモリブデン鋼
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
使用温度範囲(℃)4~40 使用圧力(MPa)0.4以下 Cv値39-118 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
45,980 税込50,578
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)凹25.4×凸19.0 寸法D(mm)50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクチェッカー TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)トルクチェッカー
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付) 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)100~240 測定方法右回転方向(時計回り) 測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード 保管温度範囲(℃)-20~70
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角の大きさを変換するアダプターです。 SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

八洲光学工業接眼レンズ鏡筒枠
顕微鏡用 接眼レンズ(JIS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。 ※JIS規格の23.2mmの接眼レンズ向け設計のため、実体顕微鏡用接眼レンズは組込みできません
仕様●接眼レンズ差し込み部の規格:JIS規格(径23.2mm) ●ネジ部の規格:Cマウント オス アズワン品番67-5228-12
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷

八洲光学工業対物レンズ鏡筒枠
顕微鏡用 対物レンズ(RMS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 対物レンズの取り付け部をCマウントに変換することによって、顕微鏡に取り付けるだけでなく、カメラに使用するなど用途が広がります。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm。 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●内径:M20.32mm●L寸法:6mm●重量:6.8g アズワン品番67-5228-11
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷