USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8 ※コネクタ含まず
規格USB3.1(Gen1)規格準拠
コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)3.5
対応転送速度(Mbps)最大5Gbps ※理論値
メス形状USB3.1 Standard-A
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。
仕様認識形態:COMポートとして認識
対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します
専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。
全長(m)0.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Type-Cコネクタをイヤホンジャックに変換できる!
メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック
オス形状Type‐C
セット内容本体×1
材質ABS、PUC
寸法(mm)85×20×20
1本
¥455
税込¥501
当日出荷
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz
セット内容本体、取扱説明書、保証書
消費電力(W)0.25
ケーブル長(m)約0.16
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数特性20~20000Hz
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%
S/N比>70dB
保管温度範囲(℃)-5~55
プラグ形状USB-A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)5
オス形状USB Micro-Bプラグ
メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。
質量(g)約100
規格(USBI/F)USB Specification 1.1準拠
消費電流(mA)70
使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
スマートフォン/タブレットPCでUSB機器が使える!USB Aコネクタを持つスマートフォン/タブレットPCに接続することで、microUSB端子を持つUSB機器が使用できる変換アダプタ。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。
色ブラック
対応機種USB(A)メス側:USB(Aタイプ)端子を持つUSB機器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど
シールド2重シールド
メッキ(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状micro-B
メス形状USB(A)
安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値 )
オス形状USB Type-C端子
メス形状USB2.0 micro-B
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)
色グラファイト
規格USB Specification1.1準拠
ケーブル長(m)約0.5(コネクター含む)
対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状パソコン側:USB-Aプラグ、デバイス側:RS-232C(D-Sub9pin)プラグ
適合機器USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)
消費電流(mA)最大100以下
保証期間1年間
シールド3重シールド
電源供給方式バスパワー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
機器に合わせてコネクターを付け替えられる4in1 USBケーブルです。
データ転送や充電のために機器のコネクターに合わせて複数のケーブルを用意する煩わしさを解消できます。
スマートフォン、タブレット、及び他のUSB給電デバイスを充電/データ通信が可能です。
対応機種USB-A側:USB-A端子搭載のパソコン、AC充電器など、USB Micro-B側:USB Micro-B端子搭載のモバイルバッテリー、電子タバコなど、USB Type-C(TM)側:USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器、スマートフォン、タブレットなど
対応【USB Power Delivery】○(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)使用時のみ)
保証期間1年
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
種類丸型
定格電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.8
ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
ケーブル長(m)0.1(コネクタ含む)
色ブラック
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
対応機種USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど
シールド2重シールド
メッキ(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)480
オス形状micro-B
メス形状USB(Micro-B)
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプノーマルタイプ
再生材使用使用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15(コネクター含まず)
コネクタ形状USB Type‐C(TM)コネクター オス - VGAコネクター メス
対応機種USB Type‐C(TM)コネクター搭載のPC及びVGAコネクター搭載のディスプレイ等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度Full HD(1920×1080)/60Hz
オス形状USB Type‐C
メス形状VGA(D-sub15pin)
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス-メス
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 。機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 。追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 。デジタル音声出力に対応しています。 。引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 。アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
適合機器●USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど●HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約4.5
対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz
オス形状USB Type-C/HDMI(タイプA・19ピン)
パッケージ形態:袋+シール
ケーブルタイプメッシュタイプ
再生材使用使用
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子を搭載したスマートフォンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。
コネクタ形状USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメス
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含む)
色ブラック
規格USB3.1規格正規認定品
対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド3重シールド
インターフェイスUSB3.1
メッキ(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.5
ケーブル種類ストレート
転送速度(Gbps)5
メス形状USB3.1 Standard-A
適合用途充電・データ転送用
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の
12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
使用可能電力DC12V
端子USB A(オス) /シガーソケット(メス)
ケーブル長(cm)約30
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)プラグに変換するケーブルです。DisplayPortポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様●パッケージ形態:紙箱●対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、DisplayPort(TM)プラグ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
ケーブルタイプノーマル
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様●パッケージ形態:紙箱●対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
ケーブルタイプノーマル
仕様オンパネオンチョウ●使用可能な パソコン:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11●USB I/F規格:USB Specification 2.0準拠●DTE速度:38400bps
質量(g)約120
電源バスパワー(USBホストコントローラから供給)
適合規格CEマーキング
電源電圧(V)DC5
消費電流(A)0.45
使用周囲温度(℃)使用時:0~55、保存時:-20~60(ただし、氷結・結露しないこと)
コネクタ仕様パソコン側:USB(タイプAプラグ) 温度調節器側:専用シリアルコネクタ
使用周囲湿度(%RH)使用時:相対湿度10~80(ただし、結露しないこと)
対応ソフトウェアCX-Thermo Ver.4.4以上
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA)
ケーブルタイプノーマル
変換タイプオス-オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDVI(DVI-D 24pin)プラグに変換するケーブルです。DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、DVI(DVI-D 24pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。※DVI(DVI-D 24pin)プラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力には対応していません。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大Full HD(1920×1080px)/60Hzの解像度に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
コネクタ形状USBType-C(オス) - DVI(オス)
対応対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DVI(DVI-D 24pin)プラグ側:DVIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大Full HD(1920×1080px)/60Hz
オス形状USB Type-C(TM)、DVI(DVI-D 24pin)
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス - オス
ノートパソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル
読み込みで70%、書き込みで40%速度性能が向上するUASPサポート
電源アダプタ不要、どこにいても外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ
セットアップに時間がかからないプラグアンドプレイ実装
5GbpsのUSB 3.0データ転送スピードに対応。USB 2.0との下位互換性あり
用途UASPサポートにより、USB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンで高速転送スピードに対応。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。データ移行やドライブの複製に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。SATAドライブからデータを抽出します。USB 3.0を介してノートパソコンのHDDをSSDにアップグレード
色ブラック
高さ(mm)9
質量(g)42.5
電源USB電源
ケーブル長(m)0.5
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)49
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)50
伝送速度(Gbps)5(USB3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まず
コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA)
メス形状HDMI
ケーブルタイプノーマル
変換タイプオス-オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.3
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA)
ケーブルタイプやわらか
変換タイプオス-オス
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA)
ケーブルタイプノーマル
変換タイプオス-オス
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まず
コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.3
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA)
メス形状HDMI
ケーブルタイプやわらか
変換タイプオス-オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 。当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状【形状1】USB Type-C(TM)プラグ【形状2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
対応USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.3
対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz
オス形状USB Type-C、HDMI(タイプA)
ケーブルタイプやわらか
変換タイプオス-オス
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)。。【ご注意】。※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。。。下記未確認(対応していない可能性が高い)。HDR対応。HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
規格Displayport ver.1.4
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します
対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約45
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C? 出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。8K出力に対応した機器であれば、8Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 8K30Hz(4Kの場合4K60Hz、2K/フルHD の場合2K60Hz)。HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大100W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格Displayport ver.1.4
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します
対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど。※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど。※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約46
1本
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)プラグに変換するケーブルです。VGA(ミニD-Sub15pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様●パッケージ形態:紙箱●対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort Alt(TM) Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ側:VGAポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hz
ケーブルタイプノーマル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ