659件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
829 税込912
当日出荷

1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)5 オス形状USB Micro-Bプラグ メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
689 税込758
当日出荷

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ 嵌合部形状ジャック・プラグ
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含む) 対応機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状Lightning メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック パッケージPET折り箱
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,518 税込1,670
当日出荷

3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。
端子形状6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプター
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック 変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック 嵌合部形状プラグ・ジャック
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,328 税込1,461
当日出荷

断線に強い高耐久タイプ。 ナイロンメッシュケーブルと高密度配線構造で断線に強い、LightningコネクタをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含む) コネクタ形状Lightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ 長さ(m)約0.05 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
989 税込1,088
当日出荷

Samtec GRF1 シリーズ連動マイクロミニチュア RF ジャックには、黄銅シェルとピンの素材が付属しています。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PTFE です。定格電流: 3.6 A/ ピン インピーダンス50ohm 動作温度範囲: -40 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●オス/メス A:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6674 アズワン品番65-7676-01
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Samtec GRF1 シリーズ連動マイクロミニチュア RF ジャックには、黄銅シェルとピンの素材が付属しています。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PTFE です。定格電流: 3.6 A/ ピン インピーダンス50ohm 動作温度範囲: -40 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●オス/メス A:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6672 アズワン品番65-7698-54
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 18 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0043 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9068 アズワン品番65-7581-36
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンスは 12.4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 12.4 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 12.4 GHz 反射損失:32 dB:30 dB:16 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0027 kg 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:12.4GHz●コード番号:205-8979 アズワン品番65-7577-88
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンスは 12.4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 12.4 GHz マティング数 100 重量: 0.0054 kg 動作温度: -40 → 85 ℃
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:12.4GHz●コード番号:205-9060 アズワン品番65-7580-30
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5516 アズワン品番65-7715-98
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz 挿抜回数: 500 重量
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9159 アズワン品番65-7575-79
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンスは 12.4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 12.4 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 12.4 GHz 反射損失:31 dB:22 dB:14 DB 挿抜回数: 500 重量: 0.0158 kg 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:12.4GHz●コード番号:205-9062 アズワン品番65-7581-02
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 0.3 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 0.3 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0184 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:0.3GHz●コード番号:205-9094 アズワン品番65-7577-62
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタの 1.4 GHz インピーダンス周波数です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インターフェイスの最大周波数 1.4 GHz マティング数 10000 重量: 0.0042 kg 動作温度: -55 → 150 ℃
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:1.4GHz●コード番号:205-8982 アズワン品番65-7578-98
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 2.5 GHz、2.5 → 6 GHz 6 ~ 18 GHz 反射損失:33 dB:25 dB:18 DB シャーシトルク: 4 Nm マティング数 100 重量: 0.0074 kg 動作温度: -
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:18GHz●コード番号:205-8965 アズワン品番65-7576-38
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-18 GH
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック-SMAジャック●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9095 アズワン品番65-7581-47
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 7.5 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 7.5 GHz VSWR : DC - 4 GHz:1.02 + 0.05 f ( GHz ) 周波数範囲: 4 → 7.5 GHz 反射損失:20 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.2212 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:7.5GHz●コード番号:205-9027 アズワン品番65-7581-17
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸 アダプタのインピーダンスは 50 Ω です。インピーダンス周波数は 0.3 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するために使用する一個の部品です。インピーダンス:50 Ω インターフェイスの最大周波数:0.3 GHz 挿抜回数:500 回 重量:0.0261 kg 動作温度:-65 → 165℃
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:0.3GHz●コード番号:205-8968 アズワン品番65-7575-56
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 4 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 4 GHz VSWR : DC-2 GHz =
仕様●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●動作周波数:4GHz●コード番号:205-9043 アズワン品番65-7576-39
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷


仕様アダプタタイプ = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 18GHz表面処理:コンタクト = 金表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
仕様●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5515 アズワン品番65-7714-67
1袋(25個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。
長さ(mm)約100 コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス) インピーダンス(Ω)50
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
664 税込730
当日出荷

アダプタタイプSMAソケット対SMARPソケット アダプタタイプASMA オス/メスAジャック オス/メスBジャック
1個
2,298 税込2,528
欠品中

Φ3.5mmステレオミニジャックのない機器でも音楽・動画を視聴ができる!スマートフォン、タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載で、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途Φ3.5mmステレオミニジャックのない機器でも対応機器で音楽・動画を視聴できるようになる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大384kHz/32bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約5cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、スマートフォン・パソコンなどを再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ホワイト 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 全長(cm)12 ケーブル長(cm)約5.0 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載で、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 。Φ3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホン、充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器をそれぞれ接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。 。折り癖が付きにくくやわらかいシリコン素材、丈夫なナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 。日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 。音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、スマートフォン・パソコンなどを再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ホワイト 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 対応USB Power Delivery対応(W):○(最大27対応) 全長(cm)12 ケーブル長(cm)Φ3.5ステレオミニジャック側:約5.0、USB Type-Cポート側:約5.0 ※コネクター含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用) ケーブルタイプシリコンメッシュタイプ
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続 寸法(mm)45×14×45 ブラック コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック ケーブル長(mm)150 対応解像度1920×1080 変換タイプオス - メス
1個
689 税込758
4日以内出荷

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 18 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz VSWR : DC-18 GH
仕様●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:205-9109 アズワン品番65-7580-95
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷