形状ブッシュ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4
ねじサイズ1/4×1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)22
二面幅H(mm)17
寸法L(mm)16
質量(g)19.5
トラスコ品番808-4683
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)19
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。
トラスコ品番409-7637
質量(g)21
1箱(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)15
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)20
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×2
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)15.8
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)12.7
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径22.0mmから穴径20.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)20
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
曲げ半径(mm)R2
仕様変換ブッシュ
1個
¥359
税込¥395
8日以内出荷
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。
穴径(Φmm)15
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口
形状ブッシュA
使用流体空気
接続ねじ種類MXR
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径25.4mmから穴径20.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)20
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
ねじ径R1/4×Rc1/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ
形状ブッシュB
使用流体空気
接続ねじ種類MXM
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径25.4mmから穴径22.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。
材質金属
穴径(Φmm)22
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)
寸法(mm)50×63.2×72.8
ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)
消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下
出力USB:DC5V 3A(合計)
定格100V/14A/1400W
コンセント個数1個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
入力USB:AC100(50/60Hz)32VA
電源コード(m)2(VFFWコード)
機能トラッキング防止スリーブ付
プラグ形状L型
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。
USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。
ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。
コンセントプラグは90°回転式です。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)
質量(g)約71
ポート数1
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)
定格出力DC5V/2.4A
定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
用途VLM用オプションパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能
適合材樹脂
iPhone(iPad /iPod) の音楽・音声をカーオーディオ/オーディオ機器で高音質再生するためのケーブル。
Lightning端子からAUXへ変換。
使わない時はケーブルを巻き取って収納できる、便利なリール式。
折曲耐久30,000回高耐久ケーブル、弾力性に優れたTPU素材。
折り曲げに強いロングブッシュ。
不純物を除去した高純度銅99.96% OFC(無酸素銅)ケーブル。信号の伝送ロスや歪みを抑え、高音質再生。
MFi認証品
色ブラック
ケーブル長(cm)約80
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
関連キーワード