種類両面
ピッチ(mm)0.65/1.27
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7
穴径(Φmm)0.9
ピン数(ピン)8
仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様●基板寸法(1枚のサイズ):15.3×20.8mm●表面ピッチ:SSOP 0.65mm●裏面ピッチ:SOP 1.27mm
アズワン品番67-0478-30
1枚
¥89
税込¥98
当日出荷
用途ICパッケージ変換
種類両面
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1
仕上処理スルホール、金メッキ、レジスト
ランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
種類角型
結線方法基板実装
形状ストレート
結合方式ねじ
希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。
ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。
回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。
ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
種類両面
材質(基板)ガラスエポキシ
ランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
種類両面
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.2
基板寸法(縦×横)(mm)42.43×86.2
仕上処理スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
各種パッケージをユニバーサル基板上で使用できるように変換するアダプターです。
種類その他
材質(基板)ガラスエポキシ
仕様●基板寸法(1枚のサイズ):20.3×40.3mm●表面ピッチ:QFP 0.8mm●裏面ピッチ:QFN 0.65mm
アズワン品番67-0478-29
1枚
¥219
税込¥241
5日以内出荷
用途ICパッケージ変換
種類片面
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1
仕上処理ハンダ、レジスト
ランド(外周)2.54mmピッチΦ0.9
ピッチ(mm)2.54
用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用
種類両面
材質(基板)ガラスエポキシ
板厚(mm)1.6
基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6
仕様Max.120ピン用
仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト
材質(基板)ガラスエポキシ
ピッチ(mm)2.54
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシ(FR-4)
種類両面
ピッチ(mm)2.54
表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に錫メッキ軟銅線 絶縁体は強度に強い半硬質ビニル
仕様●サイズ:AWG30●色:赤/橙/黄/緑/青/紫/茶/黒/灰/白●長さ:2m×10色●外径:0.82mm●耐熱:+80℃●耐圧:300V
アズワン品番67-0416-61
1袋
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスエポキシ
関連キーワード