材質ハイス
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。超微粒子超硬。一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼。高負荷、中速切削でより長い工具寿命が得られます
形状三角形
材質IC908
切刃長さ(mm)9.525
穴の形状円筒穴
種別外径ねじ用
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる
セット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
勝手右
寸法LF(mm)100.00
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)0
寸法GAMF(°)1.5
関連キーワード