現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3030
厚さ(mm)0.35
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)2000
厚さ(mm)0.35
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。
用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。
サービス分類オーダー・加工
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)100
適合窓
材質アルミ押出形材 端部樹脂成型
シリーズAF91シリーズ
適応下地鉄骨
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322
長さ(mm)2000
厚さ(mm)0.35
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
金属サイディングはる一番 施工部材
材質フッ素塗装GLめっき鋼板
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
定尺(mm)3030
金属サイディングはる一番 縦・横張り用役物
材質塗装GLめっき鋼板
関連資料安全上のご注意(1.15MB) ご愛用のしおり(0.91MB) 製品保証について(0.91MB)
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
関連キーワード