38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工ハードメタルSEC-外径バイト
適合チップひし形35° クランプシステムダブルクランプ チップ逃げ角(°)0
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイホルダ
適合チップ正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。 形状正三角形 適合チップ正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 種別ネガ タイプピンロック式 S6°(インサートを動かす時の角度)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
レバーロック式。ISO規格に準拠。豊富なバイト形状。軽~重切削まで対応。経済的なネガティブインサート
用途外径加工 切込み角度(°)75
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L
エコ商品
適合チップひし形80° クランプシステムレバーロック式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別ネガ 形状菱形80° タイプレバーロック 寸法I(mm)12.9 寸法l2(mm)26
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外径切削 形状正三角形 適合チップ正三角形60° 勝手 クランプシステムレバーロック式 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 種別ネガ タイプピンロック式 種類レバーロック式 P形外径加工用バイト 刃先角91° 基準コーナーrc0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートTN□□1604形
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途外径加工 適合チップひし形80° 勝手 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0
1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルホルダ
適合チップひし形80° 勝手 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムダブルクランプ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ PDJNR/L
エコ商品
適合チップひし形55° クランプシステムレバーロック式 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ ESSNR/L
エコ商品
適合チップ正方形90° 勝手 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様外径用バイト 適合チップひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムレバークランプ
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


1個ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

1本ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途外径切削 クランプシステムレバーロック式 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)0 勝手 タイプピンロック式
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ MVVNN
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ ASKNR/L
エコ商品
クランプシステムダブルクランプ式 適合チップ正方形90° 切込み角Kr(°)75 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ ADPNN
エコ商品
適合チップひし形55° 勝手なし クランプシステムダブルクランプ式 チップ逃げ角(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応 切込み角Kr(°)63
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径加工用ホルダ。 刃先角:91°(G刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。 シリーズEcoTurn 使用チップTN□□1104□□ クランプレバーロック 主な用途外径加工 材質(シャンク) 切刃形状G刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)91
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。 寸法L1(mm)150 使用チップTN□□1104□□ クランプレバーロック 寸法h1(mm)25 主な用途外径&倣い加工 寸法f(mm)32 材質(シャンク) 切刃形状J刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)93 シャンク寸法(h×b)(mm)25×25
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。 シリーズEcoTurn 使用チップWN□□0604□□ クランプ押え駒 ダブルクランプ 主な用途外径&端面加工 材質(シャンク) 切刃形状L刃形 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃角度(°)95
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)