クランプシステムダブルクランプ式
適合チップ正方形90°
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップひし形55°
勝手なし
クランプシステムダブルクランプ式
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)63
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用A形ホルダ。 高剛性、高精度ダブルクランプ方式を採用。 抜群の刃先位置再現性を実現。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。WN□□0604形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
使用チップWN□□0604□□
クランプ押え駒 ダブルクランプ
主な用途外径&端面加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状L刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)95
関連キーワード