適合チップひし形55°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様外径用バイト
適合チップひし形55°
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバークランプ
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径倣い加工用ホルダ。 刃先角:93°(J刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。
寸法L1(mm)150
使用チップTN□□1104□□
クランプレバーロック
寸法h1(mm)25
主な用途外径&倣い加工
寸法f(mm)32
材質(シャンク)鋼
切刃形状J刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)93
シャンク寸法(h×b)(mm)25×25
関連キーワード